カテゴリ

  • 制御機器(110)
  • メカニカル部品(69)
  • 空調・電設資材(26)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(17)
  • SMC(3,256)
  • 三木プーリ(853)
  • Simplism(342)
  • ODELIC(オーデリック)(260)
  • ダイヤトレンド(204)
  • MAZDA(マツダ)(176)
  • ニッセイ(165)
  • ケナメタル(164)
  • YAMAHA(ヤマハ)(163)
  • Festo(162)
  • CKD(157)
  • シンコール(156)
  • RS PRO(146)
  • TRUSCO(141)
  • PISCO(ピスコ)(135)
  • カーメックス(131)
  • 大阪魂(114)
  • アズワン(109)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(80)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-25」の検索結果

関連キーワード
205件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サーマルリレー TH-Tシリーズ 三菱電機サーマルリレー TH-Tシリーズ三菱電機(13件のレビュー)
4,398税込4,838特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
電流設定容易。モータ電流直接設定、±いずれのドライバでも調整可能。 手動チェック可能。表面からドライバで手動トリップ可能。 動作表示付 トップフリー構造。
用途モータの一般的な過負荷・拘束保護
ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品) 三菱電機ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)三菱電機(23件のレビュー)
2,098税込2,308特価
1台ほか
当日出荷から91日以内出荷
小形遮断器のスタンダード 400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品)三菱電機(3件のレビュー)
5,198税込5,718特価
1台ほか
当日出荷から77日以内出荷
適合アイソレーション
ノーヒューズ遮断器 Fstyle NF-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機ノーヒューズ遮断器 Fstyle NF-Sシリーズ (汎用品)三菱電機(2件のレビュー)
8,898税込9,788
1台
当日出荷から38日以内出荷
適合アイソレーション接続方式表面形
漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品) 三菱電機漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品)三菱電機(14件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷から13日以内出荷
小形遮断器のスタンダード
分電盤・制御盤用遮断器 モータブレーカ MB-KCシリーズ 三菱電機分電盤・制御盤用遮断器 モータブレーカ MB-KCシリーズ三菱電機
4,598税込5,058
1台
当日出荷
定格絶縁電圧(V)500定格遮断容量(kA)(JIS C 8201-2-1 Ann.1、2)AC200V/5、AC415V/1.5極数(P)3
標準換気扇システム部材 / 鋼板製ウェザーカバー 三菱電機標準換気扇システム部材 / 鋼板製ウェザーカバー三菱電機
3,298税込3,628
1台
当日出荷から5日以内出荷
モーターブレーカ Sシリーズ(汎用品) 三菱電機モーターブレーカ Sシリーズ(汎用品)三菱電機(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から9日以内出荷
適合アイソレーション定格絶縁電圧(V)500接続方式表面形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×130×90定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.1・JIS C 8201-2-1 Ann.2・IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC440V 2.5/2.5・AC415V 2.5/2.5・AC400V 5/5・AC380V 5/5・AC230V 7.5/7.5、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC415V 2.5/2.5・AC400V 5/5・AC380V 5/5・AC230V 7.5/7.5、NK(Icu/Ics):AC450V 2.5/2.5・AC240V 7.5/7.5極数(P)3電流の種類AC
ロスナイ用 交換用フィルター 三菱電機ロスナイ用 交換用フィルター三菱電機
1,798税込1,978
1枚
4日以内出荷
ロスナイ セントラル換気システム<浴室暖房機連動シリーズ>
用途ロスナイセントラル換気ユニットの給気または排気フィルターとしてご使用ください。適合機種VL-25ZMHVホワイト入数(枚)1材質(フィルター)不織布フィルター外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)151×653×15合成樹脂
シーケンサ MELSEC-Qシリーズ MELSECNET/Hネットワークユニット 三菱電機シーケンサ MELSEC-Qシリーズ MELSECNET/Hネットワークユニット三菱電機
179,800税込197,780
1台
当日出荷から82日以内出荷
ユニット種別制御ネットワークユニットネットワーク名MELSECNET/H最大ネットワーク数239
反射板 三菱電機反射板三菱電機
2,298税込2,528
1台
翌々日出荷から29日以内出荷
Lファインecoシリーズ
材質(反射板)鋼板 白色仕上
換気扇交換用フィルター 25cmファン用 三菱電機換気扇交換用フィルター 25cmファン用三菱電機
2,498税込2,748
1セット(2枚)
5日以内出荷
交換形でお掃除らくらく
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約33.65×34.4×2.6
標準換気扇システム部材 / 絶縁枠(プラスチック製) 三菱電機標準換気扇システム部材 / 絶縁枠(プラスチック製)三菱電機(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1台
5日以内出荷
25cm用プラスチック製換気扇の取付壁面が金属板などの場合にご利用ください
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)341×341×30
学校用換気扇システム部材 / 化粧枠アタッチメント 三菱電機学校用換気扇システム部材 / 化粧枠アタッチメント三菱電機
4,398税込4,838
1台
4日以内出荷
質量(kg)0.35外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)437×348×25
換気扇用不燃枠 三菱電機換気扇用不燃枠三菱電機
5,898税込6,488
1台
4日以内出荷
換気扇を取付ける際、排気口廻りに木材が使用できない場合に使用する不燃枠です。 組立タイプ。釘、ネジ、ワッシャー付属。国土交通省認定不燃材料使用。
質量(kg)2.4外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)340×340×160
天吊補助枠 三菱電機天吊補助枠三菱電機
7,598税込8,358
1台
4日以内出荷
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)109×365×365
標準換気扇システム部材 / 金枠(コンクリート住宅用) 三菱電機標準換気扇システム部材 / 金枠(コンクリート住宅用)三菱電機
2,998税込3,298
1台
4日以内出荷
25cm用鋼板製
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)410×410×53
標準換気扇システム部材 ウェザーカバー 三菱電機標準換気扇システム部材 ウェザーカバー三菱電機(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
4日以内出荷から9日以内出荷
標準換気扇システム部材 / ウェザーカバー用防鳥網 三菱電機標準換気扇システム部材 / ウェザーカバー用防鳥網三菱電機
2,298税込2,528
1台
4日以内出荷から10日以内出荷
学校用標準換気扇システム部材 / 防火ダンパー付ウェザーカバー対応据付部材 三菱電機学校用標準換気扇システム部材 / 防火ダンパー付ウェザーカバー対応据付部材三菱電機
4,598税込5,058
1台
4日以内出荷
25cm用防火ダンパー付ウェザーカバーと組合せる場合は、必ず選定ください。
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)351×351×120
標準換気扇システム部材 / ステンレス製ウェザーカバー 三菱電機標準換気扇システム部材 / ステンレス製ウェザーカバー三菱電機
8,298税込9,128
1台
4日以内出荷から12日以内出荷
UL登録品 UL 489Listedノーヒューズ遮断器 NF-SMUシリーズ 三菱電機UL登録品 UL 489Listedノーヒューズ遮断器 NF-SMUシリーズ三菱電機
19,980税込21,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品)三菱電機(2件のレビュー)
119,800税込131,780特価
1台
当日出荷から96日以内出荷
アクティブフィルタやDPDC回路の採用で不要な漏電トリップが発生しにくい漏電検出特性を持っています。
適合アイソレーション接続方式表面形電流の種類AC
ノーヒューズスイッチ DSN-CVシリーズ 三菱電機ノーヒューズスイッチ DSN-CVシリーズ三菱電機
41,980税込46,178
1台
当日出荷から5日以内出荷
長窓用補助枠 三菱電機長窓用補助枠三菱電機
2,898税込3,188
1台
10日以内出荷
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)900×303×20
標準換気扇 / 交換用フィルター 三菱電機標準換気扇 / 交換用フィルター三菱電機(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
7日以内出荷
再生形フィルター本体形名:EX-25LFH5-M、EX-25EFH5-M、EX-25EFM5、EX-25LMP5-F、EX-25EMP5-Fサブフィルタ-不要
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)343×340
フィルタパック FR-BFPシリーズ 三菱電機フィルタパック FR-BFPシリーズ三菱電機
61,980税込68,178
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
適合機種FREQROL保護構造開放型IP00保護構造(JEM1030)開放型IP00
シーケンサー マニュアル 三菱電機シーケンサー マニュアル三菱電機
239税込263
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
非可逆式電磁開閉器  MS-Tシリーズ 三菱電機非可逆式電磁開閉器 MS-Tシリーズ三菱電機
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷から26日以内出荷
タイプ開放形種類電磁開閉器取付方式IEC35mmレール、ねじ形式交流操作形周波数(Hz)50/60定格絶縁電圧(V)690主回路電圧(V)200定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3RoHS指令(10物質対応)対応操作方式操作コイル、操作回路標準仕様
サイリスタプロテクタ 三菱電機サイリスタプロテクタ三菱電機
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
UL登録品 UL 489Listedノーヒューズ遮断器 NF-HVUシリーズ 三菱電機UL登録品 UL 489Listedノーヒューズ遮断器 NF-HVUシリーズ三菱電機
159,800税込175,780
1個
5日以内出荷
フレーム(AF)250極数(P)3
標準換気扇システム部材 / プラスチック製エクステリアフード 三菱電機標準換気扇システム部材 / プラスチック製エクステリアフード三菱電機
3,298税込3,628
1台
12日以内出荷
取付用木ネジ付水切板付プラスチック製エクステリアタイプ
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)368×340×130
単相3線回路専用 高調波・サージ対応形 NV-Nシリーズ (単3中性線欠相保護付漏電遮断器) 三菱電機単相3線回路専用 高調波・サージ対応形 NV-Nシリーズ (単3中性線欠相保護付漏電遮断器)三菱電機(2件のレビュー)
97,980税込107,778特価
1個
当日出荷から92日以内出荷
定格電圧(V)AC100/200接続方式表面形
低圧遮断器NF250-SV仕様 三菱電機低圧遮断器NF250-SV仕様三菱電機
35,980税込39,578
1台
8日以内出荷から70日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NF63-CV仕様 三菱電機低圧遮断器NF63-CV仕様三菱電機
4,398税込4,838
1台
11日以内出荷から70日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応