カテゴリ

  • メカニカル部品(69)
  • 空調・電設資材(7)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(5)
  • SMC(236)
  • メディアカバーマーケット(188)
  • ニッセイ(165)
  • 富士変速機(96)
  • TRUSCO(67)
  • MAZDA(マツダ)(43)
  • 三木プーリ(37)
  • KOVAX(コバックス)(23)
  • WEIDMULLER(23)
  • アイウッド(21)
  • 岩田製作所(20)
  • RS PRO(19)
  • 東洋技研(17)
  • TDKラムダ(16)
  • 常磐精工(16)
  • エスコ(15)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(15)
  • イスカル(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-180」の検索結果

76件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロスナイ換気扇 換気扇用システム部材 ダクト用換気扇 別売グリル フラットインテリアタイプ 三菱電機ロスナイ換気扇 換気扇用システム部材 ダクト用換気扇 別売グリル フラットインテリアタイプ三菱電機
3,500税込3,850
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
ロスナイ換気扇 換気扇用システム部材
仕様グリルタイプ:フラットインテリアタイプ周波数50Hz/60Hz入数1台
ロスナイ換気扇 換気扇用システム部材 ダクト用換気扇 別売グリル インテリア格子タイプ 三菱電機ロスナイ換気扇 換気扇用システム部材 ダクト用換気扇 別売グリル インテリア格子タイプ三菱電機
2,998税込3,298
1台
4日以内出荷
ロスナイ換気扇 換気扇用システム部材
仕様グリルタイプ:インテリア格子タイプ種類ダクト用換気扇専用インテリア格子グリル周波数50Hz/60Hz入数1台
リモコンブレーカ制御端末器 三菱電機リモコンブレーカ制御端末器三菱電機
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)使用区分盤内用質量(kg)0.2通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性)定格入力電圧(V)通信:+-24定格入力電流(mA)通信:2.9使用温湿度範囲0~40℃/15~85%RH方式瞬時励磁式(1サイクル以下)適合【リモコンブレーカ】BC-K03B(三菱電機製)
ダクト用換気扇専用十字格子グリル 三菱電機ダクト用換気扇専用十字格子グリル三菱電機
1,398税込1,538
1台
予約販売
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×250×15
ダクト用換気扇専用外付フィルタータイプグリル 三菱電機ダクト用換気扇専用外付フィルタータイプグリル三菱電機
2,298税込2,528
1枚
4日以内出荷
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×250×18
ダクト用換気扇専用インテリア格子グリル 三菱電機ダクト用換気扇専用インテリア格子グリル三菱電機
1,598税込1,758
1枚
12日以内出荷
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×250×15
ダクト用換気扇専用インテリア格子グリル 三菱電機ダクト用換気扇専用インテリア格子グリル三菱電機
2,998税込3,298
1台
4日以内出荷から11日以内出荷
最適なタイミングで納入できるから、保管場所や破損の心配も解消! ホコリのたまりにくいグリル構造。 インテリア格子タイプ。ダクト換気扇別売グリル。
スライドベース 三菱電機スライドベース三菱電機
53,980税込59,378特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
SF-PRと同一の塗装色マンセルN7を採用し取付時の調和性をアップしました! 従来のスライドベースと同一寸法にし、互換性を確保しています。 SF-PR以外の三菱電機モーターにも使用可能です。
ギヤードモーター GM-SHYPシリーズ(中空軸・フランジ形) 三菱電機ギヤードモーター GM-SHYPシリーズ(中空軸・フランジ形)三菱電機
149,800税込164,780
1台
10日以内出荷から60日以内出荷
トップランナー対応プレミアム効率で省エネを実現 業界トップクラスの低騒音・低振動を実現
付属品出力軸保護カバー保護構造屋内形(IP44相当)定格連続モータータイプギヤードモータ塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下始動方法直入れ設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下寸法KD(mm)27周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)寸法LE(mm)4寸法LG(mm)5極数(P)4
ギヤードモーター GM-SHYPシリーズ(中空軸・フェースマウント) 三菱電機ギヤードモーター GM-SHYPシリーズ(中空軸・フェースマウント)三菱電機
149,800税込164,780
1台
10日以内出荷から60日以内出荷
トップランナー対応プレミアム効率で省エネを実現 業界トップクラスの低騒音・低振動を実現
付属品出力軸保護カバー保護構造屋内形(IP44相当)定格連続モータータイプギヤードモータ塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下始動方法直入れ設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下寸法KD(mm)27周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)寸法LE(mm)4寸法LG(mm)5極数(P)4
ギヤードモーター GM-SHYPシリーズ(中実軸・フェースマウント) 三菱電機ギヤードモーター GM-SHYPシリーズ(中実軸・フェースマウント)三菱電機
89,980税込98,978
1台
80日以内出荷
トップランナー対応プレミアム効率で省エネを実現 業界トップクラスの低騒音・低振動を実現
付属品軸端キー取付方式フェースマウント周波数(Hz)50/60/60電圧(V)200/200/220保護構造屋内形(IP44相当)電源三相定格連続モータータイプギヤードモータ塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)使用環境屋内周囲湿度(%RH)90%RH以下始動方法直入れ設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下寸法KD(mm)27周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)寸法LE(mm)5極数(P)4寸法ZH(mm)12寸法ZT(mm)M8
ギヤードモーター GM-SSYPシリーズ(フランジ・フェースマウント共用) 三菱電機ギヤードモーター GM-SSYPシリーズ(フランジ・フェースマウント共用)三菱電機
69,980税込76,978
1台
10日以内出荷から80日以内出荷
トップランナー対応プレミアム効率で省エネを実現 業界トップクラスの低騒音・低振動を実現
付属品出力軸保護カバー、特殊座金保護構造屋内形(IP44相当)定格連続モータータイプギヤードモータ塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下始動方法直入れ設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下寸法KD(mm)27周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)寸法LE(mm)4極数(P)4
ギヤードモーター GM-SPシリーズ(フランジ形) 三菱電機ギヤードモーター GM-SPシリーズ(フランジ形)三菱電機
96,980税込106,678
1台
10日以内出荷から60日以内出荷
トップランナー対応プレミアム効率で省エネを実現 業界トップクラスの低騒音・低振動を実現
付属品軸端キー定格連続モータータイプギヤードモータ塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下始動方法直入れ標高(m)海抜1000以下寸法KD(mm)27周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)極数(P)4寸法ZH(mm)12寸法ZT(mm)M8
ギヤードモーター GM-SPシリーズ(脚取付形) 三菱電機ギヤードモーター GM-SPシリーズ(脚取付形)三菱電機(2件のレビュー)
99,980税込109,978
1台
6日以内出荷から60日以内出荷
トップランナー対応プレミアム効率で省エネを実現 業界トップクラスの低騒音・低振動を実現
付属品軸端キー定格連続モータータイプギヤードモータ塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下始動方法直入れ標高(m)海抜1000以下寸法KD(mm)27周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)極数(P)4寸法ZH(mm)12寸法ZT(mm)M8
ギヤードモーター GM-SHYPシリーズ(中実軸・脚取付形) 三菱電機ギヤードモーター GM-SHYPシリーズ(中実軸・脚取付形)三菱電機
119,800税込131,780
1台
10日以内出荷から60日以内出荷
トップランナー対応プレミアム効率で省エネを実現 業界トップクラスの低騒音・低振動を実現
付属品軸端キー保護構造屋内形(IP44相当)定格連続モータータイプギヤードモータ塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下始動方法直入れ設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下寸法KD(mm)27周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)極数(P)4寸法ZH(mm)12寸法ZT(mm)M8
ギヤードモーター GM-LJPシリーズ(立形) 三菱電機ギヤードモーター GM-LJPシリーズ(立形)三菱電機
1台
欠品中
トップランナー対応プレミアム効率で省エネを実現 業界トップクラスの低騒音・低振動を実現
付属品軸端キー、棒状油面計ブレーキブレーキなし保護構造屋内形(IP44相当)定格連続モータータイプギヤードモータ塗装色パープルブルー(マンセル2.5PB2/4相当)周囲湿度(%RH)80%RH以下始動方法入-△始動設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下寸法KD(mm)35周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)極数(P)4
ギヤードモーター GM-LJPシリーズ(脚取付形) 三菱電機ギヤードモーター GM-LJPシリーズ(脚取付形)三菱電機
1台
欠品中
トップランナー対応プレミアム効率で省エネを実現 業界トップクラスの低騒音・低振動を実現
付属品軸端キー定格連続モータータイプギヤードモータ塗装色パープルブルー(マンセル2.5PB2/4相当)周囲湿度(%RH)80%RH以下始動方法入-△始動標高(m)海抜1000以下周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)極数(P)4
ギヤードモーター GM-DPシリーズ(フランジ形) 三菱電機ギヤードモーター GM-DPシリーズ(フランジ形)三菱電機
169,800税込186,780
1台
7日以内出荷から60日以内出荷
トップランナー対応プレミアム効率で省エネを実現 業界トップクラスの低騒音・低振動を実現
付属品軸端キー保護構造屋内形(IP44相当)定格連続モータータイプギヤードモータ塗装色メタリックグレー(マンセルN4.5相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)極数(P)4
ギヤードモータ GM-SBシリーズ 三菱電機ギヤードモータ GM-SBシリーズ三菱電機(5件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷から102日以内出荷
付属品軸端キー極数4P保護構造屋内形(IP44相当)定格連続モータータイプギヤードモータ使用周囲温度(℃)-15~+40℃(凍結なきこと)使用周囲湿度90%RH以下設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1,000m以下
ギヤードモータ GM-SFシリーズ フランジ取付(ブレーキ無) 三菱電機ギヤードモータ GM-SFシリーズ フランジ取付(ブレーキ無)三菱電機(2件のレビュー)
21,980税込24,178特価
1台
当日出荷から17日以内出荷
優れたインバータ駆動特性 三菱インバータとの組合せにより標準品で広い定トルク範囲を実現。 V/F定トルクモータの充実(0.4~2.2kW)。 小形・軽量化 アルミフレームモータの採用、及び構造解析により小形・軽量化を実現。 低騒音、低振動 第1歯車の特殊精密加工またはRGC加工ならびに第2歯車の研磨仕上の採用により低騒音化を実現。 ブレーキカバーの採用、ブレーキキャップの最適化によりブレーキ動作時の衝撃音を低減。 モータにはダイナミックバランスを施し、低振動を実現。
ブレーキブレーキなしモータータイプギヤードモータ周囲湿度(%RH)90%RH以下始動方法直入れ設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)
直交軸ギヤードモータ フランジ型 中空軸 三菱電機直交軸ギヤードモータ フランジ型 中空軸三菱電機
43,980税込48,378
1台
3日以内出荷から17日以内出荷
業界初のスーパーヘリクロスギヤ設計と独自の専用グリース採用により長寿命化を実現しました
付属品出力保護カバーブレーキブレーキなし保護構造屋内形(IP44相当)定格連続適合規格JEC、JEMモータータイプギヤードモータブレーキ形式直流スプリング制動塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下始動方法直入れ設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)サービスファクタ1.4極数(P)4
ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.4KW 三菱電機ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.4KW三菱電機(7件のレビュー)
37,980税込41,778
1台
当日出荷から15日以内出荷
三菱インバーターとの組合せで定トルク範囲が拡大、FA志向のGMです。 全シリーズ、アルミフレームモーターの採用により小型、軽量化を図りました。 ギヤの特殊精密加工、及びブレーキカバーの採用により低騒音化を実現しています。
付属品軸端キーブレーキブレーキなし保護構造屋内形(IP44相当)定格連続適合規格JEC、JEMモータータイプギヤードモータ寸法D(mm)120定格電流(A)2.2/2.0/2.0潤滑方式グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填)塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下外被構造全閉外扇形耐熱クラス120(E)始動方法直入れ取付方向取付自在設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)極数(P)4
ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.2KW 三菱電機ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.2KW三菱電機(2件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷から19日以内出荷
三菱インバーターとの組合せで定トルク範囲が拡大、FA志向のGMです。 全シリーズ、アルミフレームモーターの採用により小型、軽量化を図りました。 ギヤの特殊精密加工、及びブレーキカバーの採用により低騒音化を実現しています。
付属品軸端キーブレーキブレーキなし保護構造屋内形(IP44相当)定格連続適合規格JEC、JEMモータータイプギヤードモータ寸法D(mm)108定格電流(A)1.3/1.15/1.15潤滑方式グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填)塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下外被構造全閉外扇形耐熱クラス120(E)始動方法直入れ取付方向取付自在設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)極数(P)4
ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.1KW 三菱電機ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.1KW三菱電機(4件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷から14日以内出荷
三菱インバーターとの組合せで定トルク範囲が拡大、FA志向のGMです。 全シリーズ、アルミフレームモーターの採用により小型、軽量化を図りました。 ギヤの特殊精密加工、及びブレーキカバーの採用により低騒音化を実現しています。
付属品軸端キーブレーキブレーキなし保護構造屋内形(IP44相当)定格連続適合規格JEC、JEMモータータイプギヤードモータ寸法D(mm)105定格電流(A)0.7/0.65/0.65潤滑方式グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填)塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下外被構造全閉自冷形耐熱クラス120(E)始動方法直入れ取付方向取付自在設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)極数(P)4
GM-SHYP-R形 プレミアムギヤードモータ 直交軸 脚取付 右軸 ブレーキ付 三菱電機GM-SHYP-R形 プレミアムギヤードモータ 直交軸 脚取付 右軸 ブレーキ付三菱電機
189,800税込208,780
1台
4日以内出荷から10日以内出荷