バス乾燥・暖房・換気システム 1部屋換気用三菱電機90日以内出荷
衣類乾燥・浴室乾燥・暖房・涼風・換気の1台5役※「風乾燥モード」による涼風になります。お掃除しやすいフラットパネル採用暖房・乾燥用PTCセラミックヒーター搭載ヒーターを使用しない「風乾燥」機能付換気機能換気風量強弱2段階切替可能24時間換気機能付(弱運転対応)24時間換気一時停止機能つき(自動復帰)温度過昇防止用サーミスタ・ヒューズ内蔵低騒音設計最大8時間切タイマー配線容易(コントロールスイッチはコネクターワンタッチ接続、本体側電源2芯、アース1芯、コントロールスイッチ3芯)結束端子接続
用途浴室騒音値(dB)(50/60Hz)[強]48/49[弱]33/33質量(kg)5.8外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)208×487.8×372付属品コントロールスイッチ接続コード(有効長約5m)電圧(V)200種別ハイパワータイプ消費電力(W)(50/60Hz)[強]2000/2050[弱]15/17接続パイプ(Φmm)100材質ボディ:金属、ファン(換気用・循環用):プラスチック、グリル:プラスチック機能風乾燥・節電乾燥・自動サーモ暖房種類V-241BZ後継機種埋め込み寸法(mm)天吊:420×300(天吊補助枠(P-141TW)使用時)、野縁:410×285風量(m3/h)(50/60Hz)[強]170/185[弱]100/105ダクト径(Φmm)100