カテゴリ

  • 空調・電設資材(110)
  • メカニカル部品(70)
  • 制御機器(3)
  • 照明(1)
  • 建築金物(1)
  • 住設機器(1)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(14)
  • 三木プーリ(1,573)
  • SMC(520)
  • YAMAHA(ヤマハ)(380)
  • ノーブランド(335)
  • MAZDA(マツダ)(258)
  • ERECTA(エレクター)(210)
  • ニッセイ(190)
  • メディアカバーマーケット(162)
  • TRUSCO(145)
  • BIGM(丸山製作所)(126)
  • Panasonic(パナソニック)(125)
  • Festo(113)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(111)
  • KYOWA(協和製作所)(106)
  • BMW(96)
  • 富士変速機(96)
  • MICROCHIP(91)
  • エスコ(88)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
サービス分類
  • 修理(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p18」の検索結果

186件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
P-18QSU専用交換フィルター 三菱電機P-18QSU専用交換フィルター三菱電機
539税込593
1台
当日出荷
1枚入りフィルター材質:不織布フィルターフィルター捕集効率75%(質量法)で外気に含まれる粉じん、花粉をカットします。
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)37×775×10捕集効率(%)75
交換用フィルター / (P-18QR2、QSR専用) 三菱電機交換用フィルター / (P-18QR2、QSR専用)三菱電機
599税込659
1台
予約販売
1枚入フィルター材質:不織布フィルターフィルター捕集率約82%(質量法)で外気に含まれる粉じん、花粉をカットします
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)137×137×13捕集効率(%)82
システム部材 / 給気ユニット用フィルター 三菱電機システム部材 / 給気ユニット用フィルター三菱電機
639税込703
1台
当日出荷
給気レジスター(P-18WQU)専用1枚入りフィルター材質:不織布フィルター(カテキン入り)フィルター捕集効率82%(質量法)で、外気に含まれる粉じん、花粉をカット
捕集効率(%)82
給気レジスター / (壁取付タイプ) 三菱電機給気レジスター / (壁取付タイプ)三菱電機
2,998税込3,298
1台
当日出荷
プッシュ式開閉パネル(3段階調節)外気清浄フィルター付(不織布フィルター:質量法捕集率約82%(カテキン入り))室内にマッチしたスリムパネルタイプ材質:プラスチック製天井・壁取付可能
質量(kg)0.3外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×195×92.50捕集効率(%)82
高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形 三菱電機高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形三菱電機(7件のレビュー)
369,800税込406,780
1台
当日出荷から91日以内出荷
回転子は、運転時抵抗を抑制しつつ指導時特性を考慮したスロット形状。 さらにはスロット数も最適化。 冷却ファンは冷却性能と機械的ロスのバランスを考え形状を最適化。 鉄心は発生ロスの小さい材料を採用し、磁束の流れを見直し形状を最適化。 電線は電線占積率の向上による電線断面積の増加や、渡り部の短縮により抵抗を抑制。 フレームは磁束を通しやすく高効率設計に適した鋼板製。
ブレーキブレーキなし種類汎用モーター適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)塗装色マンセル N7周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)外被構造全閉外扇形標高(m)1000以下雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと周囲温度(℃)-30~40運転(定格)S1連続防水性屋内形(IP44)
プラスチック製フード 三菱電機プラスチック製フード三菱電機(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷
プラスチック製適用パイプ:Φ150mm
材質プラスチック製外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×215×217.50
給排気グリル 三菱電機給排気グリル三菱電機
2,498税込2,748
1台
当日出荷
厚さ15mmの薄形デザイングリル採用 プラスチック製 グリル内部に風量調節機構付
仕様薄型格子デザイングリル、風量調節機能付(グリル内部)、全閉可能、グリル脱着式材質プラスチック取付場所天井・壁・床
差圧式給気レジスター / 〈角形・壁取付) 三菱電機差圧式給気レジスター / 〈角形・壁取付)三菱電機
4,598税込5,058
1台
予約販売
プッシュ式開閉パネル(3段階調節)室内にマッチしたスリムパネルタイプ外気清浄フィルター付(不織布フィルター:質量法捕集率約82%(カテキン入り))風方向調整機能付材質:プラスチック製
質量(kg)0.4外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×195×92.50捕集効率(%)82
給排気グリル/(フィルター付) 三菱電機給排気グリル/(フィルター付)三菱電機
2,898税込3,188
1台
当日出荷
厚さ15mmの薄形デザイングリル採用 プラスチック製 グリル内部に風量調節機構付
仕様ネットフィルター付(グリル内部)、薄型格子デザイングリル、風量調節機能付(グリル内部)、全閉可能、グリル脱着式材質プラスチック取付場所天井・壁・床
給排気グリル 三菱電機給排気グリル三菱電機
2,498税込2,748
1台
当日出荷
質量(kg)0.3外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)65×225×234
ネットフィルター / (角形給排気グリル用フィルター) 三菱電機ネットフィルター / (角形給排気グリル用フィルター)三菱電機(1件のレビュー)
609税込670
1台
当日出荷
フィルターはグリル内部に取付け水洗い可
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210
レジスター用交換フィルター 三菱電機レジスター用交換フィルター三菱電機
559税込615
1台
当日出荷
屋外のホコリや花粉だけでなくフィルターからのいやなニオイの発生も抑えるカテキン入りの給気レジスター専用交換用フィルターです。
材質(フィルター)不織布フィルター(カテキン入り)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×145×15捕集効率(%)82
グリスフィルター 三菱電機グリスフィルター三菱電機(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)270
自然給気ユニット / (薄壁取付対応タイプ・壁取付用) 三菱電機自然給気ユニット / (薄壁取付対応タイプ・壁取付用)三菱電機
4,998税込5,498
1台
4日以内出荷
交換用フィルター:P-18WQF質量:06kg通過風量(目安):17.5m3/hシャッター開口面積調節(5段階)外気清浄フィルター付(不織布フィルター):質量法捕集効率82%(カテキン入り)室内にマッチしたフラットパネル。材質:プラスチック製
質量(kg)0.6外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×200×137
給排気グリル / (フィルター付) 三菱電機給排気グリル / (フィルター付)三菱電機
2,898税込3,188
1台
当日出荷
質量(kg)0.3
ベントキャップ / (ステンレス製・低圧損タイプ・防虫網付) 三菱電機ベントキャップ / (ステンレス製・低圧損タイプ・防虫網付)三菱電機
3,398税込3,738
1台
当日出荷
耐蝕性ステンレス(SUS304)抜け止め金具付(スプリング式)粉体塗装仕上げ(ギャラリ部)適用パイプ:Φ150mm低圧損タイプ防虫網付タイプ防虫網は10メッシュ
質量(kg)0.3外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)212×212×88
交換用外気清浄フィルター / (高性能タイプ) 三菱電機交換用外気清浄フィルター / (高性能タイプ)三菱電機
2,498税込2,748
1台
予約販売
質量(kg)0.02外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)11×200
ダクト用換気扇専用十字格子グリル 三菱電機ダクト用換気扇専用十字格子グリル三菱電機
1,398税込1,538
1台
当日出荷
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×250×15
風圧シャッター付深形フード / (ステンレス製・ギャラリ付) 三菱電機風圧シャッター付深形フード / (ステンレス製・ギャラリ付)三菱電機(1件のレビュー)
6,798税込7,478
1台
当日出荷
排気用風圧式シャッター内蔵(外風の侵入を防止します)耐食性ステンレス(フード部SUS304)ギャラリ着脱可能雨雪侵入防止構造ワイド水切板付抜け止め金具付(スプリング式)粉体塗装仕上げ<フード部>適用パイプ:Φ150mm
質量(kg)0.7外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×260×158
深形フード / (ステンレス製・防虫網付) 三菱電機深形フード / (ステンレス製・防虫網付)三菱電機
4,598税込5,058特価
1台
当日出荷
耐食性ステンレス(フード部SUS304)防虫網は10メッシュ防虫網着脱可能ワイド水切板付抜け止め金具付(スプリング式)粉体塗装仕上げ<フード部>
質量(kg)0.6外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×260×158
深形スクエアフード / (ステンレス製・ギャラリ付) 三菱電機深形スクエアフード / (ステンレス製・ギャラリ付)三菱電機
7,598税込8,358
1台
4日以内出荷
耐蝕性ステンレス(SUS304)フード着脱可能ワイド水切板付抜け止め金具付(スプリング式)粉体塗装仕上げ(フード部)適用パイプ:Φ150mm
質量(kg)0.7外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)221×220×147.50
交換用外気清浄フィルター 三菱電機交換用外気清浄フィルター三菱電機(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1台
7日以内出荷
P-18QDLF6-BL専用フィルター材質:不織布フィルターフィルター捕集率約82%(質量法)で外気に含まれる粉じん、花粉をカットします
捕集効率(%)82
天井埋込形 / グリルサイレンサー 三菱電機天井埋込形 / グリルサイレンサー三菱電機
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
質量(kg)2.9外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)265×360×400
ベントキャップ 三菱電機ベントキャップ三菱電機
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
ダクト用システム部材低圧損タイプキャラリ付耐食処理仕上げ
用途ダクト用換気扇の屋外側のダクト先端に取付けるベントキャップです仕様耐食処理仕上げ、低圧損タイプ、ギャラリ付付属品抜け止め金具付(スプリング式)材質アルミ製質量(kg)0.3ダクト径(Φmm)150外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)212×212×87入数(個)1
天吊脱着枠 三菱電機天吊脱着枠三菱電機
3,500税込3,850
1台
4日以内出荷
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)214×220
深形フード / (ステンレス製・ギャラリ付) 三菱電機深形フード / (ステンレス製・ギャラリ付)三菱電機
5,698税込6,268
1台
4日以内出荷
耐食性ステンレス(フード部SUS304)ギャラリ着脱可能ワイド水切板付抜け止め金具付(スプリング式)粉体塗装仕上げ<フード部>
質量(kg)0.7外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×260×158
深形スクエアフード / (ステンレス製・ギャラリ・防虫網付) 三菱電機深形スクエアフード / (ステンレス製・ギャラリ・防虫網付)三菱電機(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
4日以内出荷
耐蝕性ステンレス(SUS304)フード、防虫網着脱可能ワイド水切板付抜け止め金具付(スプリング式)粉体塗装仕上げ(フード部)適用パイプ:Φ150mm防虫網は10メッシュ
質量(kg)0.8外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)221×220×147.50
ベントキャップ / (ステンレス製・低圧損タイプ・ギャラリ付) 三菱電機ベントキャップ / (ステンレス製・低圧損タイプ・ギャラリ付)三菱電機(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
4日以内出荷
耐蝕性ステンレス(SUS304)抜け止め金具付(スプリング式)粉体塗装仕上げ(ギャラリ部)適用パイプ:Φ150mm低圧損タイプギャラリ付タイプ
質量(kg)0.4外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)212×212×87
深形フード / (アルミ製・ギャラリ付) 三菱電機深形フード / (アルミ製・ギャラリ付)三菱電機
6,598税込7,258
1台
4日以内出荷
アルミ製ギャラリ着脱可能ワイド水切板付抜け止め金具付(スプリング式)耐蝕処理仕上げ適用パイプ:Φ150mm
質量(kg)0.3外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×260×169
ベントキャップ / (プラスチック製・低圧損タイプ) 三菱電機ベントキャップ / (プラスチック製・低圧損タイプ)三菱電機
1,398税込1,538
1台
4日以内出荷
プラスチック製抜け止め金具付適用パイプ:Φ150mm
質量(kg)0.2外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×220×112
給気清浄フィルター フィルターボックス付 三菱電機給気清浄フィルター フィルターボックス付三菱電機
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷から92日以内出荷
ダクト用システム部材 専用フィルターボックス(高性能フィルター・アレル除菌フィルター付)
仕様捕集率:10μm以上の粒子約97%(質量法)材質<交換用フィルター>ダイニック製<フィルターボックス>ポリプロピレン<アレル除菌フィルター>ポリエステル種類不織布フィルター入数(個)1
パイプ接続部材 / (パイプ継手) 三菱電機パイプ接続部材 / (パイプ継手)三菱電機
589税込648
1台
5日以内出荷
適用パイプ:Φ150mm鋼板製
用途パイプとパイプを接続する場合にご使用ください。外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)148×148×170
防火ダンパー付深形フード / (アルミ製・ギャラリ付) 三菱電機防火ダンパー付深形フード / (アルミ製・ギャラリ付)三菱電機
8,798税込9,678
1台
4日以内出荷
アルミ製ギャラリ着脱可能耐蝕処理仕上げワイド水切板付抜け止め金具付(スプリング式)適用パイプ:Φ150mm防火設備該当品建材試験センター証明番号:第01EG022号
質量(kg)0.6外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×260×169
交換用外気清浄フィルター 三菱電機交換用外気清浄フィルター三菱電機
1,198税込1,318
1枚
5日以内出荷
外気に含まれる粉塵、花粉をカット
用途電動給気シャッター専用の交換用フィルターです仕様フィルター捕集効率(%):82(質量法)適合機種P-18QDLF4-BL、P-18QDLF5-BL専用種別交換用フィルター入数(枚)1材質(フィルター)不織布フィルター
パイプ継手 三菱電機パイプ継手三菱電機
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
ダクト用システム部材
用途三菱換気扇をダクト配管して排気する場合に換気扇と室外換気口との間に据付け、製品内部の逆風を防止するシャッターにより外風が室内側へ侵入することを防止する製品です仕様ダクト径(出口/入口)(mm):150/150付属品天吊金具材質鋼板製質量(kg)0.4機能鋼板製風逆流防止シャッター付、テーパー接続式外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)235×180×141入数(個)1
丸形フード / (アルミ製・防虫網付) 三菱電機丸形フード / (アルミ製・防虫網付)三菱電機
3,698税込4,068
1台
4日以内出荷から11日以内出荷
給気レジスター専用 別売風向調整板 三菱電機給気レジスター専用 別売風向調整板三菱電機
529税込582
1台
4日以内出荷
本体内部のシャフトに取付 一方向のみ室内に取り入れる風向を調整
材質合成樹脂
ネットフィルター / (丸形給排気グリル用フィルター) 三菱電機ネットフィルター / (丸形給排気グリル用フィルター)三菱電機
609税込670
1台
4日以内出荷
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)232
高性能丸形フード壁汚れ防止タイプ / (アルミ製・ギャラリ付) 三菱電機高性能丸形フード壁汚れ防止タイプ / (アルミ製・ギャラリ付)三菱電機
4,598税込5,058
1台
4日以内出荷
耐蝕処理仕上げ雨水侵入低減構造抜け止め金具付(スプリング式)フード着脱可能ギャラリ付壁面部雨垂れ低減構造適用パイプ:Φ150mm壁汚れ防止タイプ(ワイド水切板付)
質量(kg)0.4外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)222.50×219×183
高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRO形 三菱電機高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRO形三菱電機(1件のレビュー)
439,800税込483,780特価
1台
当日出荷から7日以内出荷
ブレーキブレーキなし種類汎用モーター適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)塗装色マンセル N7周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)外被構造全閉外扇形標高(m)1000以下雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと周囲温度(℃)-30~40運転(定格)S1連続防水性IP44
p18特集