746件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電流設定容易。モータ電流直接設定、±いずれのドライバでも調整可能。 手動チェック可能。表面からドライバで手動トリップ可能。 動作表示付 トップフリー構造。
用途モータの一般的な過負荷・拘束保護 種類サーマルリレー 補助接点1a1b
1個ほか
特価
2,098 税込2,308
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)


取付足の方向を90°変更できます。 一次導体は600Vビニル電線が使用できます。
用途一般計器用 過電流強度40倍 確度階級(級)1
1個
特価
3,398 税込3,738
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (206種類の商品があります)

充電部の露出を避けるため使用するものです。(電気操作式遮断器の場合、端子カバーは取り付けられません。) ワンタッチ端子カバー 遮断器の本体取付穴にさし込むだけで取付でき、非常に便利です。はずすときは、端子カバーの抜け止め突起部をマイナスドライバーの先端又は指先でずらして引抜いてください。
1個ほか
109 税込120
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)


外気清浄フィルターからの取り替え可能(適用機種有り)。標準装備
材質不織布フィルター 捕集効率(%)(フィルター)82
1台ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
679 税込747
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合機種CP30-BA・CP30-HU 備考別売部品はスプリングクランプ端子には使用できません。 品名埋込金具(1コ) 遮断器の極数2
1個
259 税込285
当日出荷

1台
2,898 税込3,188
7日以内出荷

1台
829 税込912
当日出荷

ロスナイ セントラル換気システム<浴室暖房機連動シリーズ>
用途ロスナイセントラル換気ユニットの給気または排気フィルターとしてご使用ください。 適合機種VL-25ZMHV ホワイト 入数(枚)1 材質(フィルター)不織布フィルター 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)151×653×15 合成樹脂
1枚
1,798 税込1,978
31日以内出荷


1台
2,498 税込2,748
9日以内出荷

VD-20タイプ。2年に1回の交換が目安です。
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×260×15
1台
5,698 税込6,268
4日以内出荷

1台
1,898 税込2,088
当日出荷

1台
3,998 税込4,398
4日以内出荷


適合コネクタA6CON1、A6CON2、A6CON4(別売) 位置決めデータ600データ/軸 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106×27.8×110 制御単位mm、inch、degree、pulse 制御方式PTP(Point To Point)制御、軌跡制御(直線、円弧、ヘリカルとも設定可)、速度制御、速度・位置切換え制御、位置・速度切換え制御 調整機能(始動時間)0.00~10000.00ms(0.01ms単位) 入出力占有点数32点(I/O割付:インテリ 32点)
1台
76,980 税込84,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

25cm用。プラスチック製。換気扇の取付壁面が金属板などの場合にご利用ください
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)341×341×30
1台
1,098 税込1,208
4日以内出荷

2枚入。フィルター材質:不織布フィルター(カテキン入)。フィルター捕集率約82%(質量法)で外気に含まれる粉じん、花粉をカットします。
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)87×87×13 捕集効率(%)82
1台
579 税込637
当日出荷

20cm用。プラスチック製。換気扇の取付壁面が金属板などの場合にご利用ください
1台
1,098 税込1,208
4日以内出荷

VD-23タイプ用。2年に1回の交換が目安です。
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×260×15
1台
7,598 税込8,358
6日以内出荷

1個
52,980 税込58,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

V-36R・V-316Rタイプ、V-584H3専用フィルター。パンチングメタル製フィルターに金属製特殊フィルター組込み
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)343×380×30
1台
5,598 税込6,158
4日以内出荷

1台
2,198 税込2,418
4日以内出荷

温度ヒューズ120℃溶断品です。
用途厨房(台所)等 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)152×343×220
1台
7,798 税込8,578
4日以内出荷

最長50cm。ジャバラ部分材質:JIS難燃性1級ガラス基材(ハイパーロンゴムコーティング)。適用ダクト管:VP管・VU管
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)265×265×500
1台
5,298 税込5,828
4日以内出荷

P-28CVM用。アルミ製。取付用ネジ、ワッシャー同梱
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)141×292
1台
1,998 税込2,198
31日以内出荷

消音効果は約9dB。鋼板製。吸音材は内面クロス貼りグラスウール。カウンターアローファンとの組合せに最適。適用パイプ:Φ200mm
質量(kg)5.3 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)252×252×660
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷

耐蝕性ステンレス(SUS304)。フード着脱可能。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ(フード部)。適用パイプ:Φ200mm
質量(kg)1.3 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)280×280×184.50
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷

測定項目パルス幅(ON幅/OFF幅/立上り~立上がり/立下り~立下り) チャンネル数2チャンネル 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106ベースユニット取付け部98mm)×27.8×110 配線方式40ピンコネクタ 外部入力プリセット、ファンクションスタート、ディジタルフィルタ 適合コネクタA6CON1、A6CON2、A6CON4(別売) 計数範囲32ビット符号付きバイナリ(-2147483648~2147483647) 測定点数(点)1/チャンネル 入出力占有点数16点(I/O割付:インテリ 16点) カウント入力信号1相入力(1逓倍/2逓倍)、2相入力(1逓倍/2逓倍/4逓倍)、CW/CCW入力 測定分解能(ns)100
1台
57,980 税込63,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

消音効果は約10dB。材質:ポリプロピレンチューブ。吸音材は内面不織布貼りグラスウール。不燃認定番号:NM-0228。適用パイプ:Φ200mm
質量(kg)0.8 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)255×255×1000
1台
7,598 税込8,358
4日以内出荷

1台
19,980 税込21,978
6日以内出荷

対象機種:羽根径20cmの標準換気扇(台所用除く)。パネル材質:プラスチックの両面にアルミを貼り合わせたもの
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)512×900×88
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷

1台
6,298 税込6,928
4日以内出荷


外気清浄フィルターからの取り替え可能(適用機種有り)。材質:ポリプロピレン不織布フィルター。適用機種:換気空清機クリーンロスナイ。フィルター捕集効率:97%以上。2枚入り。別売品
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)67×249×9 捕集効率(%)97
1台
1,398 税込1,538
当日出荷

1台
65,980 税込72,578
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1台
2,998 税込3,298
当日出荷

関連キーワード