4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

三菱電機AIカメラ
カメラ本体にAIプロセッサー搭載。サーバーレスで構築可能。多彩な検知機能が利用可能。レコーダーのアラームリスト検知結果から直接再生
仕様【フォーカス範囲(m)】0.5 ~ ∞【自動コントラスト】On/Off【走査面積】5.57 mm( H) × 3.13 mm( V)【推奨品】重塩害対応カメラケース:Tokina VCHO-35S、カメラ取付足(天井用):Tokina WH-31【暗部補正】0から255の範囲でレベル設定が可能 付属品ご使用の前に(ISIチラシ):1冊、保証書:1式、コードラベル※:1枚、ワイヤー取付金具:1個、ワイヤー取付金具固定ねじ(M2.5×8mm):2本、取付座:1個、落下防止ワイヤ―:1本、ワッシャー:1個、スプリングワッシャー:1個 ※ネットワーク管理上、必要になる場合があります。紛失しないようにご注意ください。 質量(g)440 以下(レンズ含む) 使用温度範囲(℃)-10 ~+50 (電源投入時:0 ~50 ) 電源PoE(IEEE802.3af準拠) 消費電力PoE DC 48 V :91 mA/約 4.4 W(クラス2機器) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×57×94 ( レンズ含む) 対応VCCI(クラス A):準拠 IEC61000(EMC規格):準拠 IEC62368-1(安全規格):適合 JIS Z 0202(包装貨物-落下試験方法):準拠 JIS Z 0232(包装貨物-振動試験方法):準拠 JIS C 60068-2-6(正弦波振動試験方法):準拠 JIS K 7350-2 (A法):準拠 Onvif:Profile S,T,M 有効画素数約210万画素 使用湿度範囲10 %~90 %(結露しないこと) ズーム3.2倍(手動ズーム/手動フォーカス) 最大9.6倍(画像解像度 640×360時) 焦点距離(mm)3.0 ~ 9.6 モニター出力VBS:1.0 V[p-p]/75 Ω、コンポジット信号 ピンジャック NTSCもしくはPAL出力可能(INITIAL SETボタンを短く(1秒以下)押すかまたはソフトウェアで変更) 保存温度範囲(℃)-30 ~+60 保存湿度範囲10 %~95 %(結露しないこと) 撮像素子約1/2.8型CMOSセンサー ネットワークタイプ10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクター 補正機能逆光補正(BLC)/強光補正(HLC)/Off 0から31の範囲でレベル設定が可能(スーパーダイナミック、インテリジェントオートが Off 時のみ) 表面仕上げ本体 : PC/ABS樹脂 オフホワイト、レンズ: PC樹脂、レンズ他 ブラック 走査方式プログレッシブ ゲイン0から11の範囲でレベル設定が可能 内蔵マイク無指向性エレクトレットコンデンサマイク 最低照度換算値(Lx)カラー 0.012 ( 50IRE、F1.5、最長露光時間:OFF(1/30 s)、AGC:11) 0.0008 ( 50IRE、F1.5、最長露光時間:最大16/30 s、AGC:11)※/白黒0.009 ( 50IRE、 F1.5、最長露光時間:OFF(1/30 s)、AGC:11) 0.0006 ( 50IRE、F1.5、最長露光時間:最大16/30 s、AGC:11)※ ※換算値 ダイナミックレンジ最大144 dB(スーパーダイナミックOn、レベル31) インテリジェントオートOn/Off スーパーダイナミックOn/Off 0から31の範囲でレベル設定が可能
1個
139,800 税込153,780
7日以内出荷

動画圧縮規格H.265を採用。他社ONVIF(R)対応カメラも接続可能。増設HDDで長時間記録。映像解析アプリケーションを接続可能
仕様【ビットレート】64kbps~24,576kbps(レコーダー接続時 最大6,144kbps、解像度により対応ビットレートは変動)【フォーカス範囲(m)】0.3~∞【フレームレート(H.265/H.264)】60fpsモード:1fps/3fps/5fps/7.5fps/10fps/60fps 30fpsモード:1fps/3fps/5fps/7.5fps/10fps/12fps/15fps/20fps/30fps (レコーダー接続時、60fpsモードは利用不可)【配信方式】ユニキャスト、マルチキャスト 質量(g)約520以下 使用温度範囲(℃)-10~+50 消費電力(W)約4.8W(クラス2機器) 電源PoE(IEEE802.3af準拠) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)129.5×101(ドーム径 40) 対応OSMicrosoft Windows 10、Windows 11 有効画素数1280(H)×720(V) 機能有(4エリア設定可能) ズーム光学3.1倍(手動ズーム/手動フォーカス) 解像度1280×720/640×360/320×180 焦点距離(mm)2.9~9.0 モニター出力VBS:1.0Vp-p/75Ω、コンポジット信号、ピンジャック、NTSCもしくはPAL出力可能 撮像素子1/2.8型CMOSセンサー 絞りF1.3~CLOSE ネットワークタイプ10BASE-T/100BASE-TX、RJ-45コネクター 補正機能逆光補正/強光補正 表面仕上げ本体:ABS樹脂、オフホワイト、ドーム:アクリル樹脂、クリア 最低被写体照度(Lux)カラー時0.09(最長露光時間1/30s時)、0.006(最長露光時間16/30s時)白黒時 0.01(最長露光時間1/30s時)、0.0006(最長露光時間16/30s時) 制御モード【光量制御】屋外撮影/フリッカレス(50Hz/60Hz)/固定シャッター 画角水平36°~115°、垂直20°~61° 走査方式プログレッシブ 対応ブラウザMicrosoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 内蔵マイク無指向性エレクトレットコンデンサマイク ダイナミックレンジ約120dB(スーパーダイナミックON時) 音声圧縮方式G.726/G.711/AAC-LC(レコーダー接続時 G.711のみ) 対応プロトコルTCP/IP、UDP/IP、HTTP、RTSP、RTP、DHCP、NTP、SNMP、UPnP、IGMP、IEEE802.1X 画像圧縮方式H.265、H.264、MJPEG 使用湿度範囲(%RH)10~90(結露しないこと)
1個
93,980 税込103,378
7日以内出荷

動画圧縮規格H.265を採用。他社ONVIF(R)対応カメラも接続可能。増設HDDで長時間記録。映像解析アプリケーションを接続可能
使用温度範囲(℃)-10~+50
1個
72,980 税込80,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関連キーワード