11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
64,980 税込71,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
65,980 税込72,578
当日出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

シーケンサCPU間を専用命令で、データ送受信できます。 HTTPプロトコルにより、パソコン上のWebブラウザからシーケンサのデバイスにアクセス可能です。パソコン(Web)上で動作する通信ライブラリとサンプル画面は、ダウンロードサービスから入手可能です。 複数台のプログラミングツールと接続可能であり、デバッグ効率が向上します。 電子メールで本文(形式はASCII)または、添付ファイル(形式はバイナリ/ASCII/CSV)の送信が可能です。 KeepAliveを用いて相手機器の生存チェック(生存確認機能)により、相手機器の異常などによるコネクションのクローズ状態を検出します。
用途10BASE-T/100BASE-TX用 転送速度(Mbps)100/10 ネットワーク名Ethernet 伝送方法ベースハンド 最大セグメント長(m)100(ハブとノード間の長さ)
1台
129,800 税込142,780
当日出荷

適合規格UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC) LR NK DNV ABS RINA BV 機能マスタ/スレーブ機能 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)98×27.4×90 入出力点数32点(I/O割付:インテリ32点) 入出力点数(点)32点(I/O割付:インテリ32点)
1個
72,980 税込80,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユニット種別制御ネットワークユニット 接続ケーブル光ファイバケーブル(マルチモードファイバ) 適合コネクタ2連LC形コネクタ ネットワークタイプCC-Link IEコントローラネットワーク(管理局/通常局) 通信速度1Gbps 1ネットワークの接続局数最大120台(管理局:1 通常局:119) 伝送路二重ループ 伝送容量(トランジェント)最大1920バイト 最大グループ数32 最大ネットワーク数239
1台
189,800 税込208,780
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユニット種別制御ネットワークユニット 接続ケーブル1000BASE-Tの規格を満たすEthernetケーブル カテゴリ5e以上(二重シールドケーブル) ネットワークタイプCC-Link IEフィールドネットワーク(マスタ局/ローカル局) 通信速度1Gbps 1ネットワークの接続局数121台(マスタ局1台、スレーブ局最大120台) 伝送路ライン型、スター型、リング型 最大ネットワーク数239
1台
73,980 税込81,378
当日出荷


仕様●インタフェース:Ethernet部:10BASE-T/100BASE-TX 質量(kg)0.15 接続[ユニット-コンピュータ間]最大5本/[ユニット-アクセス先CPU間]最大64台(自局1台+他局63台) 通信方式Ethernet部:全二重/半二重通信モード 消費電流(A)0.58(DC5V内部) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)98×27.4×90 伝送方法Ethernet部:ベースバンド 入出力占有点数32点(I/O割付:インテリ32点)
1個
189,800 税込208,780
5日以内出荷

質量(kg)0.12 接続形式バスネットワーク形式(スター、ライン、ツリー、リングいずれも可) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27.4×98×90 通信方式APM変調方式(Alternating Pulse Modulation) 消費電流(A)0.4(DC5V内部) 接続ケーブルAS-iケーブルを使用する 通信速度167kbps 入出力占有点数32点(I/O割付:インテリ32点) 伝送距離(m)最大100(リピータ2個使用により最大300)
1個
72,980 税込80,278
5日以内出荷

仕様●インタフェース:Ethernet部:10BASE-T/100BASE-TX、RS-232部:RS-232準拠●同時接続数:5(Webサーバ)●HTTPバージョン:1.0(Webサーバ)●ユーザ領域容量:(Webサーバ)標準ROM:最大5MB、コンパクトフラッシュカード使用時:最大1GB(ただし、ホームページ容量+ロギング容量を含む)●ユーザ画面作成用部品:(Webサーバ)Javaアプレット:15種類、SSI:1種類、CGI:3種類[Webサーバユニットに標準添付されたファイルを使用可(ユーザによる作成不可)]●時計:シーケンサCPU(マルチCPUシステム時は、1号機CPU)から取得(60秒ごと) 質量(kg)0.17 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27.4×98×90 通信方式Ethernet部:全二重/半二重通信モード、RS-232部:全二重通信 消費電流(A)0.69(DC5V内部) 入出力占有点数32点(I/O割付:インテリ32点) 伝送速度Ethernet部(データ):10Mbps(10BASE-T)/100Mbps(100BASE-TX)、RS-232部:9600/19200/38400/57600/115200bps 伝送距離(m)RS-232部:最大15
1個
179,800 税込197,780
5日以内出荷

1台
249,800 税込274,780
5日以内出荷

関連キーワード