3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Myシリーズ。カバーに帯電防止透明アクリルを採用し、静電気によるほこりの付着を防止します
用途工場・倉庫用。HACCP向け 材質(本体)鋼板 白色仕上 定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形 定格電圧(V)100~242 保護等級一般屋内用/IP20 大きさ40形 色温度(K)5000 材質(カバー)帯電防止アクリル 透明 光源色昼白色 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)85
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途工場・倉庫 HACCP向け 種別LEDライトユニット形ベースライト カバーアクリル 透明(帯電防止処理) 取付直付形 40 材質(本体)鋼板 白色仕上 シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 本体質量(kg)5.5 色温度(K)5000 製品形状アクリルカバータイプ 光源色昼白色 入数1セット 演色指数(Ra)83 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
36,980 税込40,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Myシリーズ。カバーに帯電防止透明アクリルを採用し、静電気によるほこりの付着を防止します
用途工場・倉庫用。HACCP向け 光源色昼白色 色温度(K)5000 定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形 大きさ40形 演色指数(Ra)85 定格電圧(V)100~242 材質(本体)鋼板 白色仕上 材質(カバー)帯電防止アクリル 透明 ライトユニット防雨・防湿形、LED内蔵・電源ユニット内蔵 保護等級防湿形/IP20 材質(ライトユニットカバー)アクリル LED寿命(時間)40000 グリーン購入法適合
1台
44,980 税込49,478
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

関連カテゴリ