適合規格CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC) LR NK DNV ABS RINA BV KR
ユニット種別機能拡張ボード(RS-232C通信用)
接続方法(外部機器)D-SUB 9Pinコネクタ(オス)
通信方式全二重双方向
表示LEDRD、SD
入出力点数入出力占有なし
入出力占有点数入出力占有なし
伝送規格RS-232C規格準拠
通信手順無手順、専用プロトコル1、4形式、プログラミング通信
伝送距離(m)最大15
適合機種FX5S.FX5UJ.FX5U
質量(kg)約0.02
定格電圧(V)DC5
適合ユニット型式FX5U CPUユニット
消費電流(mA)20
絶縁方式非絶縁(通信ラインとCPU間)
通信機能MCプロトコル機能、無手順通信機能、通信プロトコル支援機能、MODBUS通信機能
伝送規格RS-232C規格準拠
外部接続D-sub 9pin(オス)
1台
¥3,698
税込¥4,068
欠品中
規格RoHS/VCCI classA 準拠
出力電圧(V)100-120±2%(UPS設定ソフトにて1V単位で変更可能)
運転方式常時インバータ給電方式
騒音値(dB)50以下
冷却方式強制風冷
出力周波数(Hz)50/60±0.5%(入力周波数同期、50/60Hzの任意設定も可能)
バッテリー小形制御弁式鉛蓄電池
力率入力:0.95以上(定格負荷時)
充電時間(時間)バッテリ:8以内
歪率(%)交流出力(歪率)→3以下(定格抵抗負荷時)
標高(m)1500以下(0~40℃)
周囲温度(℃)0~40(推奨20~30)
起動様式商用起動/バッテリ起動
入力電圧範囲(V)AC85~144
RoHS指令(10物質対応)対応
相対湿度(%RH)25~85
外部インタフェースRS-232C/外部信号端子/オプションボードスロット
交流出力(インバータ許容ピーク電流)定格電流実効値の300%(クレストファクタ:3.0[電流波高値/実効値])
交流出力(過負荷保護)負荷率 110% 30秒後バイパス運転、負荷率 140% 3秒後バイパス運転
交流出力(電圧波形)正弦波
交流出力(バックアップ切換時間)無瞬断
関連キーワード