電子化・新機能プラス。
誘導形の置換え可能なM2PMシリーズ。
用途使用電力量計測
接続方式表面形
準拠規格JIS C 1211-1、2 電力量計(単独計器)、JIS C 1216-1、2 電力量計(変成器付計器)、JIS C 1271-1 交流電子式電力量計
停電補償計量値:停電時に不揮発性メモリに記憶し、復電時に再表示、表示:停電時に消灯。なお、電池モジュール接続により停電時でも計量値の表示可能
計量値表示整数位4桁(□□□□.□□)または整数位5桁(□□□□□.□)液晶表示
その他表示動作・無負荷・逆電流(各相逆電流)
4芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1.5m(3極接地形差込プラグ・WF5415相当)。誤結線保護回路(PTCサーミスタ)内蔵。ホーロー加工整流板(色調ホワイト・マンセルNo.5Y7.5/0.5(近似色))。アルミスリットフィルター(1層)。風逆流防止シャッター付。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。100V40W形相当LED電球(口金:E17)にランプ交換可能。※交換可能LED電球:三菱電機照明(株)製LDA5N-G-E17/40/S(昼白色)
ファンシロッコファン
奥行(mm)610
幅(mm)600
質量(kg)17.5
電圧(V)100
接続パイプ(Φmm)150
本体高さ(mm)300
仕様給気シャッター連動一体プラグ付、BL認定番号:BLVU021924
4芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1.5m(3極接地形差込プラグ・WF5415相当)。誤結線保護回路(PTCサーミスタ)内蔵。ホーロー加工整流板(色調ホワイト・マンセルNo.5Y7.5/0.5(近似色))。アルミスリットフィルター(1層)。風逆流防止シャッター付。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。100V40W形相当LED電球(口金:E17)にランプ交換可能。※交換可能LED電球:三菱電機照明(株)製LDA5N-G-E17/40/S(昼白色)
本体高さ(mm)300
奥行(mm)610
接続パイプ(Φmm)150
幅(mm)600
色シルバー
ファンシロッコファン
電圧(V)100
仕様給気シャッター連動一体プラグ付、BL認定番号:BLVU021924
種別普通電力量計(発信装置付計器)(逆電流計量防止機能付)
取付方式表面取付
シリーズM8UMシリーズ
接続方式表面接続
お客様がご使用になられている商品の基盤を定額で修理いたします。工作機械や電子機器の故障原因の多くは直せないといわれている基板のトラブル。業界最高峰の修理成功率99%を実現!電力・自動車・鉄鋼・半導体産業とのコラボレーションで実現した故障メカニズムを基に老朽化設備を「壊れない設備」に蘇らせます。
用途既にご使用されているお客様の用途に準じます。記載されている品番が修理対象商品となります。
仕様本体商品の仕様に基づきます
内容修理サービス
関連資料定額基盤修理サービスに関する注意事項(0.29MB)
サービス分類修理
スマートメーター機能(電力量の30分タイムデータ、通信機能)を搭載した電力量計です。通信機能(電文出力)に加えて、電力量タイムデータを保持するので、きめ細かなエネルギー監視・時間帯別計量が可能です。さらに、モバイル検針が行えます。B/NET伝送・MODBUS通信に対応(メーカー初の三相4線式・精密級に対応)※1。モバイル検針が可能。電力量の30分タイムデータ。双方向計量計器のラインアップ(メーカー初の精密級に対応)。互換性(M8Pシリーズとの取付・配線互換)。誤結線判別のサポート。無通電時の計量値確認。B/NET伝送、MODBUS通信対応。T分岐配線により施工性に優れたB/NET伝送、オープンネットワークに対応したMODBUS通信に対応します。M8HMシリーズの通信対応により、従来ラインアップになかった三相4線式・精密電力量計にも対応し、機種選定が容易に行えます。電気設備の負荷監視可能。電力量や各種計測データ(電圧・電流・電力・力率)の通信出力に加えて、最大電流と最大電力を記憶しますので、電気設備の負荷監視が可能です。タブレット、スマートフォンからBluetooth® Low Energy通信で計量値を取得可能!。さらに、取得したデータはCSVファイルでパソコンへ送信可能です。自動検針装置が設置されていない中規模・小規模検針に適しています。(目視検針の時、電力量計の近くに寄れないとき)。Bluetooth® Low Energy通信により、お客様のモバイル端末(タブレット・スマートフォン)へ使用電力量(計量値データ)が収集できます。誤検針(読取りミス・転記ミス)の防止や検針データの管理をサポートします。電力量計から離れた場所でも検針が可能です。(見通し約10m)。モバイル検針アプリケーションはM2PMシリーズ・M8FMシリーズ・M8HMシリーズが混在した環境でもご使用いただけます。30分ごとの電力量タイムデータを保持(当日含め45日分)し、通信機能により30分タイムデータの取得が可能です。お客様の上位装置と組み合わせて使用することで、時間帯別使用電力量計の確認が可能です。従来、順方向電流と逆方向電流を計量する場合、電力量計が2台必要でしたが、双方向計量計器では、順方向電流と逆方向電流を電力量計1台で計量することが可能です。M8Pシリーズと外形・取付ピッチは同一寸法にしていますので、M8Pシリーズからの更新が容易に行えます。単相3線式、三相4線式回路の中性線の誤接続判別をサポートします。誤接続があれば計量値表示が点滅します。M8HM-TD形停電時表示用モジュール(別売部品)の接続により、無通電状態でも計量値の読取りが可能です。従来のM8Pシリーズ(補助電源端子付)のようにMA/MB端子への配線は不要です。
種別普通電力量計(埋込形)
定格電流(A)5
接続方式埋込取付背面接続
分電盤の省スペース化・標準化のニーズに対応した電力量計です。スマートメーター機能(電力量の30分タイムデータ、通信機能)の搭載により、きめ細やかなエネルギー監視・時間帯別計量を実現いたします。さらに、モバイル検針が行えます。B/NET伝送・MODBUS通信に対応。モバイル検針が可能。電力量の30分タイムデータ。双方向計量計器のラインアップ。互換性(M8UMとの互換性)。誤接続判別サポート機能。無通電時の計量値確認。B/NET伝送、MODBUS通信対応。T分岐配線により施工性に優れたB/NET伝送、オープンネットワークに対応したMODBUS通信に対応します。電気設備の負荷監視可能。電力量や各種計測データ(電圧・電流・電力・力率)の通信出力に加えて、最大電流と最大電力を記憶しますので、電気設備の負荷監視が可能です。タブレット、スマートフォンからBluetooth® Low Energy通信で計量値を取得可能!。さらに、取得したデータはCSVファイルでパソコンへ送信可能です。自動検針装置が設置されていない中規模・小規模検針に適しています。(目視検針の時、電力量計の近くに寄れないとき)。Bluetooth® Low Energy通信により、お客様のモバイル端末(タブレット・スマートフォン)へ使用電力量(計量値データ)が収集できます。誤検針(読取りミス・転記ミス)の防止や検針データの管理をサポートします。電力量計から離れた場所でも検針が可能です。(見通し約10m)。検定有効期限の取得が可能です。検定満了に伴う計器の更新計画に役立ちます。モバイル検針アプリケーションはM2PMシリーズ・M8FMシリーズ・M8HMシリーズが混在した環境でもご使用いただけます。30分ごとの電力量タイムデータを保持(当日含め45日分)し、通信機能により30分タイムデータの取得が可能です。お客様の上位措置と組み合わせて使用することで、時間帯別使用電力量の確認が可能です。従来、順方向電流と逆方向電流を計量する場合、電力量計が2台必要でしたが、双方向計量計器では、順方向電流と逆方向電流を電力量計1台で計量することが可能です。M8UMシリーズと端子配列及び取付ピッチは同一としていますので、M8UMシリーズからの更新は容易に行えます。M8UMシリーズの外観イメージを有したイメージです。単相3線式回路の中性線の誤接続判別をサポートします。誤接続があれば計量値表示が点滅します。M8FM-BAT形電池モジュール(別売品)の使用により、計器が無通電状態でも計量値の読取りが可能です。
種別普通電力量計(発信装置付計器)(逆電流計量防止機能付)
定格電圧(V)AC100
定格電流(A)120
定格周波数(Hz)60
接続方式表面取付表面接続
相線式単相3線式
1個
¥42,980
税込¥47,278
61日以内出荷
取付方式表面形
パルス出力〇
計測内容電力量(計量値)
耐候性屋内耐候
RoHS指令(10物質対応)対応
端子カバー標準装備
停電補償計量値 : 停電時に不揮発性メモリに記憶し、復電時に再表示表示:停電時は消灯
計量値表示6桁液晶表示(□□□□.□□または□□□□□.□)、4方向取付に対応
状態表示動作・無負荷・逆電流
規格電気用品安全法:適合
接続方式表面形
定格インパルス耐電圧(kV)4
外形寸法c(mm)60
外形寸法ca(mm)76
過電流引きはずし方式完全電磁
RoHS指令(10物質対応)対応
機械的寿命(万回)1
電気的寿命(万回)0.6(AC200V)
質量(kg)0.7
取付方式埋込形
外形寸法(mm)W72×H144×D106.5(盤内奥行き94.5)
定格電流(A)5
準拠規格IS C 1216-1/2 電力量計(変成器組合せ計器)、JIS C 1271-1 交流電子式電力量計、JIS C 1102-2/3/5 電圧計・電流計・ 電力計・力率計(計測精度のみ)
パルス出力○(無電圧接点、2点)
設定範囲VT一次電圧/CT一次電流:〇パルス単位/パルス幅:〇
通信機能通信仕様→B/NET伝送(M8HM-B形B/NET伝送モジュール)/MODBUS通信(M8HM-MB形MODBUS通信モジュール)収集可能なデータ→電力量(受電・送電) 電圧(現在値) 電流(現在値・最大値) 電力(現在値・最大値)無効電力(現在値・最大値) 力率(現在値)電力量タイムデータ→電力量タイムデータ(1分/10分/30分)(電力量タイムデータ間隔は通信で設定)記憶期間→30分タイムデータ : 45日間(当日含む)10分タイムデータ : 21日(当日含む)1分タイムデータ : 48時間
耐候性屋内耐候
RoHS指令(10物質対応)対応
計量値表示6桁液晶表示(□□□□.□□または□□□□□.□)
状態表示動作・無負荷・逆電流
接続方式外部配線:18点端子台
チャンネル数4ch(アナログ入力)
消費電流(A)(DC5V内部)0.49
絶縁方式入力端子とシーケンサ電源間:フォトカプラ絶縁、入力チャンネル間:トランス絶縁
変換速度50ms/ch
入出力占有点数16点(I/O割付:インテリ16点)
アナログ入力電圧:DC-10~10V(入力抵抗値1MΩ)・電流:DC0~20mA(入力抵抗値250Ω)・微小電圧:DC-100~100mV・熱電対(使用可能種類):K、J、T、E、N、R、S、B、U、L、PLⅡ、W5Re/W26Re・熱電対(冷接点補償抵抗):付属の冷接点補償抵抗(CJ)を使用・測温抵抗体(使用可能種類):Pt1000、Pt100、JPt100、Pt50・測温抵抗体(測定方式):3線式
絶対最大入力電圧:±15V、電流:30mA
1個
¥74,980
税込¥82,478
5日以内出荷
関連キーワード