9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。 端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。
タイプ開放形 種類電磁開閉器 動作方式非可逆式 主回路電圧(V)200
1個ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)


モータの始動・停止および焼損保護などの一般的な用途に使用できます。 補助接点は全シリーズツイン接点を採用し高信頼性を計っています。 国内規格はもとより、各種海外規格に標準品で適合および設定取得しています。
種類電磁接触器 動作方式可逆式 取付け方法IEC35mmレール取付ができます。
1個
69,980 税込76,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

仕様Cチャンネル回避形、無線調光[無線制御25~100%調光]、MILCO.CONNECT対応 質量(kg)3.6 取付直付・半埋込兼用形 材質(本体)鋼板白色塗装仕上 定格連調(25~100%)段調光形 定格電圧(V)AC100~242 平均演色評価数(Ra)83 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 埋め込み寸法(mm)□370 グリーン購入法適合 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 材質(パネル)アクリル乳白
1セット
40,980 税込45,078
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様Cチャンネル回避形、無線調光[無線制御25~100%調光]、MILCO.CONNECT対応 質量(kg)4.6 取付直付・半埋込兼用形 材質(本体)鋼板白色塗装仕上 シリーズMyシリーズ 定格連調(25~100%)段調光形 定格電圧(V)AC100~242 平均演色評価数(Ra)83 材質(枠)アルミ白色塗装仕上 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 埋め込み寸法(mm)□430 グリーン購入法適合 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 材質(パネル)アクリル乳白
1セット
47,980 税込52,778
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

上方光束により、天井面の輝度を高めることで開放的で明るい雰囲気を与えます。 空間をスッキリ見せるコンパクトな外形。
定格電圧(V)AC100~242 仕様(埋込穴)□370 定格25~100%連続調光(信号制御)段調光付(70%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 演色指数(Ra)85
1台
42,980 税込47,278
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カバー側面の光を抑え、落ち着いた空間を演出する遮光タイプ。 空間をスッキリ見せるコンパクトな外形。
定格電圧(V)AC100~242 仕様(埋込穴)□430 定格25~100%連続調光(信号制御)段調光付(70%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 演色指数(Ra)85
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台で連続調光(5~100%)と段調光(100%⇔約70%)の切替が可能。リニューアルにも適したLEDスクエアライト。
定格電圧(V)AC100~242 仕様直付・半埋込兼用形、下面開放タイプ 定格段調光機能付調光5~100% 色温度(K)5000 光源色昼白色 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 演色指数(Ra)85
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

関連キーワード