カテゴリ

  • 空調・電設資材(8)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • SMC(31)
  • 富士電機(22)
  • スバル(19)
  • ISOTTA (イソッタ)(13)
  • Blookfield(9)
  • をくだ屋技研(8)
  • YAMAHA(ヤマハ)(8)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(7)
  • エスコ(6)
  • オグラ(6)
  • 大三商会(5)
  • BIG DAISHOWA(4)
  • 東芝(4)
  • TOSTEM(LIXIL)(4)
  • onsemi(4)
  • CKD(3)
  • ホンダ(3)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sc-41」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MILCO.CONNECTユニット Myシリーズ 110形 ライトユニット用 【受注生産品】 三菱電機MILCO.CONNECTユニット Myシリーズ 110形 ライトユニット用 【受注生産品】三菱電機
3,998税込4,398
1台
4日以内出荷
質量(kg)0.03使用温度範囲(℃)-10~35本体プラスチック定格消費電力(W)0.2電源供給方式電源ユニットより給電使用場所屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)使用環境湿度(%)85以下(結露しないこと)無線通信方式2.4GHzメッシュ無線通信通信距離(m)無線:機器間15(見通し距離)
MILCO.CONNECTユニット Myシリーズ 40形 ライトユニット用 【受注生産品】 三菱電機MILCO.CONNECTユニット Myシリーズ 40形 ライトユニット用 【受注生産品】三菱電機
3,198税込3,518
1台
92日以内出荷
質量(kg)0.02使用温度範囲(℃)-10~35本体プラスチック定格消費電力(W)0.2電源供給方式電源ユニットより給電使用場所屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)使用環境湿度(%)85以下(結露しないこと)無線通信方式2.4GHzメッシュ無線通信通信距離(m)無線:機器間15(見通し距離)
LEDライトユニット形スクエアライト 直付形 化粧枠タイプ 三菱電機LEDライトユニット形スクエアライト 直付形 化粧枠タイプ三菱電機
38,980税込42,878
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
Myシリーズパネルタイプ
形状化粧枠タイプ材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上パネルアクリル 乳白ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵定格電圧(V)100~242LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85材質(枠)鋼板 白色塗装仕上グリーン購入法適合
LEDライトユニット形スクエアライト 直付・半埋込兼用形 遮光タイプ 三菱電機LEDライトユニット形スクエアライト 直付・半埋込兼用形 遮光タイプ三菱電機
38,980税込42,878
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
Myシリーズパネルタイプ
形状遮光タイプ/Cチャンネル回避形材質(本体)鋼板 白色塗装仕上パネルアクリル 乳白ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵定格電圧(V)100~242LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85材質(枠)アルミ 白色塗装仕上グリーン購入法適合
LEDライトユニット形スクエアライト 直付・半埋込兼用形 トリムレスタイプ 三菱電機LEDライトユニット形スクエアライト 直付・半埋込兼用形 トリムレスタイプ三菱電機
33,980税込37,378
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
Myシリーズパネルタイプ
形状トリムレスタイプ/Cチャンネル回避形材質(本体)鋼板 白色塗装仕上パネルアクリル 乳白ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵定格電圧(V)100~242LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85グリーン購入法適合
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ パネルタイプ 直付・半埋込兼用形 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ パネルタイプ 直付・半埋込兼用形三菱電機
57,980税込63,778
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
カバー側面の光を抑え、落ち着いた空間を演出する遮光タイプ。 空間をスッキリ見せるコンパクトな外形。
定格電圧(V)AC100~242仕様(埋込穴)□430定格25~100%連続調光(信号制御)段調光付(70%)色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)演色指数(Ra)85
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ パネルタイプ 直付形 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ パネルタイプ 直付形三菱電機
52,980税込58,278
1台
4日以内出荷
発光面を天井から浮かせることで、軽快な雰囲気と賑わいのある空間を演出します。 空間をスッキリ見せるコンパクトな外形。
定格電圧(V)AC100~242定格25~100%連続調光(信号制御)段調光付(70%)色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)演色指数(Ra)85
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ パネルタイプ 直付・埋込兼用形 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ パネルタイプ 直付・埋込兼用形三菱電機
45,980税込50,578
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
上方光束により、天井面の輝度を高めることで開放的で明るい雰囲気を与えます。 空間をスッキリ見せるコンパクトな外形。
定格電圧(V)AC100~242仕様(埋込穴)□370定格25~100%連続調光(信号制御)段調光付(70%)色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)演色指数(Ra)85
照明器具カテゴリ
関連カテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら