カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(43)
  • 制御機器(20)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(7)
  • KITO(キトー)(1,688)
  • BIGM(丸山製作所)(564)
  • SMC(468)
  • 三木プーリ(234)
  • ホンダ(136)
  • ParkerTAIYO(129)
  • ネグロス電工(102)
  • エスコ(82)
  • KANA(片山チエン)(57)
  • エレコム(45)
  • コクヨ(45)
  • SAMTEC(44)
  • Panasonic(パナソニック)(39)
  • 三菱マテリアル(29)
  • SHIMANO(シマノ)(24)
  • SWAGE-LINE(24)
  • MAZDA(マツダ)(23)
  • VISHAY(23)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sd-2」の検索結果

64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 直流操作形電磁接触器 SD-2xTシリーズ 三菱電機

    直流操作形電磁接触器 SD-2xTシリーズ

    三菱電機
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から60日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)690動作方式可逆式
  • 防虫網 三菱電機

    防虫網

    三菱電機
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷
  • 電磁開閉器用補助接点ユニット 適合フレーム:T12/T20 三菱電機

    電磁開閉器用補助接点ユニット 適合フレーム:T12/T20

    三菱電機
    999税込1,099
    1個
    欠品中
    導体には、電源側用、負荷側用がありますので取付時に注意してください。
    仕様●適合フレーム:T12/T20アズワン品番67-8180-20
  • ルクセントLEDsシリーズ 自己点検タイプ 点滅形誘導灯 本体のみ 三菱電機

    ルクセントLEDsシリーズ 自己点検タイプ 点滅形誘導灯 本体のみ

    三菱電機
    61,980税込68,178
    1台
    翌々日出荷から90日以内出荷
    ルクセントLEDsシリーズ 誘導音付点滅形誘導灯 ラインアップ拡充や施工性を向上して新たに登場!。自動火災報知機設備との連動による誘導灯の消灯や点滅、減光により、避難口に誘導。※点滅光源をキノセンランプからLED光源に変更したため、点滅光源部の意匠を変更しました。リニューアル時の施工に配慮し、器具上部及び背面の取り付け穴ピッチ260mmを拡充!過去に市場で販売されていた誘導灯用の取付穴を新しく追加し、リニューアル対応力を強化。
    仕様●(別売)表示板:1枚●適合避難口表示板(別売):S1-2061S、S1-2061L、S1-2061SR、S1-2061AR、S1-2061W材質(本体)鋼板(白色塗装)タイプ自己点検タイプ種類点滅形誘導灯 本体シリーズルクセントLEDsシリーズ 自己点検タイプ定格電圧(V)AC100点滅LED材質(枠)鋼板(白色塗装)エコロジー商品省エネ
  • 防火ダンパー付ベントキャップ / (ステンレス製・低圧損タイプ・ギャラリ付) 三菱電機

    防火ダンパー付ベントキャップ / (ステンレス製・低圧損タイプ・ギャラリ付)

    三菱電機
    3,298税込3,628
    1台
    7日以内出荷
    耐蝕性ステンレス(SUS304)。抜け止め金具付(スプリング式)。適用パイプ:Φ75mm。粉体塗装仕上げ(ギャラリ部)。ギャラリ付タイプ。防火ダンパー付。低圧損タイプ。建材試験センター証明番号:第01EG022号
    質量(kg)0.4外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)158×158×78
  • 産業用有圧換気扇・防爆形・エクストラグレード 三菱電機

    産業用有圧換気扇・防爆形・エクストラグレード

    三菱電機
    72,980税込80,278
    1台
    5日以内出荷
    機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
  • 防火ダンパー付ベントキャップ / (ステンレス製・低圧損タイプ・ギャラリ付) 三菱電機

    防火ダンパー付ベントキャップ / (ステンレス製・低圧損タイプ・ギャラリ付)

    三菱電機
    6,898税込7,588
    1台
    7日以内出荷
    耐蝕性ステンレス(SUS304)。抜け止め金具付(スプリング式)。適用パイプ:Φ200mm。粉体塗装仕上げ(ギャラリ部)。ギャラリ付タイプ。防火ダンパー付。低圧損タイプ。建材試験センター証明番号:第01EG022号
    質量(kg)1.3外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)265×265×121
  • 防火ダンパー付ベントキャップ / (ステンレス製・低圧損タイプ・ギャラリ付)BL認定品 三菱電機

    防火ダンパー付ベントキャップ / (ステンレス製・低圧損タイプ・ギャラリ付)BL認定品

    三菱電機
    4,398税込4,838
    1台
    7日以内出荷
    耐蝕性ステンレス(SUS304)。抜け止め金具付(スプリング式)。適用パイプ:Φ100mm。粉体塗装仕上げ(ギャラリ部)。ギャラリ付タイプ。防火ダンパー付。低圧損タイプ。建材試験センター証明番号:第01EG022号。BL認定番号:BLVU010409。証紙品名:VU-02
    質量(kg)0.4外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)158×158×87
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 逆富士タイプ プルスイッチ付 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 逆富士タイプ プルスイッチ付

    三菱電機
    27,980税込30,778
    1セット
    翌々日出荷から90日以内出荷
    用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト取付直付形110材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200入数1セット演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • ルクセントLEDsシリーズ 自己点検タイプ 誘導音付点滅形誘導灯 本体のみ 三菱電機

    ルクセントLEDsシリーズ 自己点検タイプ 誘導音付点滅形誘導灯 本体のみ

    三菱電機
    77,980税込85,778
    1台
    3日以内出荷から90日以内出荷
    ルクセントLEDsシリーズ 誘導音付点滅形誘導灯 ラインアップ拡充や施工性を向上して新たに登場!。自動火災報知機設備との連動による誘導灯の消灯や点滅、減光、誘導音の制御により、避難口に誘導。※点滅光源をキノセンランプからLED光源に変更したため、点滅光源部の意匠を変更しました。リニューアル時の施工に配慮し、器具上部及び背面の取り付け穴ピッチ260mmを拡充!過去に市場で販売されていた誘導灯用の取付穴を新しく追加し、リニューアル対応力を強化。
    仕様●(別売)表示板:1枚●適合避難口表示板(別売):S1-2061S、S1-2061L、S1-2061SR、S1-2061AR、S1-2061W材質(本体)鋼板(白色塗装)タイプ自己点検タイプ種類誘導音付 点滅形誘導灯シリーズルクセントLEDsシリーズ 自己点検タイプ定格電圧(V)AC100点滅LED材質(枠)鋼板(白色塗装)エコロジー商品省エネ
  • LED誘導灯 誘導音付点滅形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BL形(20B形)(一般形)(本体のみ) 三菱電機

    LED誘導灯 誘導音付点滅形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BL形(20B形)(一般形)(本体のみ)

    三菱電機
    58,980税込64,878
    1台
    5日以内出荷
    個別制御方式自動点検機能付。自己点検スイッチを3秒以上押し続けると定格時間非常点灯して、蓄電池の劣化判定をモニタ(緑色LED)にて表示します。また、自己点検中は点検中であることをモニタ(橙色LED)にて表示します。
    質量(kg)【器具】4.3(表示板込)(包装箱は含みません)容量【蓄電池】20分間区分【誘導灯】B級BL形電圧(V)【信号】AC100V/DC24V定格低力率形定格電圧(V)100定格消費電力(W)4.6寸法(m)【表示面】0.20×0.20光源LED電流(mA)【信号】6.0mA/3.0mA点灯方式電子回路式光度(cd)【表面上】10以上(避難口)適合ランプLE20504S3W-A×2エコロジー商品省エネ
  • 防火ダンパー付ベントキャップ / (ステンレス製・低圧損タイプ・ギャラリ付)BL認定品 三菱電機

    防火ダンパー付ベントキャップ / (ステンレス製・低圧損タイプ・ギャラリ付)BL認定品

    三菱電機
    4,698税込5,168
    1台
    7日以内出荷
    耐蝕性ステンレス(SUS304)。抜け止め金具付(スプリング式)。適用パイプ:Φ150mm。粉体塗装仕上げ(ギャラリ部)。ギャラリ付タイプ。防火ダンパー付。低圧損タイプ。建材試験センター証明番号:第01EG022号。BL認定番号:BLVU010409。証紙品名:VU-02
    質量(kg)0.7外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)212×212×96
  • LED誘導灯 点滅形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BL形(20B形)(一般形) (本体のみ) 三菱電機

    LED誘導灯 点滅形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BL形(20B形)(一般形) (本体のみ)

    三菱電機
    46,980税込51,678
    1台
    欠品中
    個別制御方式自動点検機能付。自己点検スイッチを3秒以上押し続けると定格時間非常点灯して、蓄電池の劣化判定をモニタ(緑色LED)にて表示します。また、自己点検中は点検中であることをモニタ(橙色LED)にて表示します。
    質量(kg)【器具】3.4(表示板込)(包装箱は含みません)容量【蓄電池】20分間区分【誘導灯】B級BL形電圧(V)【信号】AC100V/DC24V定格低力率形定格電圧(V)100定格消費電力(W)3.5寸法(m)【表示面】0.20×0.20光源LED電流(mA)【信号】6.0mA/3.0mA点灯方式電子回路式光度(cd)【表面上】10以上(避難口)適合ランプLE20504S3W-A×1エコロジー商品省エネ
  • 連調ユニットトラフプルSW付 三菱電機

    連調ユニットトラフプルSW付

    三菱電機
    58,980税込64,878
    1個
    13日以内出荷
    小規模から大規模空間まで、さまざまな用途に対応可能なトラフ形器具です。 手元でON/OFF可能な便利なプルスイッチ付。 手元でON/OFF可能なプルスイッチ付 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 一般タイプ Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/117° B/109°光色昼光色 (6500K)
  • 固定ユニットトラフプルSW付 三菱電機

    固定ユニットトラフプルSW付

    三菱電機
    55,980税込61,578
    1個
    13日以内出荷
    小規模から大規模空間まで、さまざまな用途に対応可能なトラフ形器具です。 手元でON/OFF可能な便利なプルスイッチ付。 手元でON/OFF可能なプルスイッチ付 段調光機能付固定出力形 一般タイプ Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/117° B/109°光色昼光色 (6500K)
  • 省電固定 トラフプルSW付 三菱電機

    省電固定 トラフプルSW付

    三菱電機
    62,980税込69,278
    1個
    13日以内出荷
    小規模から大規模空間まで、さまざまな用途に対応可能なトラフ形器具です。 手元でON/OFF可能な便利なプルスイッチ付。 手元でON/OFF可能なプルスイッチ付 段調光機能付固定出力形 省電力タイプ Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/117° B/109°光色昼光色 (6500K)エコロジー商品省エネ
  • 固定ユニット笠付プルSW付 三菱電機

    固定ユニット笠付プルSW付

    三菱電機
    56,980税込62,678
    1個
    13日以内出荷
    光が下方に反射し,机上面の照度がアップする反射笠付きの器具です。 手元でON/OFF可能な便利なプルスイッチ付き。 手元でON/OFF可能なプルスイッチ付 段調光機能付固定出力形 一般タイプ Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)
    定格固定出力・段調光機能付平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/115° B/110°光色昼光色 (6500K)
  • 省電連調 トラフプルSW付 三菱電機

    省電連調 トラフプルSW付

    三菱電機
    65,980税込72,578
    1個
    13日以内出荷
    小規模から大規模空間まで、さまざまな用途に対応可能なトラフ形器具です。 手元でON/OFF可能な便利なプルスイッチ付。 手元でON/OFF可能なプルスイッチ付 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 省電力タイプ Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC200~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/117° B/109°光色昼光色 (6500K)エコロジー商品省エネ
  • 省電連調ユニット笠プルSW付 三菱電機

    省電連調ユニット笠プルSW付

    三菱電機
    66,980税込73,678
    1個
    13日以内出荷
    光が下方に反射し,机上面の照度がアップする反射笠付きの器具です。 手元でON/OFF可能な便利なプルスイッチ付き。 手元でON/OFF可能なプルスイッチ付 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 省電力タイプ Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC200~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/115° B/110°光色昼光色 (6500K)エコロジー商品省エネ
  • LED誘導灯B級BL片面直付 三菱電機

    LED誘導灯B級BL片面直付

    三菱電機
    81,980税込90,178
    1個
    13日以内出荷
    自動火災報知機との連動により、点滅する光で避難口へ誘導します。 60000時間の長寿命 高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BL形 片面灯
    取付壁・天井直付・吊下兼用等級B級(BL形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)3.5表示片面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品長寿命
  • LED誘導灯B級BL片面直付 三菱電機

    LED誘導灯B級BL片面直付

    三菱電機
    77,980税込85,778
    1個
    13日以内出荷
  • 省電連調 V形150幅SW付 三菱電機

    省電連調 V形150幅SW付

    三菱電機
    72,980税込80,278
    1個
    13日以内出荷
    230mm幅のスリムな形状とデザイン性の高いフォルムで天井面をすっきり見せます。 手元でON/OFF可能な便利なプルスイッチ付。 手元でON/OFF可能なプルスイッチ付 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 省電力タイプ Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)70.4平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:182.6 (200V時)平均消費電力(W)63.4光束(Lm)器具:12860光色昼光色 (6500K)明るさFHF86形x2灯器具 定格出力相当エコロジー商品省エネ
  • 連調ユニットV形230SW付 三菱電機

    連調ユニットV形230SW付

    三菱電機
    58,980税込64,878
    1個
    13日以内出荷
    230mm幅のスリムな形状とデザイン性の高いフォルムで天井面をすっきり見せます。 手元でON/OFF可能な便利なプルスイッチ付。 手元でON/OFF可能なプルスイッチ付 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 一般タイプ Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°光色昼光色 (6500K)
  • 省電連調 V形230幅SW付 三菱電機

    省電連調 V形230幅SW付

    三菱電機
    65,980税込72,578
    1個
    13日以内出荷
    230mm幅のスリムな形状とデザイン性の高いフォルムで天井面をすっきり見せます。 手元でON/OFF可能な便利なプルスイッチ付。 手元でON/OFF可能なプルスイッチ付 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 省電力タイプ Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)52.6 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:183.2 (200V時)光束(Lm)器具:9640光色昼光色 (6500K)明るさFLR110形x2灯器具 節電タイプエコロジー商品省エネ
  • 省電連調 V形150幅SW付 三菱電機

    省電連調 V形150幅SW付

    三菱電機
    65,980税込72,578
    1個
    13日以内出荷
    150mm幅のスリムな形状とデザイン性の高いフォルムで天井面をすっきり見せます。 手元でON/OFF可能な便利なプルスイッチ付。 手元でON/OFF可能なプルスイッチ付 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 省電力タイプ Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC200~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°光色昼光色 (6500K)エコロジー商品省エネ
  • 省電固定 V形230幅SW付 三菱電機

    省電固定 V形230幅SW付

    三菱電機
    63,980税込70,378
    1個
    13日以内出荷
    230mm幅のスリムな形状とデザイン性の高いフォルムで天井面をすっきり見せます。 手元でON/OFF可能な便利なプルスイッチ付。 手元でON/OFF可能なプルスイッチ付 段調光機能付固定出力形 省電力タイプ Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)52.6 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:183.2 (200V時)光束(Lm)器具:9640光色昼光色 (6500K)明るさFLR110形x2灯器具 節電タイプエコロジー商品省エネ
  • 省電固定 V形150幅SW付 三菱電機

    省電固定 V形150幅SW付

    三菱電機
    62,980税込69,278
    1個
    13日以内出荷
    150mm幅のスリムな形状とデザイン性の高いフォルムで天井面をすっきり見せます。 手元でON/OFF可能な便利なプルスイッチ付。 手元でON/OFF可能なプルスイッチ付 段調光機能付固定出力形 省電力タイプ Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)52.6 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:183.2 (200V時)光束(Lm)器具:9640光色昼光色 (6500K)明るさFLR110形x2灯器具 節電タイプエコロジー商品省エネ
  • 連調ユニットV形150SW付 三菱電機

    連調ユニットV形150SW付

    三菱電機
    58,980税込64,878
    1個
    13日以内出荷
    150mm幅のスリムな形状とデザイン性の高いフォルムで天井面をすっきり見せます。 手元でON/OFF可能な便利なプルスイッチ付。 手元でON/OFF可能なプルスイッチ付 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 一般タイプ Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°光色昼光色 (6500K)
  • 連調ユニット笠付プルSW付 三菱電機

    連調ユニット笠付プルSW付

    三菱電機
    59,980税込65,978
    1個
    13日以内出荷
    光が下方に反射し,机上面の照度がアップする反射笠付きの器具です。 手元でON/OFF可能な便利なプルスイッチ付き。 手元でON/OFF可能なプルスイッチ付 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 一般タイプ Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/115° B/110°光色昼光色 (6500K)
  • LED誘導灯B級BL両面直付 三菱電機

    LED誘導灯B級BL両面直付

    三菱電機
    99,980税込109,978
    1個
    13日以内出荷
    自動火災報知機との連動により、点滅する光で避難口へ誘導します。 60000時間の長寿命 高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BL形 両面灯
    取付壁・天井直付・吊下兼用等級B級(BL形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)4.7表示両面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品長寿命
  • 固定ユニットV形230SW付 三菱電機

    固定ユニットV形230SW付

    三菱電機
    56,980税込62,678
    1個
    13日以内出荷
    230mm幅のスリムな形状とデザイン性の高いフォルムで天井面をすっきり見せます。 手元でON/OFF可能な便利なプルスイッチ付。 手元でON/OFF可能なプルスイッチ付 段調光機能付固定出力形 一般タイプ Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)
    定格固定出力・段調光機能付平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°光色昼光色 (6500K)
  • 固定ユニットV形150SW付 三菱電機

    固定ユニットV形150SW付

    三菱電機
    55,980税込61,578
    1個
    13日以内出荷
    150mm幅のスリムな形状とデザイン性の高いフォルムで天井面をすっきり見せます。 手元でON/OFF可能な便利なプルスイッチ付。 手元でON/OFF可能なプルスイッチ付 段調光機能付固定出力形 一般タイプ Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)
    定格固定出力・段調光機能付平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°光色昼光色 (6500K)
  • 省電固定ユニット笠プルSW付 三菱電機

    省電固定ユニット笠プルSW付

    三菱電機
    63,980税込70,378
    1個
    13日以内出荷
    光が下方に反射し,机上面の照度がアップする反射笠付きの器具です。 手元でON/OFF可能な便利なプルスイッチ付き。 手元でON/OFF可能なプルスイッチ付 段調光機能付固定出力形 省電力タイプ Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/115° B/110°光色昼光色 (6500K)エコロジー商品省エネ
  • LED誘導灯B級BL両面直付 三菱電機

    LED誘導灯B級BL両面直付

    三菱電機
    139,800税込153,780
    1個
    13日以内出荷
    自動火災報知機との連動により、音と光で的確に避難方向へ誘導します。 60000時間の長寿命 高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BL形 両面灯
    取付壁・天井直付・吊下兼用等級B級(BL形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)4.7表示両面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品長寿命
  • LED誘導灯B級BL片面直付 三菱電機

    LED誘導灯B級BL片面直付

    三菱電機
    99,980税込109,978
    1個
    13日以内出荷
    自動火災報知機との連動により、音と光で的確に避難方向へ誘導します。 60000時間の長寿命 高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BL形 片面灯
    取付壁・天井直付・吊下兼用等級B級(BL形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)3.5表示片面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品長寿命
  • LED誘導灯B級BL両面直付 三菱電機

    LED誘導灯B級BL両面直付

    三菱電機
    94,980税込104,478
    1個
    13日以内出荷
  • 直流操作形電磁接触器 SD-2xNシリーズ 三菱電機

    直流操作形電磁接触器 SD-2xNシリーズ

    三菱電機
    239,800税込263,780
    1個
    60日以内出荷
    取付方式ねじ機能【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし機械的耐久性500万回開閉頻度(回/時)【AC-3級】1200最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
  • FX5S CPUユニット 三菱電機

    FX5S CPUユニット

    三菱電機
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    適合規格CE(EMC) CE(LVD) CE(RoHS) UL cUL KC定格周波数(Hz)50/60周波数(kHz)10信号形式●シンク入力:無電圧接点入力NPNオープンコレクタトランジスタ●ソース入力: 無電圧接点入力PNPオープンコレクタトランジスタ電源電圧(V)●リレー出力外部:DC30以下 AC240以下(CE、UL、cUL規格対応外の時はAC250V以下)●トランジスタ出力外部:DC5~30保存温度(℃)-25~75(凍結なきこと)入力信号(電圧)DC24V +20%、-15%、(電流) X0~X7 5.1mA/DC24V、X10以降:4.0mA/DC24Vメモリー容量プログラム容量:48kステップ(96kバイト、フラッシュメモリ)、SDメモリカード:メモリカード容量分(SD/SDHCメモリカード:最大16Gバイト)、デバイス/ラベルメモリ:120kバイト、データメモリ/標準ROM:5Mバイト使用周囲温度(℃)0~55、凍結なきこと動作表示●入力:入力ON時LED点灯●リレー出力:出力ON時LED点灯●トランジスタ出力:出力ON時LED点灯フラッシュ書込み最大2万回保存温度範囲(℃)-25~75(凍結なきこと)定格感度電流(mA)●ON X0~X7:3.5mA以上、X10以降:3.0mA以上●OFF:1.5mA以下最大負荷電流(A)●リレー出力:2/1点●トランジスタ出力:0.5/1点入力電流(mA)X0~X7:5.1/DC24V、X10以降:4.0/DC24V電源容量(mA)400許容瞬時停電時間(ms)10ms以下の瞬時停電に対し動作を継続します入出力制御方式(1)入出力点数:60点以下、(2)リモートI/O点数:-、(1)と(2)の合計点数:60点以下停電保持機能最大5Kワード保持方法大容量コンデンサ命令処理時間(ns)LD X0:84、MOV D0 D1:100最大格納ファイル本数デバイス/ラベルメモリ1本、[データメモリ] P:プログラムファイル数32本/FB:FBファイル数16本、[SDメモリカード] 2Gバイト511本/4G、8G、16Gバイト65534本最小負荷電流(mA)2使用周囲湿度(%RH)5~95、結露なきこと保存湿度(%RH)5~95(結露なきこと)割込種類内部タイマ割込み、入力割込み、高速比較一致割込み最小負荷電圧(V)DC5入力インピーダンス(kΩ)4.3停電保持時間(日)15
  • シーケンサー マニュアル 三菱電機

    シーケンサー マニュアル

    三菱電機
    239税込263
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
  • MELSEC iQ-Rシリーズ CPU 三菱電機

    MELSEC iQ-Rシリーズ CPU

    三菱電機
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    制御方式ストアードプログラム繰返し演算USBポートUSB2.0 High Speed(miniB)×1プログラミング言語ラダーダイアグラム(LD)、 シーケンシャルファンクションチャート(SFC)、 ストラクチャードテキスト(ST)、 ファンクション・ブロック・ダイアグラム(FBD/LD)入出力制御方式リフレッシュ方式(ダイレクトアクセス入出力(DX、DY)の指定によりダイレクトアクセス入出力可)使用周囲湿度(%RH)5~95(結露なきこと)入出力点数(点)4096