カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(41)
- 制御機器(10)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- モノタロウ(6)
- KITO(キトー)(1,676)
- BIGM(丸山製作所)(564)
- ParkerTAIYO(129)
- ネグロス電工(96)
- KANA(片山チエン)(57)
- コクヨ(45)
- エスコ(33)
- SHIMANO(シマノ)(27)
- SWAGE-LINE(27)
- 三菱マテリアル(25)
- NACHI(不二越)(23)
- Panasonic(パナソニック)(23)
- サンワサプライ(22)
- ナカバヤシ(19)
- 理研製鋼(19)
- TRUSCO(18)
- StarTech.com(18)
- omron(オムロン)(17)
- ブランドをもっと見る
「sd-2」の検索結果

防火ダンパー付ベントキャップ / (ステンレス製・低圧損タイプ・ギャラリ付)
三菱電機¥3,298税込¥3,6281台6日以内出荷耐蝕性ステンレス(SUS304)。抜け止め金具付(スプリング式)。適用パイプ:Φ75mm。粉体塗装仕上げ(ギャラリ部)。ギャラリ付タイプ。防火ダンパー付。低圧損タイプ。建材試験センター証明番号:第01EG022号質量(kg)0.4外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)158×158×78
防火ダンパー付ベントキャップ / (ステンレス製・低圧損タイプ・ギャラリ付)
三菱電機¥6,898税込¥7,5881台6日以内出荷耐蝕性ステンレス(SUS304)。抜け止め金具付(スプリング式)。適用パイプ:Φ200mm。粉体塗装仕上げ(ギャラリ部)。ギャラリ付タイプ。防火ダンパー付。低圧損タイプ。建材試験センター証明番号:第01EG022号質量(kg)1.3外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)265×265×121
防火ダンパー付ベントキャップ / (ステンレス製・低圧損タイプ・ギャラリ付)BL認定品
三菱電機¥4,398税込¥4,8381台6日以内出荷耐蝕性ステンレス(SUS304)。抜け止め金具付(スプリング式)。適用パイプ:Φ100mm。粉体塗装仕上げ(ギャラリ部)。ギャラリ付タイプ。防火ダンパー付。低圧損タイプ。建材試験センター証明番号:第01EG022号。BL認定番号:BLVU010409。証紙品名:VU-02質量(kg)0.4外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)158×158×87
LED誘導灯 誘導音付点滅形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BL形(20B形)(一般形)(本体のみ)
三菱電機¥58,980税込¥64,8781台4日以内出荷個別制御方式自動点検機能付。自己点検スイッチを3秒以上押し続けると定格時間非常点灯して、蓄電池の劣化判定をモニタ(緑色LED)にて表示します。また、自己点検中は点検中であることをモニタ(橙色LED)にて表示します。質量(kg)【器具】4.3(表示板込)(包装箱は含みません)容量【蓄電池】20分間区分【誘導灯】B級BL形電圧(V)【信号】AC100V/DC24V定格低力率形定格電圧(V)100定格消費電力(W)4.6寸法(m)【表示面】0.20×0.20光源LED電流(mA)【信号】6.0mA/3.0mA点灯方式電子回路式光度(cd)【表面上】10以上(避難口)適合ランプLE20504S3W-A×2エコロジー商品省エネ
防火ダンパー付ベントキャップ / (ステンレス製・低圧損タイプ・ギャラリ付)BL認定品
三菱電機¥4,698税込¥5,1681台6日以内出荷耐蝕性ステンレス(SUS304)。抜け止め金具付(スプリング式)。適用パイプ:Φ150mm。粉体塗装仕上げ(ギャラリ部)。ギャラリ付タイプ。防火ダンパー付。低圧損タイプ。建材試験センター証明番号:第01EG022号。BL認定番号:BLVU010409。証紙品名:VU-02質量(kg)0.7外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)212×212×96
LED誘導灯 点滅形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BL形(20B形)(一般形) (本体のみ)
三菱電機¥46,980税込¥51,6781台欠品中個別制御方式自動点検機能付。自己点検スイッチを3秒以上押し続けると定格時間非常点灯して、蓄電池の劣化判定をモニタ(緑色LED)にて表示します。また、自己点検中は点検中であることをモニタ(橙色LED)にて表示します。質量(kg)【器具】3.4(表示板込)(包装箱は含みません)容量【蓄電池】20分間区分【誘導灯】B級BL形電圧(V)【信号】AC100V/DC24V定格低力率形定格電圧(V)100定格消費電力(W)3.5寸法(m)【表示面】0.20×0.20光源LED電流(mA)【信号】6.0mA/3.0mA点灯方式電子回路式光度(cd)【表面上】10以上(避難口)適合ランプLE20504S3W-A×1エコロジー商品省エネ
連調ユニットトラフプルSW付
三菱電機¥58,980~税込¥64,878~1個13日以内出荷小規模から大規模空間まで、さまざまな用途に対応可能なトラフ形器具です。 手元でON/OFF可能な便利なプルスイッチ付。 手元でON/OFF可能なプルスイッチ付 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 一般タイプ Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)定格初期照度補正付連続調光5~100%平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/117° B/109°光色昼光色 (6500K)
固定ユニットトラフプルSW付
三菱電機¥55,980~税込¥61,578~1個13日以内出荷小規模から大規模空間まで、さまざまな用途に対応可能なトラフ形器具です。 手元でON/OFF可能な便利なプルスイッチ付。 手元でON/OFF可能なプルスイッチ付 段調光機能付固定出力形 一般タイプ Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/117° B/109°光色昼光色 (6500K)
省電固定 トラフプルSW付
三菱電機¥62,980~税込¥69,278~1個13日以内出荷小規模から大規模空間まで、さまざまな用途に対応可能なトラフ形器具です。 手元でON/OFF可能な便利なプルスイッチ付。 手元でON/OFF可能なプルスイッチ付 段調光機能付固定出力形 省電力タイプ Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/117° B/109°光色昼光色 (6500K)エコロジー商品省エネ
固定ユニット笠付プルSW付
三菱電機¥56,980~税込¥62,678~1個13日以内出荷光が下方に反射し,机上面の照度がアップする反射笠付きの器具です。 手元でON/OFF可能な便利なプルスイッチ付き。 手元でON/OFF可能なプルスイッチ付 段調光機能付固定出力形 一般タイプ Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)定格固定出力・段調光機能付平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/115° B/110°光色昼光色 (6500K)
省電連調 トラフプルSW付
三菱電機¥65,980~税込¥72,578~1個13日以内出荷小規模から大規模空間まで、さまざまな用途に対応可能なトラフ形器具です。 手元でON/OFF可能な便利なプルスイッチ付。 手元でON/OFF可能なプルスイッチ付 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 省電力タイプ Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC200~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/117° B/109°光色昼光色 (6500K)エコロジー商品省エネ
省電連調ユニット笠プルSW付
三菱電機¥66,980~税込¥73,678~1個13日以内出荷光が下方に反射し,机上面の照度がアップする反射笠付きの器具です。 手元でON/OFF可能な便利なプルスイッチ付き。 手元でON/OFF可能なプルスイッチ付 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 省電力タイプ Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC200~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/115° B/110°光色昼光色 (6500K)エコロジー商品省エネ
LED誘導灯B級BL片面直付
三菱電機¥81,980税込¥90,1781個13日以内出荷自動火災報知機との連動により、点滅する光で避難口へ誘導します。 60000時間の長寿命 高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BL形 片面灯取付壁・天井直付・吊下兼用等級B級(BL形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)3.5表示片面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品長寿命
省電連調 V形150幅SW付
三菱電機¥72,980税込¥80,2781個13日以内出荷230mm幅のスリムな形状とデザイン性の高いフォルムで天井面をすっきり見せます。 手元でON/OFF可能な便利なプルスイッチ付。 手元でON/OFF可能なプルスイッチ付 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 省電力タイプ Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)70.4平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:182.6 (200V時)平均消費電力(W)63.4光束(Lm)器具:12860光色昼光色 (6500K)明るさFHF86形x2灯器具 定格出力相当エコロジー商品省エネ
連調ユニットV形230SW付
三菱電機¥58,980税込¥64,8781個13日以内出荷230mm幅のスリムな形状とデザイン性の高いフォルムで天井面をすっきり見せます。 手元でON/OFF可能な便利なプルスイッチ付。 手元でON/OFF可能なプルスイッチ付 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 一般タイプ Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)定格初期照度補正付連続調光5~100%平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°光色昼光色 (6500K)
省電連調 V形230幅SW付
三菱電機¥65,980税込¥72,5781個13日以内出荷230mm幅のスリムな形状とデザイン性の高いフォルムで天井面をすっきり見せます。 手元でON/OFF可能な便利なプルスイッチ付。 手元でON/OFF可能なプルスイッチ付 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 省電力タイプ Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)52.6 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:183.2 (200V時)光束(Lm)器具:9640光色昼光色 (6500K)明るさFLR110形x2灯器具 節電タイプエコロジー商品省エネ
省電連調 V形150幅SW付
三菱電機¥65,980~税込¥72,578~1個13日以内出荷150mm幅のスリムな形状とデザイン性の高いフォルムで天井面をすっきり見せます。 手元でON/OFF可能な便利なプルスイッチ付。 手元でON/OFF可能なプルスイッチ付 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 省電力タイプ Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC200~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°光色昼光色 (6500K)エコロジー商品省エネ
省電固定 V形230幅SW付
三菱電機¥63,980税込¥70,3781個13日以内出荷230mm幅のスリムな形状とデザイン性の高いフォルムで天井面をすっきり見せます。 手元でON/OFF可能な便利なプルスイッチ付。 手元でON/OFF可能なプルスイッチ付 段調光機能付固定出力形 省電力タイプ Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)52.6 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:183.2 (200V時)光束(Lm)器具:9640光色昼光色 (6500K)明るさFLR110形x2灯器具 節電タイプエコロジー商品省エネ
省電固定 V形150幅SW付
三菱電機¥62,980税込¥69,2781個13日以内出荷150mm幅のスリムな形状とデザイン性の高いフォルムで天井面をすっきり見せます。 手元でON/OFF可能な便利なプルスイッチ付。 手元でON/OFF可能なプルスイッチ付 段調光機能付固定出力形 省電力タイプ Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)52.6 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:183.2 (200V時)光束(Lm)器具:9640光色昼光色 (6500K)明るさFLR110形x2灯器具 節電タイプエコロジー商品省エネ
連調ユニットV形150SW付
三菱電機¥58,980税込¥64,8781個13日以内出荷150mm幅のスリムな形状とデザイン性の高いフォルムで天井面をすっきり見せます。 手元でON/OFF可能な便利なプルスイッチ付。 手元でON/OFF可能なプルスイッチ付 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 一般タイプ Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)定格初期照度補正付連続調光5~100%平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°光色昼光色 (6500K)
連調ユニット笠付プルSW付
三菱電機¥59,980~税込¥65,978~1個13日以内出荷光が下方に反射し,机上面の照度がアップする反射笠付きの器具です。 手元でON/OFF可能な便利なプルスイッチ付き。 手元でON/OFF可能なプルスイッチ付 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 一般タイプ Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)定格初期照度補正付連続調光5~100%平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/115° B/110°光色昼光色 (6500K)
LED誘導灯B級BL両面直付
三菱電機¥99,980税込¥109,9781個13日以内出荷自動火災報知機との連動により、点滅する光で避難口へ誘導します。 60000時間の長寿命 高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BL形 両面灯取付壁・天井直付・吊下兼用等級B級(BL形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)4.7表示両面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品長寿命
固定ユニットV形230SW付
三菱電機¥56,980税込¥62,6781個13日以内出荷230mm幅のスリムな形状とデザイン性の高いフォルムで天井面をすっきり見せます。 手元でON/OFF可能な便利なプルスイッチ付。 手元でON/OFF可能なプルスイッチ付 段調光機能付固定出力形 一般タイプ Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)定格固定出力・段調光機能付平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°光色昼光色 (6500K)
固定ユニットV形150SW付
三菱電機¥55,980税込¥61,5781個13日以内出荷150mm幅のスリムな形状とデザイン性の高いフォルムで天井面をすっきり見せます。 手元でON/OFF可能な便利なプルスイッチ付。 手元でON/OFF可能なプルスイッチ付 段調光機能付固定出力形 一般タイプ Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)定格固定出力・段調光機能付平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°光色昼光色 (6500K)
省電固定ユニット笠プルSW付
三菱電機¥63,980~税込¥70,378~1個13日以内出荷光が下方に反射し,机上面の照度がアップする反射笠付きの器具です。 手元でON/OFF可能な便利なプルスイッチ付き。 手元でON/OFF可能なプルスイッチ付 段調光機能付固定出力形 省電力タイプ Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/115° B/110°光色昼光色 (6500K)エコロジー商品省エネ
LED誘導灯B級BL両面直付
三菱電機¥139,800税込¥153,7801個13日以内出荷自動火災報知機との連動により、音と光で的確に避難方向へ誘導します。 60000時間の長寿命 高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BL形 両面灯取付壁・天井直付・吊下兼用等級B級(BL形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)4.7表示両面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品長寿命
LED誘導灯B級BL片面直付
三菱電機¥99,980税込¥109,9781個13日以内出荷自動火災報知機との連動により、音と光で的確に避難方向へ誘導します。 60000時間の長寿命 高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BL形 片面灯取付壁・天井直付・吊下兼用等級B級(BL形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)3.5表示片面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品長寿命
直流操作形電磁接触器 SD-2xNシリーズ
三菱電機¥239,800~税込¥263,780~1個60日以内出荷取付方式ねじ機能【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし機械的耐久性500万回開閉頻度(回/時)【AC-3級】1200最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
MELSEC iQ-Rシリーズ CPU
三菱電機¥59,980~税込¥65,978~1台当日出荷から5日以内出荷制御方式ストアードプログラム繰返し演算USBポートUSB2.0 High Speed(miniB)×1プログラミング言語ラダーダイアグラム(LD)、 シーケンシャルファンクションチャート(SFC)、 ストラクチャードテキスト(ST)、 ファンクション・ブロック・ダイアグラム(FBD/LD)入出力制御方式リフレッシュ方式(ダイレクトアクセス入出力(DX、DY)の指定によりダイレクトアクセス入出力可)使用周囲湿度(%RH)5~95(結露なきこと)入出力点数(点)4096
高感度コンタクタ 電磁接触器 SD-QRシリーズ
三菱電機(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781個当日出荷用途高感度コンタクタ長さ(mm)54厚さ(mm)66.5コイル定格電圧(V)DC24種類電磁接触器定格絶縁電圧(V)690動作方式可逆式定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(200~240V)12/(380~440V)9/(500~550V)7、単相モータ(AC-3級):(100~110V)8/(200~220V)6、抵抗負荷(AC-1級):100~220V:10/(380~440V)10、直流モータ*(DC2、DC4級)2極直列:(24V)12/(48V)6/(100~110V)1.2、直流モータ*(DC2、DC4級)3極直列:(24V)12/(48V)10/(100~110V)2.5コイル電流(mA)55(平均)開放熱電流(A)20定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)2.5(380-440V)4(500-550V)4定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)12(380-440V)9(500-550V)7適合モータ容量(100~120V)(kW)単相モータ(AC-3級):0.2適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):2.5、単相モータ(AC-3級):0.4適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):4適合モータ容量(500~550V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):4
FX5Uシリーズ CPUユニット
三菱電機¥68,980~税込¥75,878~1台当日出荷から10日以内出荷制御方式【演算】ストアードプログラム繰返し演算、【入出力】リフレッシュ方式(ダイレクトアクセス入出力(DX、DY)の指定によりダイレクトアクセス入出力可)メモリー容量【プログラム容量】64kステップ/128kステップ(128kバイト/256kバイト、フラッシュメモリ)※CPUユニットのファームウェアバージョン1.100以上で対応/GX Works3のバージョン1.047Z以上が必要、【SDメモリーカード】メモリカード容量分(SD/SDHCメモリカード:最大16Gバイト)、【デバイス/ラベルメモリ】120Kバイト、【データメモリ/標準ROM】5Mバイトプログラミング言語ラダーダイアグラム(LD)、ストラクチャードテキスト(ST)、ファンクションブロックダイアグラム/ラダー言語(FBD/LD)停電保持機能大容量コンデンサ命令処理時間(ns)LD X0/MOV D0 D1:34※プログラム容量64kステップの場合最大格納ファイル本数[デバイス/ラベルメモリ]1本、[データメモリ/プログラムファイル数]32本、[データメモリ/FBファイル数]16本、[SDメモリカード/2Gバイト]511本(ルートフォルダに格納できる本数)、[SDメモリカード/4G、8G、16Gバイト]65534本(ルートフォルダに格納できる本数)停電保持時間(日)10(周囲温度:25℃)
GOT2000シリーズ ワイドモデル
三菱電機¥329,800税込¥362,7801台4日以内出荷仕様【オーバボルテージカテゴリ】Ⅱ以下質量(kg)1.7(取付金具除く)消費電力(W)最大負荷時:20以下、本体単体:14、本体単体バックライト消灯時:8寸法(幅W×高さH)(mm)261×12×163.2(表示)、290.5×210.5(パネルカット)精度内部時計:±90秒/月(周囲温度25℃)表示TFTカラー液晶対応【ソフトウェア】GT Works3 Version 1.250L以降外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)299×48×219電源電圧(V)DC24(+25%/-20%)発光色2色(青色、橙色)保護等級前面部:IP67F、盤内部:IP2X冷却方式自冷インターフェースRS-232:1ch 伝送速度:115200/57600/38400/19200/9600/4800bps コネクタ形状:Dサブ9ピン(オス)RS-422/485:1ch 伝送速度:115200/57600/38400/19200/9600/4800bps コネクタ形状:Dサブ9ピン(メス)Ethernet:2ch データ転送方式:100BASE-TX/10BASE-T コネクタ形状:RJ45(モジュラージャック) AUTO MDI/MDI-XUSB(ホスト)1ch(背面)USB規格:USB2.0(High-Speed 480Mbps) コネクタ形状:USB-AUSB(デバイス)1ch(前面)USB規格:USB2.0(High-Speed 480Mbps) コネクタ形状:USB Mini-BSDメモリカード:1ch SDHC対応(最大32GB)無線LAN通信ユニットインタフェース無線LAN通信ユニット装着用音声出力インタフェース:1ch WAV形式(16bit、8.000kHz/16.000kHz、モノラル) 対応プラグ:Φ3.5 ステレオミニプラグ(3極)バッテリーGT11-50BAT形リチウムバッテリ(寿命約5年/周囲温度25℃)絶縁抵抗(MΩ)10以上(電源端子一括⇔アース間/DC500V絶縁抵抗計にて)表示色65536色解像度1280×800℃ッと使用温湿度範囲0~55℃/10~90%RH(結露無き事)寿命100万回以上(操作力0.98N以下)保管温湿度範囲-20~60℃/10~90%RH(結露無き事)安全規格CE、UL、cUL、EAC、KC突入電流(A)59以下(2ms、周囲温度25℃、最大負荷時)設置場所制御盤内標高(m)2000以下汚染度(使用環境)2以下雰囲気使用時:油煙、腐食性ガス、可燃性ガスがなく、導通性の埃がひどくないこと、直射日光が当たらないこと(保存時も同様)耐振動JIS B 3502、IEC 61131-2に適合画面サイズ12.1型WXGALED寿命(時間)約50000(周囲温度25℃で表示輝度が50%となる時間)キーサイズ最小2×2ドット(1キーあたり)接地D種接地(第3種接地)、接地不可の時は盤に接続のこと表示文字数16ドット標準フォント時:80字×50行(全角)12ドット標準フォント時:106字×66行(全角)同時押し点数同時押し不可(1点のみタッチ可能)タッチパネル方式アナログ抵抗膜式バックライトLED(交換不可)輝度調整32段階耐電圧(V/min)AC350(電源端子一括⇔アース間)耐衝撃JIS B 3502、IEC 61131-2に適合、147m/s2(15G)、X, Y, Z方向各3回ノイズ耐量ノイズ電圧500Vp-p、ノイズ幅1μsノイズ周波数25~60Hzのノイズシミュレータによるブザー出力単音色(音程、音長の調整可)許容瞬停時間(ms)5以内ユーザメモリ容量(MB)格納用メモリ(ROM):32、動作用メモリ(RAM):128※書き込み回数10万回
OPC UAサーバユニット
三菱電機¥219,800税込¥241,7801個欠品中仕様●インタフェース:SDメモリカードスロット部:SD/SDHCメモリカード(2~16Gバイト)、Ethernetポート:10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T●時計:CPUユニット(マルチCPUシステム時は1号機CPU)から取得接続方式(Ethernet)IPv4機能Ethernetポート(サポート):オートネゴシエーション機能(通信速度/通信方式自動認識)、オートMDI/MDI-X(ストレート/クロス自動認識)通信方式(Ethernetポート)全二重/半二重消費電流(A)(DC5V内部)1.25外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106×27.8×110適合コネクタ(外部配線)RJ45伝送方法(Ethernetポート)ベースバンド入出力占有点数32点(I/O割付:インテリ32点)伝送速度Ethernetポート(データ):10Mbps(10BASE-T)/100Mbps(100BASE-TX)/1000Mbps(1000BASE-T)最大セグメント長(m)(Ethernetポート)100
LED誘導灯 点滅形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BL形(20B形)(長時間定格形) (本体のみ)
三菱電機¥85,980税込¥94,5781台62日以内出荷個別制御方式自動点検機能付。自己点検スイッチを3秒以上押し続けると定格時間非常点灯して、蓄電池の劣化判定をモニタ(緑色LED)にて表示します。また、自己点検中は点検中であることをモニタ(橙色LED)にて表示します。質量(kg)【器具】3.6(表示板込)(包装箱は含みません)容量【蓄電池】60分間区分【誘導灯】B級BL形電圧(V)【信号】AC100V/DC24V定格低力率形定格電圧(V)100定格消費電力(W)3.6寸法(m)【表示面】0.20×0.20光源LED電流(mA)【信号】6.0mA/3.0mA点灯方式電子回路式光度(cd)【表面上】10以上(避難口)適合ランプLE20504S3W-A×1エコロジー商品省エネ