カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(44)
- 制御機器(20)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- モノタロウ(7)
- KITO(キトー)(1,688)
- BIGM(丸山製作所)(564)
- SMC(468)
- 三木プーリ(234)
- ホンダ(136)
- ParkerTAIYO(129)
- ネグロス電工(102)
- エスコ(82)
- KANA(片山チエン)(57)
- エレコム(47)
- コクヨ(45)
- SAMTEC(44)
- Panasonic(パナソニック)(41)
- 三菱マテリアル(29)
- SHIMANO(シマノ)(24)
- SWAGE-LINE(24)
- MAZDA(マツダ)(23)
- VISHAY(23)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
グリーンマーク認定(2)
グリーン購入法適合(2)
「sd-2」の検索結果

防火ダンパー付ベントキャップ / (ステンレス製・低圧損タイプ・ギャラリ付)
三菱電機¥3,298税込¥3,6281台7日以内出荷耐蝕性ステンレス(SUS304)。抜け止め金具付(スプリング式)。適用パイプ:Φ75mm。粉体塗装仕上げ(ギャラリ部)。ギャラリ付タイプ。防火ダンパー付。低圧損タイプ。建材試験センター証明番号:第01EG022号質量(kg)0.4外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)158×158×78
防火ダンパー付ベントキャップ / (ステンレス製・低圧損タイプ・ギャラリ付)
三菱電機¥6,898税込¥7,5881台7日以内出荷耐蝕性ステンレス(SUS304)。抜け止め金具付(スプリング式)。適用パイプ:Φ200mm。粉体塗装仕上げ(ギャラリ部)。ギャラリ付タイプ。防火ダンパー付。低圧損タイプ。建材試験センター証明番号:第01EG022号質量(kg)1.3外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)265×265×121
防火ダンパー付ベントキャップ / (ステンレス製・低圧損タイプ・ギャラリ付)BL認定品
三菱電機¥4,398税込¥4,8381台7日以内出荷耐蝕性ステンレス(SUS304)。抜け止め金具付(スプリング式)。適用パイプ:Φ100mm。粉体塗装仕上げ(ギャラリ部)。ギャラリ付タイプ。防火ダンパー付。低圧損タイプ。建材試験センター証明番号:第01EG022号。BL認定番号:BLVU010409。証紙品名:VU-02質量(kg)0.4外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)158×158×87
防火ダンパー付ベントキャップ / (ステンレス製・低圧損タイプ・ギャラリ付)BL認定品
三菱電機¥4,698税込¥5,1681台7日以内出荷耐蝕性ステンレス(SUS304)。抜け止め金具付(スプリング式)。適用パイプ:Φ150mm。粉体塗装仕上げ(ギャラリ部)。ギャラリ付タイプ。防火ダンパー付。低圧損タイプ。建材試験センター証明番号:第01EG022号。BL認定番号:BLVU010409。証紙品名:VU-02質量(kg)0.7外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)212×212×96
LED誘導灯 点滅形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BL形(20B形)(一般形) (本体のみ)
三菱電機¥46,980税込¥51,6781台欠品中個別制御方式自動点検機能付。自己点検スイッチを3秒以上押し続けると定格時間非常点灯して、蓄電池の劣化判定をモニタ(緑色LED)にて表示します。また、自己点検中は点検中であることをモニタ(橙色LED)にて表示します。質量(kg)【器具】3.4(表示板込)(包装箱は含みません)容量【蓄電池】20分間区分【誘導灯】B級BL形電圧(V)【信号】AC100V/DC24V定格低力率形定格電圧(V)100定格消費電力(W)3.5寸法(m)【表示面】0.20×0.20光源LED電流(mA)【信号】6.0mA/3.0mA点灯方式電子回路式光度(cd)【表面上】10以上(避難口)適合ランプLE20504S3W-A×1エコロジー商品省エネ
LED誘導灯 誘導音付点滅形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BL形(20B形)(一般形)(本体のみ)
三菱電機¥58,980税込¥64,8781台6日以内出荷個別制御方式自動点検機能付。自己点検スイッチを3秒以上押し続けると定格時間非常点灯して、蓄電池の劣化判定をモニタ(緑色LED)にて表示します。また、自己点検中は点検中であることをモニタ(橙色LED)にて表示します。質量(kg)【器具】4.3(表示板込)(包装箱は含みません)容量【蓄電池】20分間区分【誘導灯】B級BL形電圧(V)【信号】AC100V/DC24V定格低力率形定格電圧(V)100定格消費電力(W)4.6寸法(m)【表示面】0.20×0.20光源LED電流(mA)【信号】6.0mA/3.0mA点灯方式電子回路式光度(cd)【表面上】10以上(避難口)適合ランプLE20504S3W-A×2エコロジー商品省エネ
連調ユニットトラフプルSW付
三菱電機¥58,980~税込¥64,878~1個13日以内出荷小規模から大規模空間まで、さまざまな用途に対応可能なトラフ形器具です。 手元でON/OFF可能な便利なプルスイッチ付。 手元でON/OFF可能なプルスイッチ付 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 一般タイプ Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)定格初期照度補正付連続調光5~100%平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/117° B/109°光色昼光色 (6500K)
固定ユニットトラフプルSW付
三菱電機¥55,980~税込¥61,578~1個13日以内出荷小規模から大規模空間まで、さまざまな用途に対応可能なトラフ形器具です。 手元でON/OFF可能な便利なプルスイッチ付。 手元でON/OFF可能なプルスイッチ付 段調光機能付固定出力形 一般タイプ Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/117° B/109°光色昼光色 (6500K)
省電固定 トラフプルSW付
三菱電機¥62,980~税込¥69,278~1個13日以内出荷小規模から大規模空間まで、さまざまな用途に対応可能なトラフ形器具です。 手元でON/OFF可能な便利なプルスイッチ付。 手元でON/OFF可能なプルスイッチ付 段調光機能付固定出力形 省電力タイプ Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/117° B/109°光色昼光色 (6500K)エコロジー商品省エネ
固定ユニット笠付プルSW付
三菱電機¥56,980~税込¥62,678~1個13日以内出荷光が下方に反射し,机上面の照度がアップする反射笠付きの器具です。 手元でON/OFF可能な便利なプルスイッチ付き。 手元でON/OFF可能なプルスイッチ付 段調光機能付固定出力形 一般タイプ Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)定格固定出力・段調光機能付平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/115° B/110°光色昼光色 (6500K)
省電連調 トラフプルSW付
三菱電機¥65,980~税込¥72,578~1個13日以内出荷小規模から大規模空間まで、さまざまな用途に対応可能なトラフ形器具です。 手元でON/OFF可能な便利なプルスイッチ付。 手元でON/OFF可能なプルスイッチ付 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 省電力タイプ Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC200~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/117° B/109°光色昼光色 (6500K)エコロジー商品省エネ
省電連調ユニット笠プルSW付
三菱電機¥66,980~税込¥73,678~1個13日以内出荷光が下方に反射し,机上面の照度がアップする反射笠付きの器具です。 手元でON/OFF可能な便利なプルスイッチ付き。 手元でON/OFF可能なプルスイッチ付 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 省電力タイプ Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC200~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/115° B/110°光色昼光色 (6500K)エコロジー商品省エネ
LED誘導灯B級BL片面直付
三菱電機¥81,980税込¥90,1781個13日以内出荷自動火災報知機との連動により、点滅する光で避難口へ誘導します。 60000時間の長寿命 高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BL形 片面灯取付壁・天井直付・吊下兼用等級B級(BL形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)3.5表示片面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品長寿命
省電連調 V形150幅SW付
三菱電機¥72,980税込¥80,2781個13日以内出荷230mm幅のスリムな形状とデザイン性の高いフォルムで天井面をすっきり見せます。 手元でON/OFF可能な便利なプルスイッチ付。 手元でON/OFF可能なプルスイッチ付 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 省電力タイプ Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)70.4平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:182.6 (200V時)平均消費電力(W)63.4光束(Lm)器具:12860光色昼光色 (6500K)明るさFHF86形x2灯器具 定格出力相当エコロジー商品省エネ
連調ユニットV形230SW付
三菱電機¥58,980税込¥64,8781個13日以内出荷230mm幅のスリムな形状とデザイン性の高いフォルムで天井面をすっきり見せます。 手元でON/OFF可能な便利なプルスイッチ付。 手元でON/OFF可能なプルスイッチ付 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 一般タイプ Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)定格初期照度補正付連続調光5~100%平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°光色昼光色 (6500K)
省電連調 V形230幅SW付
三菱電機¥65,980税込¥72,5781個13日以内出荷230mm幅のスリムな形状とデザイン性の高いフォルムで天井面をすっきり見せます。 手元でON/OFF可能な便利なプルスイッチ付。 手元でON/OFF可能なプルスイッチ付 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 省電力タイプ Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)52.6 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:183.2 (200V時)光束(Lm)器具:9640光色昼光色 (6500K)明るさFLR110形x2灯器具 節電タイプエコロジー商品省エネ
省電連調 V形150幅SW付
三菱電機¥65,980~税込¥72,578~1個13日以内出荷150mm幅のスリムな形状とデザイン性の高いフォルムで天井面をすっきり見せます。 手元でON/OFF可能な便利なプルスイッチ付。 手元でON/OFF可能なプルスイッチ付 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 省電力タイプ Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC200~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°光色昼光色 (6500K)エコロジー商品省エネ
省電固定 V形230幅SW付
三菱電機¥63,980税込¥70,3781個13日以内出荷230mm幅のスリムな形状とデザイン性の高いフォルムで天井面をすっきり見せます。 手元でON/OFF可能な便利なプルスイッチ付。 手元でON/OFF可能なプルスイッチ付 段調光機能付固定出力形 省電力タイプ Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)52.6 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:183.2 (200V時)光束(Lm)器具:9640光色昼光色 (6500K)明るさFLR110形x2灯器具 節電タイプエコロジー商品省エネ
省電固定 V形150幅SW付
三菱電機¥62,980税込¥69,2781個13日以内出荷150mm幅のスリムな形状とデザイン性の高いフォルムで天井面をすっきり見せます。 手元でON/OFF可能な便利なプルスイッチ付。 手元でON/OFF可能なプルスイッチ付 段調光機能付固定出力形 省電力タイプ Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)52.6 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:183.2 (200V時)光束(Lm)器具:9640光色昼光色 (6500K)明るさFLR110形x2灯器具 節電タイプエコロジー商品省エネ
連調ユニットV形150SW付
三菱電機¥58,980税込¥64,8781個13日以内出荷150mm幅のスリムな形状とデザイン性の高いフォルムで天井面をすっきり見せます。 手元でON/OFF可能な便利なプルスイッチ付。 手元でON/OFF可能なプルスイッチ付 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 一般タイプ Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)定格初期照度補正付連続調光5~100%平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°光色昼光色 (6500K)
連調ユニット笠付プルSW付
三菱電機¥59,980~税込¥65,978~1個13日以内出荷光が下方に反射し,机上面の照度がアップする反射笠付きの器具です。 手元でON/OFF可能な便利なプルスイッチ付き。 手元でON/OFF可能なプルスイッチ付 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 一般タイプ Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)定格初期照度補正付連続調光5~100%平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/115° B/110°光色昼光色 (6500K)
LED誘導灯B級BL両面直付
三菱電機¥99,980税込¥109,9781個13日以内出荷自動火災報知機との連動により、点滅する光で避難口へ誘導します。 60000時間の長寿命 高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BL形 両面灯取付壁・天井直付・吊下兼用等級B級(BL形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)4.7表示両面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品長寿命
固定ユニットV形230SW付
三菱電機¥56,980税込¥62,6781個13日以内出荷230mm幅のスリムな形状とデザイン性の高いフォルムで天井面をすっきり見せます。 手元でON/OFF可能な便利なプルスイッチ付。 手元でON/OFF可能なプルスイッチ付 段調光機能付固定出力形 一般タイプ Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)定格固定出力・段調光機能付平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°光色昼光色 (6500K)
固定ユニットV形150SW付
三菱電機¥55,980税込¥61,5781個13日以内出荷150mm幅のスリムな形状とデザイン性の高いフォルムで天井面をすっきり見せます。 手元でON/OFF可能な便利なプルスイッチ付。 手元でON/OFF可能なプルスイッチ付 段調光機能付固定出力形 一般タイプ Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)定格固定出力・段調光機能付平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°光色昼光色 (6500K)
省電固定ユニット笠プルSW付
三菱電機¥63,980~税込¥70,378~1個13日以内出荷光が下方に反射し,机上面の照度がアップする反射笠付きの器具です。 手元でON/OFF可能な便利なプルスイッチ付き。 手元でON/OFF可能なプルスイッチ付 段調光機能付固定出力形 省電力タイプ Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/115° B/110°光色昼光色 (6500K)エコロジー商品省エネ
LED誘導灯B級BL両面直付
三菱電機¥139,800税込¥153,7801個13日以内出荷自動火災報知機との連動により、音と光で的確に避難方向へ誘導します。 60000時間の長寿命 高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BL形 両面灯取付壁・天井直付・吊下兼用等級B級(BL形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)4.7表示両面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品長寿命
LED誘導灯B級BL片面直付
三菱電機¥99,980税込¥109,9781個13日以内出荷自動火災報知機との連動により、音と光で的確に避難方向へ誘導します。 60000時間の長寿命 高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BL形 片面灯取付壁・天井直付・吊下兼用等級B級(BL形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)3.5表示片面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品長寿命
直流操作形電磁接触器 SD-2xNシリーズ
三菱電機¥239,800~税込¥263,780~1個60日以内出荷取付方式ねじ機能【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし機械的耐久性500万回開閉頻度(回/時)【AC-3級】1200最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
FX5S CPUユニット
三菱電機¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から30日以内出荷適合規格CE(EMC) CE(LVD) CE(RoHS) UL cUL KC定格周波数(Hz)50/60周波数(kHz)10信号形式●シンク入力:無電圧接点入力NPNオープンコレクタトランジスタ●ソース入力: 無電圧接点入力PNPオープンコレクタトランジスタ電源電圧(V)●リレー出力外部:DC30以下 AC240以下(CE、UL、cUL規格対応外の時はAC250V以下)●トランジスタ出力外部:DC5~30保存温度(℃)-25~75(凍結なきこと)入力信号(電圧)DC24V +20%、-15%、(電流) X0~X7 5.1mA/DC24V、X10以降:4.0mA/DC24Vメモリー容量プログラム容量:48kステップ(96kバイト、フラッシュメモリ)、SDメモリカード:メモリカード容量分(SD/SDHCメモリカード:最大16Gバイト)、デバイス/ラベルメモリ:120kバイト、データメモリ/標準ROM:5Mバイト使用周囲温度(℃)0~55、凍結なきこと動作表示●入力:入力ON時LED点灯●リレー出力:出力ON時LED点灯●トランジスタ出力:出力ON時LED点灯フラッシュ書込み最大2万回保存温度範囲(℃)-25~75(凍結なきこと)定格感度電流(mA)●ON X0~X7:3.5mA以上、X10以降:3.0mA以上●OFF:1.5mA以下最大負荷電流(A)●リレー出力:2/1点●トランジスタ出力:0.5/1点入力電流(mA)X0~X7:5.1/DC24V、X10以降:4.0/DC24V電源容量(mA)400許容瞬時停電時間(ms)10ms以下の瞬時停電に対し動作を継続します入出力制御方式(1)入出力点数:60点以下、(2)リモートI/O点数:-、(1)と(2)の合計点数:60点以下停電保持機能最大5Kワード保持方法大容量コンデンサ命令処理時間(ns)LD X0:84、MOV D0 D1:100最大格納ファイル本数デバイス/ラベルメモリ1本、[データメモリ] P:プログラムファイル数32本/FB:FBファイル数16本、[SDメモリカード] 2Gバイト511本/4G、8G、16Gバイト65534本最小負荷電流(mA)2使用周囲湿度(%RH)5~95、結露なきこと保存湿度(%RH)5~95(結露なきこと)割込種類内部タイマ割込み、入力割込み、高速比較一致割込み最小負荷電圧(V)DC5入力インピーダンス(kΩ)4.3停電保持時間(日)15
MELSEC iQ-Rシリーズ CPU
三菱電機¥59,980~税込¥65,978~1台当日出荷から5日以内出荷制御方式ストアードプログラム繰返し演算USBポートUSB2.0 High Speed(miniB)×1プログラミング言語ラダーダイアグラム(LD)、 シーケンシャルファンクションチャート(SFC)、 ストラクチャードテキスト(ST)、 ファンクション・ブロック・ダイアグラム(FBD/LD)入出力制御方式リフレッシュ方式(ダイレクトアクセス入出力(DX、DY)の指定によりダイレクトアクセス入出力可)使用周囲湿度(%RH)5~95(結露なきこと)入出力点数(点)4096
FX5UJ CPUユニット
三菱電機¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から30日以内出荷定格周波数(Hz)50/60周波数(kHz)10信号形式無電圧接点入力、シンク:NPNオープンコレクタトランジスタ、ソース:PNPオープンコレクタトランジスタ電源電圧(V)●リレー出力外部:DC30以下 AC240以下(CE、UL、cUL規格対応外の時はAC250V以下)●トランジスタ出力外部:DC5~30保存温度(℃)-25~75(凍結なきこと)応答時間●入力:詳細はマニュアルをご覧ください●リレー出力: OFF→ON:約10ms ON→OFF:約10m●トランジスタ出力:Y0~3 5μs以下/10mA以上(DC5~24V)、Y3以降 0.2ms以下/200mA以上(DC24V)入力信号(電圧)DC24V +20%、-15%、(電流) X0~X7 5.1mA/DC24V、X10以降:4.0mA/DC24Vメモリー容量プログラム容量:48kステップ(96kバイト、フラッシュメモリ)、SDメモリカード:メモリカード容量分(SD/SDHCメモリカード:最大16Gバイト)、デバイス/ラベルメモリ:120kバイト、データメモリ/標準ROM:5Mバイト使用周囲温度(℃)0~55、凍結なきこと動作表示●入力:入力ON時LED点灯●リレー出力:出力ON時LED点灯●トランジスタ出力:出力ON時LED点灯フラッシュ書込み最大2万回保存温度範囲(℃)-25~75(凍結なきこと)定格感度電流(mA)●ON X0~X7:3.5mA以上、X10以降:3.0mA以上●OFF:1.5mA以下ヒューズ電源:250V 3.15A タイムラグヒューズ最大負荷電流(A)●リレー出力:2/1点 コモンあたりの抵抗負荷合計電流は下記としてください。・ 出力3点/コモン:6以下(コモンの詳細はマニュアルをご覧ください。)・ 出力4点/コモン:8以下(コモンの詳細はマニュアルをご覧ください。)●トランジスタ出力:0.5/1点 コモンあたりの抵抗負荷合計電流は下記としてください。・ 出力3点/コモン:0.6以下(コモンの詳細はマニュアルをご覧ください。)・ 出力4点/コモン:0.8以下(コモンの詳細はマニュアルをご覧ください。)入力電流(mA)X0~X7:5.3/DC24V、X10以降:4.0/DC24V接続形状脱着式端子台(M3ネジ)USBポート1ch入出力制御方式(1)入出力点数:256点以下、(2)リモートI/O点数:256点以下、(1)と(2)の合計点数:256点以下停電保持機能最大12Kワード保持方法大容量コンデンサ位置決め最大200kHz 3軸命令処理時間(ns)LD X0:34、MOV D0 D1:34最大格納ファイル本数デバイス/ラベルメモリ1本、[データメモリ] P:プログラムファイル数32本/FB:FBファイル数16本、[SDメモリカード] 2Gバイト511本/4G、8G、16Gバイト65534本最小負荷電流(mA)2使用周囲湿度(%RH)5~95、結露なきこと保存湿度(%RH)5~95(結露なきこと)割込種類内部タイマ割込み、入力割込み、高速比較一致割込み、ユニットからの割込み最小負荷電圧(V)DC5Ethernetポート1ch入力インピーダンス(kΩ)4.3停電保持時間(日)15
高感度コンタクタ 電磁接触器 SD-QRシリーズ
三菱電機(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781個欠品中用途高感度コンタクタ種類電磁接触器動作方式可逆式適合モータ容量(100~120V)(kW)単相モータ(AC-3級):0.2適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):2.5、単相モータ(AC-3級):0.4適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):4適合モータ容量(500~550V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):4定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(200~240V)12/(380~440V)9/(500~550V)7、単相モータ(AC-3級):(100~110V)8/(200~220V)6、抵抗負荷(AC-1級):100~220V:10/(380~440V)10、直流モータ*(DC2、DC4級)2極直列:(24V)12/(48V)6/(100~110V)1.2、直流モータ*(DC2、DC4級)3極直列:(24V)12/(48V)10/(100~110V)2.5長さ(mm)54厚さ(mm)66.5コイル定格電圧(V)DC24コイル電流(mA)55(平均)定格絶縁電圧(V)690開放熱電流(A)20定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)2.5(380-440V)4(500-550V)4定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)12(380-440V)9(500-550V)7
FX5Uシリーズ CPUユニット
三菱電機¥68,980~税込¥75,878~1台当日出荷から10日以内出荷プログラミング言語ラダーダイアグラム(LD)、ストラクチャードテキスト(ST)、ファンクションブロックダイアグラム/ラダー言語(FBD/LD)メモリー容量【プログラム容量】64kステップ/128kステップ(128kバイト/256kバイト、フラッシュメモリ)※CPUユニットのファームウェアバージョン1.100以上で対応/GX Works3のバージョン1.047Z以上が必要、【SDメモリーカード】メモリカード容量分(SD/SDHCメモリカード:最大16Gバイト)、【デバイス/ラベルメモリ】120Kバイト、【データメモリ/標準ROM】5Mバイト最大格納ファイル本数[デバイス/ラベルメモリ]1本、[データメモリ/プログラムファイル数]32本、[データメモリ/FBファイル数]16本、[SDメモリカード/2Gバイト]511本(ルートフォルダに格納できる本数)、[SDメモリカード/4G、8G、16Gバイト]65534本(ルートフォルダに格納できる本数)制御方式【演算】ストアードプログラム繰返し演算、【入出力】リフレッシュ方式(ダイレクトアクセス入出力(DX、DY)の指定によりダイレクトアクセス入出力可)停電保持機能大容量コンデンサ停電保持時間(日)10(周囲温度:25℃)命令処理時間(ns)LD X0/MOV D0 D1:34※プログラム容量64kステップの場合