カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(1)
  • メイキコウ(61)
  • 富士電機(38)
  • 武蔵オイルシール工業(33)
  • TRUSCO(22)
  • CCS(シーシーエス)(21)
  • omron(オムロン)(17)
  • コフロック(16)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(14)
  • CKD(13)
  • イチグチ(12)
  • SHIMANO(シマノ)(9)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • イマダ(5)
  • タンガロイ(5)
  • SAMTEC(5)
  • carrozzeria(5)
  • ワンド(マイセット)(5)
  • ULVAC(アルバック)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sw-100」の検索結果

特価
本日1月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低圧遮断器NV630-SW仕様 三菱電機低圧遮断器NV630-SW仕様三菱電機
229,800税込252,780
1台
69日以内出荷
極数3RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NV400-SW仕様 三菱電機低圧遮断器NV400-SW仕様三菱電機
149,800税込164,780
1台
34日以内出荷から69日以内出荷
極数3RoHS指令(10物質対応)対応
漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品)三菱電機(2件のレビュー)
199,800税込219,780特価
1台ほか
当日出荷から96日以内出荷
アクティブフィルタやDPDC回路の採用で不要な漏電トリップが発生しにくい漏電検出特性を持っています。
適合アイソレーション接続方式表面形電流の種類AC
低圧遮断器  CE,CCC品 NV-Sクラス(汎用品) 三菱電機低圧遮断器 CE,CCC品 NV-Sクラス(汎用品)三菱電機
289,800税込318,780
1個
翌々日出荷
付属品「表面形」端子ねじM12(六角ボルト)×35(3極6本)、取付ねじM6×72(3極4本)、絶縁バリア(3極4枚)種別選択度(使用カテゴリー):A質量(kg)6.9(表面形)外形寸法(mm)140(a)×257(b)×103(c)[155(ca)]フレーム600A別売付属品電気操作装置(NVM)、機械連動子(MI)、とってロック装置、操作とって、端子カバー(TC-L・ TTC・ BTC)、裏面スタッド(B-ST)相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.1 JIS C 8201-2-2 Ann.2 IEC 60947-2 EN 60947-2(Icu/Ics)42/42(AC440V)、50/50(AC415V)、50/50(AC400V)、85/85(AC230V)、85/85(AC200V)、-(AC100V)GB/T 14048.2(Icu/Ics)50/50(AC415V)、50/50(AC400V)、50/50(AC380V)、85/85(AC230V)定格感度電流(mA)100・200・500切換過電流引きはずし方式熱動-電磁開閉寿命(回)6000(機械的)、1000(電気的)トリップボタン逆接続汚染度(使用環境)3極数・素子数3環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A適合安全規格-(電気用品安全法)RoHS指令(10物質対応)対応特性漏電検出→Type AC各種認証CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):-定格使用電圧(AC V)200-440電流の種類AC動作時間(s)-雷インパルス耐電圧(KV)8アイソレーション適合適合漏電表示方法機械式ボタン
低圧遮断器  NV-Sクラス(汎用品) 三菱電機低圧遮断器 NV-Sクラス(汎用品)三菱電機
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
種別選択度(使用カテゴリー):A相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2Wトリップボタン極数・素子数3環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A適合安全規格-(電気用品安全法)RoHS指令(10物質対応)対応特性漏電検出→Type AC各種認証CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):-電流の種類ACアイソレーション適合適合漏電表示方法機械式ボタン