カテゴリ

  • 制御機器(5)
    • サーマルリレー(1)
    • 電磁開閉器本体(2)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • デンカエレクトロン(3)
  • Kawasaki(17)
  • KTM(8)
  • TRUSCO(4)
  • BIGM(丸山製作所)(4)
  • KITACO(3)
  • エスコ(2)
  • トップ工業(2)
  • TAKEGAWA(武川)(2)
  • 工進(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • FPC(1)
  • ParkTool(パークツール)(1)
  • DUCATI(1)
  • MV AGUSTA(1)
  • DEEN(1)
  • MIWA(1)
ヒータ呼び(A)
  • 0.24(1)
  • 0.35(1)
  • 0.5(1)
  • 0.7(1)
  • 0.9(1)
  • 1.3(1)
  • 1.7(1)
  • 2.1(1)
  • 2.5(1)
  • 3.6(1)
  • 5(1)
  • 6.6(1)
  • 9(1)
  • 11(1)
  • 15(1)
  • 22(1)
フレーム
  • T25(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「th-t25」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サーマルリレー TH-Tシリーズ 三菱電機サーマルリレー TH-Tシリーズ三菱電機(13件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
電流設定容易。モータ電流直接設定、±いずれのドライバでも調整可能。 手動チェック可能。表面からドライバで手動トリップ可能。 動作表示付 トップフリー構造。
用途モータの一般的な過負荷・拘束保護
開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ 三菱電機開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ三菱電機(64件のレビュー)
7,498税込8,248
1個ほか
当日出荷から32日以内出荷
電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。 端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。
タイプ開放形種類電磁開閉器動作方式非可逆式主回路電圧(V)200
サーマルリレー用単体取付ユニット 三菱電機サーマルリレー用単体取付ユニット三菱電機
1,098税込1,208
1個
当日出荷
種類関連商品仕様危険物の種別:非危険物種別サーマルリレー用単体取付ユニット
非可逆式電磁開閉器  MS-Tシリーズ 三菱電機非可逆式電磁開閉器 MS-Tシリーズ三菱電機
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷から26日以内出荷
タイプ開放形種類電磁開閉器取付方式IEC35mmレール、ねじ形式交流操作形周波数(Hz)50/60定格絶縁電圧(V)690主回路電圧(V)200定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3RoHS指令(10物質対応)対応操作方式操作コイル、操作回路標準仕様
サーマルリレー用リセットリリース 三菱電機サーマルリレー用リセットリリース三菱電機
6,498税込7,148
1個
5日以内出荷
関連キーワード
th-t18特集
  • おすすめ人気ランキング
  • th-t18