カテゴリ

  • 住設機器(3)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v-141bz」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バス乾燥・暖房・換気システム 三菱電機

    バス乾燥・暖房・換気システム

    三菱電機
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷
    衣類乾燥・浴室乾燥・暖房・涼風・換気の1台5役。お掃除しやすいフラットパネル採用。暖房・乾燥用PTCセラミックヒーター搭載。ヒーターを使用しない「風乾燥」機能付。換気機能:換気風量強弱2段切換可能。換気機能:24時間換気機能付(弱運転対応)。換気機能:24時間換気一時停止機能つき(自動復帰)。温度過昇防止用サーミスタ・ヒューズ内蔵。低騒音設計。最大8時間切タイマー。配線容易(コントロールスイッチはコネクターワンタッチ接続本体側電源2芯、アース1芯、コントロールスイッチ3芯)。速結端子接続。付属品:コントロールスイッチ接続コード(有効長5m)
    質量(kg)5.3電圧(V)100消費電力(W)<弱>12、<強>1250電源単相騒音値(dB)<弱>25.5、<強>【50Hz】43/【60Hz】44ダクト径(Φmm)100外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)209×487.80×372風量(m3/h)<弱>95、<強>170
  • バス乾燥 暖房 換気システム 24時間換気機能付 三菱電機

    バス乾燥 暖房 換気システム 24時間換気機能付

    三菱電機
    54,980税込60,478
    1台
    4日以内出荷
    消費電力(W)乾燥:50Hz(強/弱/風乾燥):1200/680/26、乾燥:60Hz(強/弱/風乾燥):1200/680/28、換気:50Hz(強/弱/24時間換気):46368、換気:60Hz(強/弱/24時間換気):47099定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60騒音値(dB)乾燥:50Hz(強/弱/風乾燥):43/43/41、乾燥:60Hz(強/弱/風乾燥):43/43/40、換気:50Hz(強/弱/24時間換気):41/25.5/25.5、換気:60Hz(強/弱/24時間換気):41/25.5/25.5、暖房50Hz(強/弱):43/30、暖房60Hz(強/弱):44/28絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計電動機形式全閉形コンデンサ永久分相形単相誘導電動機4極風量(m3/h)乾燥:換気:50Hz(強/弱/換気+循環風量):50/50/185、乾燥:換気:60Hz(強/弱/換気+循環風量):50/50/180、乾燥:循環:50Hz(強/弱/換気+循環風量):140/140/185、乾燥:循環:60Hz(強/弱/換気+循環風量):140/140/180、50Hz(強/弱/24時間換気):170/95/95、60Hz(強/弱/24時間換気):170/95/95、暖房/循環:50Hz(強/弱):170/95、暖房/循環:60Hz(強/弱):170/90有効換気量(m3/h)換気:ダクト20m:50Hz(強/弱/24時間換気):129/81/81、換気:ダクト20m:60Hz(強/弱/24時間換気):137/77/77、換気:ダクト30m:50Hz(強/弱/24時間換気):115/75/75、換気:ダクト30m:60Hz(強/弱/24時間換気):125/71/71耐電圧(V/min)AC1000暖房消費電力(W)50Hz(強/弱):1250/1100、60Hz(強/弱):1250/1100
  • バス乾燥・暖房・換気システム 1部屋換気用 三菱電機

    バス乾燥・暖房・換気システム 1部屋換気用

    三菱電機
    54,980税込60,478
    1台
    90日以内出荷
    衣類乾燥・浴室乾燥・暖房・涼風・換気の1台5役。※「風乾燥モード」による涼風になります。お掃除しやすいフラットパネル採用。暖房・乾燥用PTCセラミックヒーター搭載。ヒーターを使用しない「風乾燥」機能付。換気機能。換気風量強弱2段階切替可能。24時間換気機能付(弱運転対応)。24時間換気一時停止機能つき(自動復帰)。温度過昇防止用サーミスタ・ヒューズ内蔵。低騒音設計。最大8時間切タイマー。配線容易(コントロールスイッチはコネクターワンタッチ接続、本体側電源2芯、アース1芯、コントロールスイッチ3芯)。結束端子接続
    用途浴室外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)208×487.8×372接続パイプ(Φmm)100電圧(V)100種類P-143SW後継機種ダクト径(Φmm)100機能風乾燥・節電乾燥・自動サーモ暖房種別標準タイプ質量(kg)5.3材質ボディ:金属、ファン(換気用・循環用):プラスチック、グリル:プラスチック消費電力(W)(50/60Hz)[強]1250[弱]12騒音値(dB)(50/60Hz)[強]43/44[弱]25.5/25.5付属品コントロールスイッチ接続コード(有効長約5m)風量(m3/h)(50/60Hz)[強]170[弱]95埋め込み寸法(mm)天吊:420×300(天吊補助枠(P-141TW)使用時)、野縁:410×285
化成肥料141414特集