三菱電機13日以内出荷
全長1250mmの器具本体において,既設リニューアルの交換時もシームレスな光を実現。
明るくさわやかで,すがすがしい光色です。
連結点灯時,新ライトユニットでシームレスを実現
段調光機能付固定出力形
ライトユニットの構造も改善し,施工性も向上
Ra(平均演色評価数)85
昼光色(6500K)
定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)17.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:143.6 (200V時)光束(Lm)器具:2500光色昼光色 (6500K)明るさFHF32形x1灯器具 定格出力相当