カテゴリ

  • 制御機器(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(49)
  • AMPHENOL(38)
  • StarTech.com(23)
  • SMC(21)
  • SK11(15)
  • KITACO(13)
  • brembo(12)
  • 三木プーリ(9)
  • KEMET(8)
  • サンワサプライ(7)
  • ALBA(アルバ)(7)
  • MAD MAX(マッドマックス)(6)
  • carrozzeria(6)
  • ATHENA(アテナ)(5)
  • Grondement(グロンドマン)(4)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(4)
  • R&G RACING PRODUCTS(4)
  • エスコ(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v11-13」の検索結果

特価
本日12月7日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直流操作形電磁接触器 SD-Tシリーズ 三菱電機直流操作形電磁接触器 SD-Tシリーズ三菱電機
4,998税込5,498
1個
11日以内出荷から59日以内出荷
定格絶縁電圧(V)690
直流操作形電磁接触器 SD-2xTシリーズ 三菱電機直流操作形電磁接触器 SD-2xTシリーズ三菱電機
12,980税込14,278
1個
59日以内出荷
定格絶縁電圧(V)690動作方式可逆式
可逆式電磁接触器 S-2xTシリーズ 三菱電機可逆式電磁接触器 S-2xTシリーズ三菱電機
9,698税込10,668
1個
59日以内出荷
定格絶縁電圧(V)690
交流操作形電磁接触器 S-Tシリーズ 三菱電機交流操作形電磁接触器 S-Tシリーズ三菱電機
3,398税込3,738
1個
11日以内出荷から59日以内出荷
定格絶縁電圧(V)690
電磁接触器 直流操作形 非可逆 S-Tシリーズ 三菱電機電磁接触器 直流操作形 非可逆 S-Tシリーズ三菱電機(7件のレビュー)
3,198税込3,518
1台
当日出荷から32日以内出荷
種類電磁接触器動作方式非可逆式種別標準形形式直流操作形
電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ 三菱電機電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ三菱電機(61件のレビュー)
2,798税込3,078特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
IEC35mmレール取り付け可能
種類電磁接触器動作方式非可逆式
集合形漏電監視装置 三菱電機集合形漏電監視装置三菱電機
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
質量(kg)0.9黒(N2.0)取付方式埋込取付使用温度範囲(℃)-5~50(日平均使用温度35℃以下)外形寸法(mm)144(H)×144(W)×98(D)出力警報接点出力_出力要素→感度電流/EPAL(設定)電源電圧(V)補助電源→AC100-240(-20%、+10%) 50/60Hz DC100(-25%、+40%)外部スイッチSA用電源→AC100-240(-20%、+10%) 50/60Hz DC100(-25%、+40%)準拠規格JIS C 8374 「漏電継電器」絶縁抵抗(MΩ)「耐電圧」と同じ箇所にて10以上(DC500V)計測範囲漏洩電流Io計測表示範囲表示部→・デジタル :漏洩電流現在値/最大値、最大値発生時刻、現在時刻(回路及び要素を選択表示)・バーグラフ :全回路同時に、警報累計率をバーグラフで表示します。(備考1)保存温度範囲(℃)-20~60復帰方式警報出力→自動復帰/手動復帰 (設定)定格感度電流(mA)30-50-100-200-400-500-800-1000-1500-2000-3000-4000(設定)デジタル表示4桁表示 (整数1桁 ○.○○○)表示範囲→定格感度電流×約150%(ただし、計測精度の保証は定格感度電流×105%以下 また、定格感度電流×約5%以下は0.0A表示)警報出力信号・各回路個別 :無電圧a接点 ・全回路一括 :無電圧a接点・システム :無電圧b接点警報出力・各回路個別出力・全回路一括出力 :個別出力が1回路以上警報出力したとき、同時に出力します。・システム出力 :本計器が正常に動作していないときに出力します。最大使用電圧(V)AC600(低圧回路用)慣性不動作時間(s)0.1(動作時間 0.3秒設定のとき)0.2(動作時間 0.5秒設定のとき)0.6(動作時間 1秒設定のとき)1.2(動作時間 2秒設定のとき)3.0(動作時間 5秒設定のとき)定格不動作電流(mA)定格感度電流の50%以上RoHS指令(10物質対応)対応バーグラフ表示5セグメントバーグラフ表示及び警報オーバー表示(▲表示)表示範囲→・警報累計率をバーグラフ表示(警報が発生する値を100%として5分割)・警報出力時、バーグラフ上部に、「▲」表示します。接点容量警報出力(抵抗負荷のとき)→無電圧a接点 :AC250V 3A、DC100V 0.2A ・無電圧b接点 :AC250V 3A、DC100V 0.2A警報出力(誘導負荷のとき)→・無電圧a接点 :AC250V 1A、DC100V 0.15A ・無電圧b接点 :AC250V 1A、DC100V 0.15A耐電圧(V/min)電気回路一括-外箱間 AC2000(50/60Hz)補助電源、外部SW端子一括-ZCT入力一括間 AC2000(50/60Hz)補助電源、外部SW端子一括-出力端子一括間 AC2000(50/60Hz)ZCT入力一括-出力端子一括間 AC2000(50/60Hz)時間精度±約1分/月(at23℃)使用湿度範囲(%RH)30~85以下(結露しないこと)動作時間(s)0.1-0.3-0.5-1-2-5(設定)(定格感度電流の100%を印加)停電補償不揮発性メモリ使用(項目:設定値、漏電最大値、漏電最大値発生時刻 注.停電発生後に復電すると時計は初期値に戻り停止したままとなるため再設定が必要です。)その他表示表示部→回路番号(デジタル表示の回路)、モード、動作時間、感度電流/EPAL、復帰方式、警報要素、周波数、警報出力(赤色LED)
非可逆式電磁接触器 MS-T 三菱電機非可逆式電磁接触器 MS-T三菱電機
3,998税込4,398
1個
翌日出荷から66日以内出荷
種類電磁接触器接点構成(主接点)3a動作方式非可逆式RoHS指令(10物質対応)対応
非可逆式電磁接触器  MS-Tシリーズ 三菱電機非可逆式電磁接触器 MS-Tシリーズ三菱電機
2,398税込2,638
1個
翌日出荷から8日以内出荷
種類電磁接触器形式交流操作形周波数(Hz)50/60規格JIS C8201-4-1、IEC60947-4-1、EN60947-4-1、BS EN60947-4-1、DIN EN60947-4-1(VDE0660-102)接点構成(主接点)3a定格絶縁電圧(V)690定格インパルス耐電圧(kV)6RoHS指令(10物質対応)対応
インバーターオプション 内蔵形 増設制御回路入出力 三菱電機インバーターオプション 内蔵形 増設制御回路入出力三菱電機
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
適合【アナログ入力】メータ:直流電圧計、フルスケール ±10V(内部インピーダンス10kΩ 以上)、配線長最大10mセット内容内蔵オプション:1 個、取付けねじ(M3×8mm):2 本、中継コネクタ:1 個、オプション小カバー:1 個、内蔵オプション用表面カバー:1 個、細首ねじ(M3×7):1 本、スペーサ(ストレート型):1 個、スペーサ(L 型):1 個、六角スペーサ:2 個定格『入力信号』【デジタル入力】入力抵抗4.7kΩ、開放時電圧DC21 ~ 26V、短絡時DC4 ~ 6mA【パルス列入力】入力抵抗2kΩ、短絡時DC8 ~ 13mA、最大入力パルス数100k パルス/s【アナログ入力】DC0 ~ ±10V、入力抵抗10kΩ ~ 11kΩ、最大許容電圧DC±20V分解能【アナログ入力】出力:3mV出力信号【アナログ入力】DC0 ~ ±10VMAX(端子AM1 - 5 間)端子数『入力信号』【デジタル入力】7 点、【パルス列入力】1 点(デジタル入力の内1 点と兼用)、【アナログ入力】1 点『出力信号』【デジタル入力】2 点RoHS指令(10物質対応)対応
インバーターオプション 内蔵形 増設制御回路入出力 三菱電機インバーターオプション 内蔵形 増設制御回路入出力三菱電機
1個
欠品中
適合【アナログ入力】メータ:直流電圧計、フルスケール ±10V(内部インピーダンス10kΩ 以上)、配線長最大10mセット内容内蔵オプション:1 個、取付けねじ(M3×8mm):2 本、中継コネクタ:1 個、オプション小カバー:1 個、内蔵オプション用表面カバー:1 個、細首ねじ(M3×7):1 本、スペーサ(ストレート型):1 個、スペーサ(L 型):1 個、六角スペーサ:2 個定格『入力信号』【デジタル入力】入力抵抗4.7kΩ、開放時電圧DC21 ~ 26V、短絡時DC4 ~ 6mA【パルス列入力】入力抵抗2kΩ、短絡時DC8 ~ 13mA、最大入力パルス数100k パルス/s【アナログ入力】DC0 ~ ±10V、入力抵抗10kΩ ~ 11kΩ、最大許容電圧DC±20V分解能【アナログ入力】出力:3mV出力信号【アナログ入力】DC0 ~ ±10VMAX(端子AM1 - 5 間)端子数『入力信号』【デジタル入力】7 点、【パルス列入力】1 点(デジタル入力の内1 点と兼用)、【アナログ入力】1 点『出力信号』【デジタル入力】2 点RoHS指令(10物質対応)対応
三相自動力率調整装置VARシリーズ 三菱電機三相自動力率調整装置VARシリーズ三菱電機
269,800税込296,780
1台
6日以内出荷
制御方式自動(サイクリック/優先順位/最適制御方式)、手動(手動ON/手動OFF)定格電流(A)入力(AC5)機能1回路(入力)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)144×144×98応答時間(秒)2絶縁抵抗(MΩ)上記と同じ箇所にて10以上(DC500V)消費電力(VA)電圧回路[各相0.1(110V)、0.2(220V)]、電流回路[各相0.1]、補助電源回路[11(AC110V)/13(AC220V)/6W(DC110V)]計測内容力率[±2.0%(JIS C 1102-5準拠)]・電流(各相)/電圧(各相)[±1.0%(JIS C 1102-2準拠)※1.電流は3P3W、3P4WともにN相計測は行いません。※2.電圧は3P3W時は線間電圧、3P4W時は相電圧を計測します。]電力/無効電力/皮相電力[±1.0%(JIS C 1102-3準拠)]定格電圧 AC V入力[三相3線式:110/220、三相4線式:最大254(相電圧)]出力機能6回路
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら