37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
特価
37,980 税込41,778
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (223種類の商品があります)

アクティブフィルタやDPDC回路の採用で不要な漏電トリップが発生しにくい漏電検出特性を持っています。
適合アイソレーション 接続方式表面形 電流の種類AC
1台
特価
85,980 税込94,578
当日出荷から96日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

接続方式表面形(F)、裏面形(B)、埋込形(FP)、さし込 形(PM) 定格インパルス耐電圧(kV)6 漏電表示方式機械式ボタン 外形寸法c(mm)68 過電流引きはずし方式熱動-電磁 トリップボタン 逆接続AC240V以下のみ可 RoHS指令(10物質対応)対応 アイソレーション適合適合
1個
42,980 税込47,278
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

信頼のブランドによる、小型、高性能、経済性を実現させた高調波 ・ サージ対応型漏電ブレーカのベーシックモデルです。
用途低圧電路の感電保護や漏電火災防止に。開閉、過負荷、短絡での自動遮断に。 仕様●IECレール:無●感度電流:1.2.500mA 切替 長さ(mm)68 電極3P 電流の種類AC
1個
45,980 税込50,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

付属品「表面形」端子ねじM8(六角穴付きボルト)×16(3極6本)、取付ねじM4×0.7×55(3極2本)、絶縁バリア(3極4枚) 種別選択度(使用カテゴリー):A 質量(kg)1.8(表面形) 外形寸法(mm)105(a)×165(b)×68(c)[92(ca)] フレーム225A 定格絶縁電圧(V)500 別売付属品遮断器用BOX(箱入り)、電気操作装置(NFM)、機械連動子(MI)、ロックカバー(LC)、とってロック装置、操作とって、端子カバー(TC-L・ TC-S・ TTC・ BTC・ PTC)、裏面スタッド(B-ST)、埋込取付枠(FP)、さし込端子台(PM) 相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W 定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.1 JIS C 8201-2-1 Ann.2 IEC 60947-2(Icu/Ics)15/12(AC440V)、25/19(AC415V)、25/19(AC400V)、36/27(AC230V)、36/27(AC200V)、36/27(AC100V) 定格感度電流(mA)100・200・500切換(漏電アラーム) 過電流引きはずし方式熱動-電磁 開閉寿命(回)8000(機械的)、4000(電気的) トリップボタン 逆接続- 汚染度(使用環境)2 極数・素子数3 環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A 適合安全規格-(電気用品安全法) 慣性不動作時間(s)-・0.1・0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):- 定格使用電圧(AC V)100-440 電流の種類AC 動作時間(s)0.1・0.45・1.0切換 雷インパルス耐電圧(KV)6 アイソレーション適合適合
1個
46,980 税込51,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品「表面形」端子ねじM8(六角穴付きボルト)×16(3極6本)、取付ねじM4×0.7×55(3極2本)、絶縁バリア(3極4枚) 種別選択度(使用カテゴリー):A 質量(kg)1.9(表面形) 外形寸法(mm)105(a)×165(b)×68(c)[92(ca)] 別売付属品電気操作装置(NVM)、機械連動子(MI)、ロックカバー(LC)、とってロック装置、操作とって、端子カバー(TC-L・ TC-S・ TTC・ BTC)、裏面スタッド(B-ST) 相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W 定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.1 JIS C 8201-2-2 Ann.2 IEC 60947-2 EN 60947-2(Icu/Ics)36/36(AC440V)、36/36(AC415V)、36/36(AC400V)、85/85(AC230V)、85/85(AC200V)、85/85(AC100V)GB/T 14048.2(Icu/Ics)36/36(AC415V)、36/36(AC400V)、36/36(AC380V)、85/85(AC230V) 定格感度電流(mA)100・200・500切換 過電流引きはずし方式熱動-電磁 開閉寿命(回)25000(機械的)、10000(電気的) トリップボタン 逆接続AC240V以下のみ可 汚染度(使用環境)2 極数・素子数3 環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A 適合安全規格-(電気用品安全法) RoHS指令(10物質対応)対応 特性漏電検出→Type A 各種認証CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):- 定格使用電圧(AC V)100-440 電流の種類AC 動作時間(s)最大0.1(at IΔn)/最大0.04(at 5IΔn) 雷インパルス耐電圧(KV)6 アイソレーション適合適合 漏電表示方法機械式ボタン
1個
109,800 税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1台
41,980 税込46,178
5日以内出荷から69日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100-440 接続方式表面形 定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.1・JIS C 8201-2-1 Ann.2・IEC 60947-2(Icu/Ics):AC440V 15/12・AC415V 25/19・AC400V 25/19・AC230V 36/27・AC200V 36/27・AC100V 36/27 定格感度電流(mA)100・200・500切換 極数・素子数3P フレーム(AF)225
1個
45,980 税込50,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
71,980 税込79,178
10日以内出荷から69日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
81,980 税込90,178
34日以内出荷から69日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

1台
85,980 税込94,578
49日以内出荷から69日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

接点構成[有効]【主接点(標準)】2a1b【補助接点(標準)】2a2b 定格絶縁電圧(V)660 機能【操作コイル用サージ吸収】あり【充電部保護カバー】なし【配線合理化端子】なし 機械的耐久性250万回 電気的耐久性【DC2、DC4級】50万回 最小負荷[補助接点(レベル)]20V 3mA
1個
329,800 税込362,780
54日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

接点構成[有効]【主接点(標準)】2a1b【補助接点(標準)】2a2b 定格絶縁電圧(V)660 機能【操作コイル用サージ吸収】あり【充電部保護カバー】なし【配線合理化端子】なし 機械的耐久性250万回 電気的耐久性【DC2、DC4級】50万回 最小負荷[補助接点(レベル)]20V 3mA
1個
129,800 税込142,780
54日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

接点構成[有効]【主接点(標準)】2a1b【補助接点(標準)】2a2b 定格絶縁電圧(V)660 機能【操作コイル用サージ吸収】あり【充電部保護カバー】なし【配線合理化端子】なし 機械的耐久性250万回 電気的耐久性【DC2、DC4級】50万回 最小負荷[補助接点(レベル)]20V 3mA
1個
279,800 税込307,780
54日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

取付方式ねじ 定格絶縁電圧(V)660 機械的耐久性250万回 電気的耐久性【DC2、DC4級】50万回 最小負荷[補助接点(レベル)]20V 3mA
1個
149,800 税込164,780
54日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1台
119,800 税込131,780
69日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1台
59,980 税込65,978
69日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
169,800 税込186,780
69日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1台
83,980 税込92,378
69日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1台
97,980 税込107,778
69日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1台
93,980 税込103,378
69日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1台
89,980 税込98,978
69日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

1台
47,980 税込52,778
69日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1台
43,980 税込48,378
69日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1台
139,800 税込153,780
69日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1台
139,800 税込153,780
69日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1台
149,800 税込164,780
69日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

仕様落下防止ワイヤ付 材質電源ケース:アルミシルバーアルマイト 使用温度範囲(℃)-25~40 定格初期照度補正 本体アルミシルバーアルマイト 平均演色評価数(Ra)70 保護等級IP65 光源寿命60000時間(光束維持率85%) 使用場所屋外 アーム鋼板高耐食溶融亜鉛メッキ 光色昼白色 耐風速(m/s)60 グリーン購入法適合 電球の種類LED 電源ユニット内蔵
1台
259,800 税込285,780
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

適合部品:連結金具REA48、ガードGAF49 取付直付形 サイズ40形 シリーズMyシリーズ 定格固定出力 定格電圧(V)AC100~242 本体鋼板白色仕上(白色塗装) 本体質量(kg)1 平均演色評価数(Ra)83 光源寿命40000時間(光束維持率85%) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
17,980 税込19,778
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合部品:連結金具REA48、ガードGAF52 取付直付形 サイズ40形 シリーズMyシリーズ 定格固定出力 定格電圧(V)AC100~242 本体鋼板白色仕上(白色塗装) 本体質量(kg)1.3 平均演色評価数(Ra)83 光源寿命40000時間(光束維持率85%) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
17,980 税込19,778
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合部品:連結金具REA48、ガードGAF49 取付直付形 サイズ40形 シリーズMyシリーズ 定格固定出力 定格電圧(V)AC100~242 本体鋼板白色仕上(白色塗装) 本体質量(kg)1.1 平均演色評価数(Ra)83 光源寿命40000時間(光束維持率85%) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
17,980 税込19,778
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合部品:連結金具REA48、吊具CTK100PW・CTK100CW・CTK400PW・CTK400CW、ガードGAF26 取付直付形 サイズ40形 材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装) シリーズMyシリーズ 定格固定出力 定格電圧(V)AC100~242 本体質量(kg)0.8 平均演色評価数(Ra)83 光源寿命40000時間(光束維持率85%) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
17,980 税込19,778
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
119,800 税込131,780
99日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1台
149,800 税込164,780
99日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1台
88,980 税込97,878
99日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)