カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(21)
- 制御機器(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- モノタロウ(9)
- MAZDA(マツダ)(154)
- ホンダ(129)
- TRUSCO(84)
- 福井クラフト(42)
- オザック精工(38)
- イトーキ(33)
- MSソリューションズ(32)
- エスコ(26)
- PGA(21)
- Panasonic(パナソニック)(20)
- AMPHENOL(19)
- YAMAZEN(山善)(16)
- ボンマックス(15)
- アイリスオーヤマ(14)
- ODELIC(オーデリック)(14)
- LEPLUS NEXT(14)
- マリアンヌ製靴(11)
- ホームテイスト(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「w-76」の検索結果

ロスナイシステム部材 / 高性能除じんフィルター
三菱電機(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1台当日出荷から12日以内出荷外気清浄フィルターからの取り替え可能(適用機種有り)。材質:ポリプロピレン不織布フィルター。適用機種:換気空清機クリーンロスナイ。フィルター捕集効率:97%以上。別売品
ロスナイシステム部材 / 交換用高性能除じんフィルター
三菱電機¥1,598税込¥1,7581台当日出荷外気清浄フィルターからの取り替え可能(適用機種有り)。材質:ポリプロピレン不織布フィルター。適用機種:換気空清機クリーンロスナイ。フィルター捕集効率:97%以上。別売品外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)76×187×9捕集効率(%)97
環境センサー
三菱電機¥27,980税込¥30,7781個3日以内出荷CO2濃度、温度、湿度の測定が可能。本体LEDでCO2濃度レベルを表示。専用アプリを使用することで、測定データ(CO2濃度、温度、湿度)をお手持ちのスマホやタブレットで確認いただけます。USBケーブル(1.5m)同梱質量(kg)【50Hz/60Hz】0.1外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】37×84×76
業務用ロスナイ
三菱電機¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷コントロールスイッチ接続アダプター質量(kg)【50Hz/60Hz】1.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】183×115×76
業務用ロスナイ
三菱電機¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷コントロールスイッチ接続アダプター質量(kg)【50Hz/60Hz】1.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】183×115×76
ベントキャップ / (ステンレス製・低圧損タイプ・角形ギャラリ・防虫網付)
三菱電機¥4,998税込¥5,4981台5日以内出荷耐蝕性ステンレス(SUS304)。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ(ギャラリ部)。適用パイプ:Φ150mm。低圧損タイプ。軒天取付可。角形ギャラリ付タイプ。高いインテリア性でエクステリアにマッチ。防虫網付タイプ。防虫網は10メッシュ質量(kg)0.5外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×210×76
ベントキャップ / (ステンレス製・低圧損タイプ・角形ギャラリ付)
三菱電機¥4,798税込¥5,2781台5日以内出荷耐蝕性ステンレス(SUS304)。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ(ギャラリ部)。適用パイプ:Φ150mm。低圧損タイプ。軒天取付可。角形ギャラリ付タイプ。高いインテリア性でエクステリアにマッチ質量(kg)0.5外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×210×76
乾電池式LEDランタンライト
三菱電機¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷伸ばしてランタン、縮めてライトの2WAY仕様。単3型・単4型どちらでも使えて防災用品として大活躍。防滴仕様(IPX4準拠)質量(g)155全光束(Lm)標準モード/ライト使用時:約150、標準モード/ランタン使用時:約150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)776×76×125~161保護等級IPX4連続使用時間(時間)標準モード((単3型使用時):約1、標準モード(単4型使用時):約5、省電力モード(単3型使用時):約50、省電力モード(単4型使用時):約25使用電池単三、単四照度(Lx)標準モード/ライト使用時:約12000(1M前方)、標準モード/ランタン使用時:約25(0.5M前方)LED使用数(個)1電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形
三菱電機¥98,980税込¥108,8781台6日以内出荷から93日以内出荷定格電圧(V)AC100~242仕様下面開放タイプ色温度(K)5000光源色昼白色演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 埋込型
三菱電機¥98,980~税込¥108,878~1台6日以内出荷から93日以内出荷定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000光源色昼白色演色指数(Ra)83
ベース埋込カバー初期補正調光
三菱電機¥89,980税込¥98,9781個13日以内出荷カバー側面の光が拡散し,天井面に視覚的な明るさを与えるペン皿形状の乳白カバーを採用。 初期照度補正機能と20~100%の連続調光を標準装備 カバー側面の光が拡散し,天井面に明るさを与えます 消費電力23W,全光束2500lmのLDL40ランプ3本の組合せ 40000時間の光源寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)84の高演色で自然な色の見え方定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)76平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/116° B/111°ランプの種類LDL40x3エネルギー消費効率(Lm/W)固有:67.7 (200V時)平均消費電力(W)67光束(Lm)器具:5150光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)300x1257
ベースライト直付初期照度補正
三菱電機¥62,980税込¥69,2781個13日以内出荷材質(本体)鋼板、白色仕上保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率90%)定格電圧 AC V100-242反射板鋼板、白色仕上
ベースライト埋込形ルーバ付
三菱電機¥77,980税込¥85,7781個13日以内出荷質量(kg)器具:8.4、ランプ:1.2材質(本体)鋼板、白色仕上タイプ遮光制御タイプ、460幅、4灯用、マルチファイン電力(W)(平均)93(3900lm)、81(3400lm)、60(2600lm)、67(2500lm)定格消費電力(W)100V時:108(3900lm)、93(3400lm)、69(2600lm)、77(2500lm)、200V時:106(3900lm)、92(3400lm)、68(2600lm)、76(2500lm)保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率90%)定格電圧 AC V100-242入力電流(A)100V時:1.10(3900lm)、0.94(3400lm)、0.70(2600lm)、0.78(2500lm)、200V時:0.55(3900lm)、0.47(3400lm)、0.35(2600lm)、0.40(2500lm)埋込穴(Φmm)460×1235反射板鋼板、白色仕上遮光(°)横方向:15、縦方向:15
直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形
三菱電機¥109,800税込¥120,7801台93日以内出荷定格電圧(V)AC100~242仕様遮光制御タイプ平均演色評価数(Ra)83光色昼白色(5000K)エコロジー商品省エネ