カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(9)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- モノタロウ(1)
- メディアカバーマーケット(182)
- ダイヤトレンド(28)
- 七星科学研究所(21)
- Panasonic(パナソニック)(16)
- アルインコ(13)
- IDEC(和泉電気)(12)
- AG(赤川器物製作所)(7)
- SUS(エスユーエス)(7)
- ASUS(エイスース)(7)
- ESTERA(7)
- エレコム(6)
- ナカバヤシ(6)
- カネ大白木屋(6)
- SURE(石崎電機製作所)(5)
- イシハシ精工(5)
- コクヨ(5)
- BOSCH(ボッシュ)(5)
- 三木プーリ(5)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- 修理(1)
「w202」の検索結果

木枠
三菱電機¥3,398税込¥3,7381台欠品中標準換気扇を取付ける際、壁穴に組込む木枠です。 組立タイプ 組立用釘付属 20cm用材質ラワンタイプ20cm用外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)292×292×160
産業用有圧換気扇・低騒音形ダブリュキューブファン排気
三菱電機(4件のレビュー)¥47,980税込¥52,7781台当日出荷から4日以内出荷適合場所倉庫、作業場、工場機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0![産業用送風機 [本体]ストレートシロッコファン 三菱電機](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
産業用送風機 [本体]ストレートシロッコファン
三菱電機¥79,980税込¥87,9781台4日以内出荷質量(kg)18.5電圧(V)100消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)161/202/120/138電源単相騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)33/34.50/30/29.50ダクト径(Φmm)(出口/入口)200.0/200.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)305×808×559風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)900/900/745/676公称出力(W)(50Hz/60Hz)110/110羽根径(Φmm)220機外静圧(Pa)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)137/206/94/116
中間取付形ストレートサイレンサー
三菱電機¥8,998税込¥9,8981台6日以内出荷消音効果は約10dB。鋼板製。吸音材は内面クロス貼りグラスウール。カウンターアローファンとの組合せに最適。適用パイプ:Φ150mm質量(kg)3.5外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)202×202×560
【修理】三菱電機サーボモータ基板定額修理サービス
三菱電機¥239,800~税込¥263,780~1台28日以内出荷お客様がご使用になられている商品の基盤を定額で修理いたします。工作機械や電子機器の故障原因の多くは直せないといわれている基板のトラブル。業界最高峰の修理成功率99%を実現!電力・自動車・鉄鋼・半導体産業とのコラボレーションで実現した故障メカニズムを基に老朽化設備を「壊れない設備」に蘇らせます。用途既にご使用されているお客様の用途に準じます。記載されている品番が修理対象商品となります。仕様本体商品の仕様に基づきます内容修理サービスサービス分類修理









![産業用送風機 [本体]ストレートシロッコファン 三菱電機](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)