曜日別特売

業務用ロスナイ-N

業務用ロスナイ-N - 三菱電機業務用ロスナイ-N - 三菱電機業務用ロスナイ-N - 三菱電機

業務用ロスナイ 天井カセット形 マイコンタイプ

電源
単相
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
電圧(V)
消費電力(W)
騒音値(dB)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80879551LGH-N35CX3D28200<弱>【50Hz】68/【60Hz】90、<強>【50Hz】145/【60Hz】166、<特強>【50Hz】153/【60Hz】185<弱>25、<強>【50Hz】32.50/【60Hz】32、<特強>【50Hz】33.50/【60Hz】33440×1334×754
284,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
80881626LGH-N35CX328100<弱>【50Hz】85/【60Hz】86、<強>【50Hz】140/【60Hz】156、<特強>【50Hz】153/【60Hz】185<弱>25、<強>【50Hz】32.50/【60Hz】36.50、<特強>【50Hz】33.50/【60Hz】33440×1334×754
284,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
80882999LGH-N50CX3D29200<弱>【50Hz】106/【60Hz】138、<強>【50Hz】196/【60Hz】245、<特強>【50Hz】202/【60Hz】268<弱>27、<強>【50Hz】34.50/【60Hz】33.50、<特強>36440×1334×770
312,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする