三菱電機
業務用ロスナイ-N
業務用ロスナイ 天井カセット形 スタンダードタイプ
電源
単相
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
電圧(V)
消費電力(W)
騒音値(dB)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80879115
LGH-N25CS3D
18
200
<弱>【50Hz】52/【60Hz】60、<強>【50Hz】101/【60Hz】127
<弱>25、<強>34
378×948×683
¥
190,000
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
80882710
LGH-N15CS3
18
100
<弱>44、<強>【50Hz】69/【60Hz】80
<弱>22、<強>【50Hz】28.50/【60Hz】29
378×948×673
¥
175,000
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
80884146
LGH-N50CS3D
29
200
<弱>【50Hz】106/【60Hz】138、<強>【50Hz】196/【60Hz】245、<特強>【50Hz】202/【60Hz】268
<弱>27、<強>【50Hz】34.50/【60Hz】33.50、
440×1334×770
¥
226,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください