カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(6)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- カクダイ(39)
- GAONA(ガオナ)(17)
- BIGM(丸山製作所)(13)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- エスコ(7)
- TAKIGEN(タキゲン)(7)
- カナテクス(7)
- 山崎実業(6)
- YAGEO(6)
- KTC(5)
- イチネンTASCO(5)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5)
- ミヤコ(5)
- KVK(5)
- TOTO(5)
- MAZDA(マツダ)(5)
- マルキン印(5)
- エレコム(4)
- ブランドをもっと見る
「w22 w26」の検索結果

ダクト用換気扇 天井埋込形
三菱電機¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷天井埋込形換気扇消音形フラットインテリアタイプ電圧(V)100電源単相ダクト径(Φmm)150羽根径(Φmm)180機外静圧(Pa)0
LEDコーナ灯 初期照度補正
三菱電機¥38,980税込¥42,8781個13日以内出荷直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL40ランプ直付形[コーナー灯] 1灯用 壁面・天井付兼用。 消費電力22W,全光束3400lmの高効率ランプとの組合せ 天井面・壁面いずれも取付けが可能です 初期照度補正機能を標準装備で,設置から明るさが一定 光源寿命40000時間の長寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です定格初期照度補正定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)26平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LDL40x1エネルギー消費効率(Lm/W)固有:128.0 (200V時)平均消費電力(W)22光束(Lm)器具:3330光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ・長寿命
ベース 逆富士 電磁波低減
三菱電機¥33,980税込¥37,3781個13日以内出荷独自開発のノイズ低減フィルタを搭載したLED電源により,点灯時にLED照明器具から発せられる電磁波(ノイズ)の低減を実現しました。 国際規格「CISPR」に適合した低ノイズLED照明器具 信号制御調光器と組合せて20%~100%の連続調光に対応 消費電力22W,全光束3400lmの高効率ランプとの組合せ Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です定格調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)26平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/175° B/111°ランプの種類LDL40x1エネルギー消費効率(Lm/W)固有:130.7 (200V時)光束(Lm)器具:3400光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
ベース トラフ 電磁波低減
三菱電機¥31,980税込¥35,1781個13日以内出荷独自開発のノイズ低減フィルタを搭載したLED電源により,点灯時にLED照明器具から発せられる電磁波(ノイズ)の低減を実現しました。 国際規格「CISPR」に適合した低ノイズLED照明器具 信号制御調光器と組合せて20%~100%の連続調光に対応 消費電力22W,全光束3400lmの高効率ランプとの組合せ Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です定格調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)26平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/174° B/110°ランプの種類LDL40x1エネルギー消費効率(Lm/W)固有:130.3 (200V時)光束(Lm)器具:3390光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ