カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(18)
  • 制御機器(2)
  • 住設機器(1)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(2)
  • SMC(93)
  • TRACO POWER(39)
  • TOTO(20)
  • GAONA(ガオナ)(14)
  • エスコ(10)
  • BIGM(丸山製作所)(10)
  • 三木プーリ(10)
  • カクダイ(9)
  • INAX(LIXIL)(7)
  • サンワサプライ(6)
  • GLIDE(6)
  • マリンテック(6)
  • 大阪魂(6)
  • CKD(5)
  • 大和電器(5)
  • RS PRO(5)
  • カシムラ(4)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「w24-20」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FX5UCシリーズ CPUユニット 三菱電機

    FX5UCシリーズ CPUユニット

    三菱電機
    39,980税込43,978
    1台ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    MELSEC iQ-Fシリーズは、命令演算速度(LD命令)34nsの高速処理が可能なCPUを搭載しています。 また、構造化プログラムや複数プログラムの実行、ST言語、FBなどが対応可能です。 リモートI/O(CC-Link、 AnyWireASLINKおよびBittyシリーズ)使用時、最大512点の制御が可能です。 シンプルモーションユニットを接続することで、SSCNET Ⅲ/Hに対応した位置決めが可能です。 テーブル方式によるプログラムで、直線補間、2軸円弧補間、定寸送り、および連続軌跡制御を組み合わせることで、さまざまな用途に対応できます。 12bitの2chのアナログ電圧入力と1chのアナログ電圧出力を内蔵しました。 プログラム不要でパラメータ設定だけで使用することができます。 数値のシフトやスケーリング設定、警報出力設定もパラメータで簡単に設定できます。 Ethernetポートは、ネットワーク上で最大8コネクションの通信に対応し、パソコンや機器との接続が可能です。 また、上位機器とのシームレスなSLMP通信などに対応できます。 RS-485ポートを内蔵し、三菱電機汎用インバータとの通信が最長50m、最大16台まで可能です(6つのインバータ専用命令でコントロール可能)。 またMODBUS機能にも対応しており、シーケンサやセンサ、温度調節器などのMODBUS対応機器と最大32局まで接続することができます。 プログラムのアップデートや装置の量産に便利なSDメモリカードスロットを内蔵しています。 またSDメモリカードにはデータをロギングすることができ、装置の状態や生産状況などの解析に役立ちます。 MELSEC iQ-Fシリーズは高速なCPUとともに、1.5Kワード/ms(FX3U比で約150倍)の高速システムバス通信を実現。 通信データ量の多いインテリジェント機能ユニットを使用する際にも、能力を最大限に発揮できます。 RUN/STOP/RESETスイッチを搭載しました。 デバッグ時も電源を落とさずに再起動ができるため効率的です。 第三者からの不正アクセスによるデータの盗難、改ざん、誤操作、不正実行などをセキュリティ機能 (ブロックパスワード、ファイルパスワード、リモートパスワード、セキュリティキー認証)で防止します。 MELSEC iQ-Fシリーズでは、プログラムやデバイスはフラッシュROMなどのバッテリ不要※ なメモリで保持しています。 ※:オプションのバッテリを使用することで、デバイスの保持できる容量を増やすことが可能です。
    タイプDC電源 DC入力プログラムメモリ64kステップ/128kステップ(128kバイト/256kバイト、フラッシュメモリ)使用周囲温度(℃)-20~55、凍結なきこ使用周囲湿度(%RH)5~95、結露なきこと制御方式ストアードプログラム繰返し演算電源電圧(V)DC24電源容量(mA)720(DC5V)、500(DC24V)入出力制御方式リフレッシュ方式入力電圧(V)(信号)DC24 +20%、-15%保存温度(℃)-25~75(凍結なきこと)使用環境腐食性・可燃性ガスがなく、導電性のじんあい(ほこり)がひどくないこと許容電圧範囲(V)+20%、-15%保存温度範囲(℃)-25~75(凍結なきこと)耐ノイズノイズ電圧1000Vp-p、ノイズ幅1μs、立上り1ns、周期30~100Hzのノイズシミュレータによる入出力点数256点以下設置場所制御盤内使用高度2000m以下接地D種接地(接地抵抗:100Ω以下)<強電系との共通接地は不可>伝送距離(m)最大50耐衝撃147m/s2、作用時間11ms、正弦半波パルスにてX、Y、Z各方向3回保存湿度(%RH)5~95(結露なきこと)
  • 位置決め関係ユニット/ブロック 三菱電機

    位置決め関係ユニット/ブロック

    三菱電機(1件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ダクト用換気扇 低騒音形 24時間換気機能付き 定風量タイプ 三菱電機

    ダクト用換気扇 低騒音形 24時間換気機能付き 定風量タイプ

    三菱電機
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    定風量タイプは換気風量を適正に保つために「強」・「弱」運転には風量を自動抑制する機能を備えています。24時間換気機能付きタイプは換気風量(急速・強・弱)の切り替えが可能であり、「強」または「弱」運転で24時間換気を行うことで、給気口から新鮮な空気を取り入れ室内空気環境を改善します。
    材質(本体)鋼板定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50-60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター風圧式電動機形式DCプラシレスモーター耐電圧(V/min)AC1000
  • 照明ネットワークコントローラ【受注生産品】 三菱電機

    照明ネットワークコントローラ【受注生産品】

    三菱電機
    599,800税込659,780
    1台
    5日以内出荷
    ネットワーク照明制御システム。MILCO.NET
    質量(kg)0.6電源[交流電源]AC24V三菱電機株式会社製リモコントランスBRT-10B(100V用)/BRT-20B(200V用)、[直流電源]DC24V+-10% 5W以上 絶縁型定格消費電力(W)3電源電圧(V)AC24/DC24通信方式BACnet IEIEJ-G-0006:2006メモリー不揮発性メモリによる記憶使用環境屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、LAN処理能力振動、結露のおそれのない場所)使用周囲温度(℃)0~40処理能力LAN:80パケット/1秒接続端子[LAN]100BASE-TX RJ45×2ポート[電源端子/接地端子/M485端子]端子台(M4)皮相電力(VA)5使用区分盤内用使用周囲湿度(%RH)15~85停電補償時計:1日間
  • ベース トラフ初期照度補正 三菱電機

    ベース トラフ初期照度補正

    三菱電機
    40,980税込45,078
    1個
    13日以内出荷
    独自開発のノイズ低減フィルタを搭載したLED電源により,点灯時にLED照明器具から発せられる電磁波(ノイズ)の低減を実現しました。 国際規格「CISPR」に適合した低ノイズLED照明器具 信号制御調光器と組合せて,20%~100%の連続調光に対応 消費電力24W,全光束3900lmの高効率ランプとの組合せ Ra(平均演色評価数)83 昼白色(5000K)
    定格調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)28.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/174° B/110°ランプの種類LDL40x1エネルギー消費効率(Lm/W)固有:138.5 (200V時)光束(Lm)器具:3880光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
  • ベース反射笠付 電磁波低減 三菱電機

    ベース反射笠付 電磁波低減

    三菱電機
    61,980税込68,178
    1個
    13日以内出荷
    独自開発のノイズ低減フィルタを搭載したLED電源により,点灯時にLED照明器具から発せられる電磁波(ノイズ)の低減を実現しました。 国際規格「CISPR」に適合した低ノイズLED照明器具 信号制御調光器と組合せて,20%~100%の連続調光に対応 消費電力24W,全光束3900lmの高効率ランプ2本の組合せ Ra(平均演色評価数)83 昼白色(5000K)
    定格調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)53.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/144° B/112°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:135.8 (200V時)光束(Lm)器具:7200光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
  • ベースライト埋込電磁波低減 三菱電機

    ベースライト埋込電磁波低減

    三菱電機
    72,980税込80,278
    1個
    13日以内出荷
    独自開発のノイズ低減フィルタを搭載したLED電源により,点灯時にLED照明器具から発せられる電磁波(ノイズ)の低減を実現しました。 国際規格「CISPR」に適合した低ノイズLED照明器具 信号制御調光器と組合せて20%~100%の連続調光に対応 消費電力24W,全光束3900lmの高効率ランプ2本の組合せ Ra(平均演色評価数)83 昼白色(5000K)
    定格調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)53.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/110° B/114°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:133.5 (200V時)光束(Lm)器具:7080光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)220x1235エコロジー商品省エネ
  • ベース 逆富士 電磁波低減 三菱電機

    ベース 逆富士 電磁波低減

    三菱電機
    62,980税込69,278
    1個
    13日以内出荷
    独自開発のノイズ低減フィルタを搭載したLED電源により,点灯時にLED照明器具から発せられる電磁波(ノイズ)の低減を実現しました。 国際規格「CISPR」に適合した低ノイズLED照明器具 信号制御調光器と組合せて,20%~100%の連続調光に対応 消費電力24W,全光束3900lmの高効率ランプ2本の組合せ Ra(平均演色評価数)83 昼白色(5000K)
    定格調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)53.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/171° B/111°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:146.7 (200V時)光束(Lm)器具:7780光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
  • ベース反射笠付 電磁波低減 三菱電機

    ベース反射笠付 電磁波低減

    三菱電機
    41,980税込46,178
    1個
    13日以内出荷
    独自開発のノイズ低減フィルタを搭載したLED電源により,点灯時にLED照明器具から発せられる電磁波(ノイズ)の低減を実現しました。 国際規格「CISPR」に適合した低ノイズLED照明器具 信号制御調光器と組合せて,20%~100%の連続調光に対応 消費電力24W,全光束3900lmの高効率ランプとの組合せ Ra(平均演色評価数)83 昼白色(5000K)
    定格調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)28.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/154° B/113°ランプの種類LDL40x1エネルギー消費効率(Lm/W)固有:137.1 (200V時)光束(Lm)器具:3840光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
  • ベース 逆富士 電磁波低減 三菱電機

    ベース 逆富士 電磁波低減

    三菱電機
    43,980税込48,378
    1個
    13日以内出荷
    独自開発のノイズ低減フィルタを搭載したLED電源により,点灯時にLED照明器具から発せられる電磁波(ノイズ)の低減を実現しました。 国際規格「CISPR」に適合した低ノイズLED照明器具 信号制御調光器と組合せて20%~100%の連続調光に対応 消費電力24W,全光束3900lmの高効率ランプとの組合せ Ra(平均演色評価数)83 昼白色(5000K)
    定格調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)28.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/175° B/111°ランプの種類LDL40x1エネルギー消費効率(Lm/W)固有:139.2 (200V時)光束(Lm)器具:3900光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
  • LED逆富士 人感センサ付 三菱電機

    LED逆富士 人感センサ付

    三菱電機
    67,980税込74,778
    1個
    13日以内出荷
    人を感知して自動フェード点灯する人感センサ付のLED照明器具。 点灯保持時間を10秒,3分,6分から設定できます。 不在時に100%点灯,20%点灯,消灯を選択できます 100%まで2秒かけて点灯,人がいなくなると5秒かけ消灯 消費電力24W,全光束3900lmの高効率ランプ2本の組合せ Ra(平均演色評価数)83 昼白色(5000K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)54.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/134° B/106°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:143.1 (200V時)光束(Lm)器具:7730光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
  • LED逆富士 人感センサ付 三菱電機

    LED逆富士 人感センサ付

    三菱電機
    48,980税込53,878
    1個
    13日以内出荷
    人を感知して自動フェード点灯する人感センサ付のLED照明器具。 点灯保持時間を10秒,3分,6分から設定できます。 不在時に100%点灯,20%点灯,消灯を選択できます 100%まで2秒かけて点灯,人がいなくなると5秒かけ消灯 消費電力24W,全光束3900lmの高効率ランプとの組合せ Ra(平均演色評価数)83 昼白色(5000K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)29.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/134° B/106°ランプの種類LDL40x1エネルギー消費効率(Lm/W)固有:134.1 (200V時)光束(Lm)器具:3890光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
  • ベースライト埋込初期補正調光 三菱電機

    ベースライト埋込初期補正調光

    三菱電機
    56,980税込62,678
    1個
    13日以内出荷
    壁面を効率的に照らすLEDウォールウォッシャ。 店舗などの陳列照明や美術館の絵画照明,室内広告照明に最適です。 消費電力24W,全光束3900lmの高効率ランプとの組合せ 導入初期の余分な明るさを抑える初期照度補正機能付き 信号制御調光器と組合せて,20%~100%の連続調光に対応 Ra(平均演色評価数)83 昼白色(5000K)
    定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)28.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LDL40x1エネルギー消費効率(Lm/W)固有:122.8 (200V時)平均消費電力(W)24光束(Lm)器具:3440光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)150x1235エコロジー商品省エネ
  • LED反射笠付人感センサ付 三菱電機

    LED反射笠付人感センサ付

    三菱電機
    66,980税込73,678
    1個
    13日以内出荷
    人を感知して自動フェード点灯する人感センサ付のLED照明器具。 点灯保持時間を10秒,3分,6分から設定できます。 不在時に100%点灯,20%点灯,消灯を選択できます 100%まで2秒かけて点灯,人がいなくなると5秒かけ消灯 消費電力24W,全光束3900lmの高効率ランプ2本の組合せ Ra(平均演色評価数)83 昼白色(5000K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)54.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/134° B/106°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:136.6 (200V時)光束(Lm)器具:7380光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
  • LED反射笠付人感センサ付 三菱電機

    LED反射笠付人感センサ付

    三菱電機
    47,980税込52,778
    1個
    13日以内出荷
    人を感知して自動フェード点灯する人感センサ付のLED照明器具。 点灯保持時間を10秒,3分,6分から設定できます。 不在時に100%点灯,20%点灯,消灯を選択できます 100%まで2秒かけて点灯,人がいなくなると5秒かけ消灯 消費電力24W,全光束3900lmの高効率ランプとの組合せ Ra(平均演色評価数)83 昼白色(5000K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)29.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/134° B/106°ランプの種類LDL40x1エネルギー消費効率(Lm/W)固有:132.4 (200V時)光束(Lm)器具:3840光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
  • ベース埋込カバー初期照度補正 三菱電機

    ベース埋込カバー初期照度補正

    三菱電機
    119,800税込131,780
    1個
    13日以内出荷
    透明プリズムカバーを採用することで直下の明るさを高め,視野に入る直接光を抑えます。 消費電力24W,全光束3900lmの高効率ランプ3本の組合せ 導入初期の余分な明るさを抑える初期照度補正機能付き 信号制御調光器と組合せて,20%~100%の連続調光に対応 Ra(平均演色評価数)83 昼白色(5000K)
    定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)80.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/92° B/91°ランプの種類LDL40x3エネルギー消費効率(Lm/W)固有:106.0 (200V時)平均消費電力(W)71光束(Lm)器具:8480光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)300x1257エコロジー商品省エネ
  • ベース埋込カバー初期照度補正 三菱電機

    ベース埋込カバー初期照度補正

    三菱電機
    90,980税込100,078
    1個
    13日以内出荷
    透明プリズムカバーを採用することで直下の明るさを高め,視野に入る直接光を抑えます。 消費電力24W,全光束3900lmの高効率ランプ2本の組合せ 導入初期の余分な明るさを抑える初期照度補正機能付き 信号制御調光器と組合せて,20%~100%の連続調光に対応 Ra(平均演色評価数)83 昼白色(5000K)
    定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)53.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/91° B/90°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:110.0 (200V時)平均消費電力(W)47光束(Lm)器具:5830光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)300x1257エコロジー商品省エネ
  • ベース埋込カバー初期照度補正 三菱電機

    ベース埋込カバー初期照度補正

    三菱電機
    91,980税込101,178
    1個
    13日以内出荷
    カバー側面の光が拡散し,天井面に視覚的な明るさを与えるペン皿形状の乳白カバーを採用。 消費電力24W,全光束3900lmの高効率ランプ2本の組合せ 導入初期の余分な明るさを抑える初期照度補正機能付き 信号制御調光器と組合せて,20%~100%の連続調光に対応 Ra(平均演色評価数)83 昼白色(5000K)
    定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)53.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/116° B/113°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:96.9 (200V時)平均消費電力(W)47光束(Lm)器具:5140光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)300x1257エコロジー商品省エネ
  • ベース埋込カバー初期照度補正 三菱電機

    ベース埋込カバー初期照度補正

    三菱電機
    119,800税込131,780
    1個
    13日以内出荷
    カバー側面の光が拡散し,天井面に視覚的な明るさを与えるペン皿形状の乳白カバーを採用。 消費電力24W,全光束3900lmの高効率ランプ3本の組合せ 導入初期の余分な明るさを抑える初期照度補正機能付き 信号制御調光器と組合せて,20%~100%の連続調光に対応 Ra(平均演色評価数)83 昼白色(5000K)
    定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)80.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/116° B/111°ランプの種類LDL40x3エネルギー消費効率(Lm/W)固有:98.1 (200V時)平均消費電力(W)71光束(Lm)器具:7850光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)300x1257エコロジー商品省エネ
  • LEDベースライト反射笠付 三菱電機

    LEDベースライト反射笠付

    三菱電機
    20,980税込23,078
    1個
    13日以内出荷
    材質(本体)鋼板、白色仕上反射板鋼板、白色仕上エコロジー商品省エネ
  • レンジフードファン フラット形 三菱電機

    レンジフードファン フラット形

    三菱電機
    79,980税込87,978
    1台
    90日以内出荷
    一体成形で継ぎ目がないフラットボディ。高捕集「油煙」ナビ採用。IHクッキングヒーター連動可能(無線)。※IHクッキングヒーターは赤外線式換気扇連動機能付機種に限ります。調理場を明るく照らすツイン照明採用。操作しやすい横長スイッチ採用。スイッチは見やすい青色LEDを採用(ノッチ切替ボタン)。吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。2芯平形ビニルコード(有効長約1m)。電動給気シャッター連動出力用2芯平形ビニルコード付(有効長約1m)。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球2個)付。風逆流防止シャッター付
    電圧(V)100消費電力(W)(50/60Hz)[強]98/110[中]62/65[弱]20/22[24時間換気]16.5/18.5ファンシロッコファン奥行(mm)600本体高さ(mm)400騒音値(dB)(50/60Hz)[強]46/45[中]36/35[弱]28.5/28.5[24時間換気]19/19接続パイプ(Φmm)150風量(m3/h)(50/60Hz)[強]525/490[中]320/300[弱]130/130[24時間換気]130/130質量(kg)28タイプ高捕集タイプ機能24時間換気機能付・IHクッキングヒーター連動可能