曜日別特売

LEDベースライト反射笠付

LEDベースライト反射笠付 - 三菱電機
材質(本体)
鋼板、白色仕上
反射板
鋼板、白色仕上
エコロジー商品
省エネ
内容量
1個
全6種類を絞り込む
質量(kg)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
定格電圧 AC V
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79607599EL-LFH4522C.AHN器具:2.7、ランプ:0.6100~242
¥19,600
¥18,980
¥20,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
79607635EL-LFH4901B.AHN器具:1.6、ランプ:0.3100~242
¥15,200
¥14,980
¥16,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
79607678EL-LFH4902B.AHN器具:1.6、ランプ:0.6100~242
¥16,600
¥15,980
¥17,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
79607800EL-LFH4921B.AHN器具:1.7、ランプ:0.3100~242
¥21,100
¥20,980
¥23,078(税込)
14日以内出荷
返品不可
79607818EL-LFH4922B.AHN器具:1.7、ランプ:0.6100~242
¥22,400
¥21,980
¥24,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
79614705EL-LYH8002.AHN器具:4.3、ランプ:1.4100-242
¥28,800
¥25,980
¥28,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする