カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(9)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- 旭光電機工業(24)
- マキタ(8)
- ノートン(サンゴバン)(7)
- エスコ(6)
- PANDUIT(パンドウイット)(6)
- マスプロ電工(6)
- サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(5)
- イマオコーポレーション(4)
- OSG(オーエスジー)(4)
- 扶桑精機(4)
- ウエルドテック社(4)
- キャンブロ(4)
- CKD(3)
- ニッセイ(3)
- FKD(フクダ精工)(3)
- 因幡電工(3)
- アイオン(3)
- AIOULE(ふじわら)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
「wc10」の検索結果
特価

LED照明器具 屋外用照明 シーリング(ブラケット兼用) LED一体形 天井面・壁面取付兼用形 防雨・防湿形
三菱電機¥19,980税込¥21,9781台当日出荷から92日以内出荷ベーシックなデザインで幅広い空間に調和するLED一体形屋外用シーリング 一般住宅の浴室灯としても使用可能です仕様防雨・防湿形材質グローブ:アクリル 乳白色質量(kg)1取付天井面、壁面取付兼用形定格固定出力定格電圧(V)AC100~242使用可能温度範囲5~35℃光源寿命40000時間、光束維持率(%):70演色指数(Ra)83調光の可否不可エコロジー商品省エネ
LEDシーリングWP
三菱電機¥48,980税込¥53,8781個14日以内出荷沿岸から200m以内の重耐塩地域の屋側壁面や天井面への設置が可能です。 防雨形 重耐塩仕様 グローブには飛散防止コーティングを処理 壁面・天井取付兼用 低温環境 -10℃までに対応 昼白色(4600K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)16.5 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra80時間光束維持:40000時間 (光束維持率70%)電源周波数(Hz)50/60光源色昼白色相当エネルギー消費効率(Lm/W)固有:62.4 (200V時)光束(Lm)器具:1030光色昼白色相当明るさクラス100(FCL30形器具相当)エコロジー商品省エネ
LED業務用浴室灯
三菱電機¥49,980税込¥54,9781個14日以内出荷器具本体には耐食性の高い材料を採用。 ホテルや旅館の浴場,スポーツクラブなど,さまざまな「水回り空間」に対応,浴室を快適に照らします。 防雨・防湿形 グローブには飛散防止コーティングを処理 壁面・天井取付兼用 電圧フリー対応(AC100~242V) 電球色(2900K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)16.5 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra80時間光束維持:40000時間 (光束維持率70%)電源周波数(Hz)50/60光源色電球色相当エネルギー消費効率(Lm/W)固有:59.3 (200V時)光束(Lm)器具:980光色電球色相当明るさクラス100(FCL30形器具相当)エコロジー商品省エネ
LEDシーリングWP
三菱電機¥48,980税込¥53,8781個14日以内出荷沿岸から200m以内の重耐塩地域の屋側壁面や天井面への設置が可能です。 防雨形 重耐塩仕様 グローブには飛散防止コーティングを処理 壁面・天井取付兼用 低温環境 -10℃までに対応 電球色(2900K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)16.5 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra80時間光束維持:40000時間 (光束維持率70%)電源周波数(Hz)50/60光源色電球色相当エネルギー消費効率(Lm/W)固有:59.3 (200V時)光束(Lm)器具:980光色電球色相当明るさクラス100(FCL30形器具相当)エコロジー商品省エネ
LEDシーリングWP
三菱電機¥28,980税込¥31,8781個14日以内出荷さまざまな景観に美しく調和するベーシックなフォルム。 コンパクトな形状で器具の存在感を抑えながら空間に光のアクセントを与えます。 光源寿命40,000時間(光束維持率85%) 雨の降りかかる場所でもご使用いただけます FHT24形・白熱電球100形器具相当の明るさ 45°までの傾斜天井に取付けが可能 昼白色(5000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)6.9 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:134.7 (200V時)光束(Lm)器具:930光色昼白色明るさクラス100(FHT24形・白熱電球100形器具相当)エコロジー商品省エネ
LEDシーリングWP
三菱電機¥28,980税込¥31,8781個14日以内出荷さまざまな景観に美しく調和するベーシックなフォルム。 コンパクトな形状で器具の存在感を抑えながら空間に光のアクセントを与えます。 光源寿命40,000時間(光束維持率85%) 雨の降りかかる場所でもご使用いただけます FHT24形・白熱電球100形器具相当の明るさ 45°までの傾斜天井に取付けが可能 電球色(3000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)6.9 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:118.8 (200V時)光束(Lm)器具:820光色電球色明るさクラス100(FHT24形・白熱電球100形器具相当)エコロジー商品省エネ
シーリング/ブラケット兼用
三菱電機¥17,980税込¥19,7781台90日以内出荷幅広い空間に調和するベーシックなデザイン。電圧100~242Vに対応するLED一体型器具。浴室灯としても使用できます。軒下など屋側(雨線内)で使用できます。仕様天井面・壁面取付:可能、調光:不可質量(kg)1種類一体型/天井面・壁面取付兼用形使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100~242グローブ種別アクリル(乳白色)ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)演色指数(Ra)83防水防雨・防湿形エコロジー商品省エネ
LED一体形 業務用浴室灯
三菱電機1台欠品中業務用浴室灯。器具本体には耐食性の高い材料を採用。ホテルや旅館の浴場,スポーツクラブなど,さまざまな「水回り空間」に対応,浴室を快適に照らします。防雨・防湿形。グローブには飛散防止コーティングを処理。壁面・天井取付兼用。電圧フリー対応(AC100~242V)仕様光束維持率:70%種別業務用浴室灯質量(kg)3.2取付天井面・壁面取付専用材質(本体)アルミダイカスト 白色塗装仕上使用温度範囲(℃)5~35周波数(Hz)50/60定格固定出力定格電圧(V)AC100~242V構造防雨・防湿形定格消費電力(W)(※200V時)16.5平均演色評価数(Ra)80光源色昼白色相当エネルギー消費効率(Lm/W)(※200V時)62.4光源寿命40000時間入数1台光色昼白色相当明るさクラス100(FCL30形器具相当)色(グローブ)ガラス 乳白色消し仕上(飛散防止コーティング)定格光束(Lm)1030
LED照明器具屋外用照明 シーリング LED一体型
三菱電機1台欠品中防雨型器具用途天井直付専用器具質量(kg)約1.8電圧(V)100~242寸法(Φ×高さH)(mm)164×124グリーン購入法適合演色指数(Ra)83