4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
質量(kg)6.5 電圧(V)100 消費電力(W)(50Hz/60Hz)1300/1330 電源単相 騒音値(dB)(50Hz/60Hz)42/45 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)233×472×352 風量(m3/h)(50Hz/60Hz)165/190 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
57,980 税込63,778
4日以内出荷

質量(kg)8.5 電圧(V)100 消費電力(W)(50Hz/60Hz)1330/1370 電源単相 騒音値(dB)(50Hz/60Hz)42/46 ダクト径(Φmm)(EA)100.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)240×492×511.50 風量(m3/h)(50Hz/60Hz)170/200 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
57,980 税込63,778
4日以内出荷

衣類乾燥・浴室乾燥・暖房・涼風・換気の1台5役。※「風乾燥モード」による涼風になります。お掃除しやすいフラットパネル採用。暖房・乾燥用PTCセラミックヒーター搭載。ヒーターを使用しない「風乾燥」機能付。換気機能。換気風量強弱2段階切替可能。24時間換気機能付(弱運転対応)。24時間換気一時停止機能つき(自動復帰)。温度過昇防止用サーミスタ・ヒューズ内蔵。低騒音設計。最大8時間切タイマー。配線容易(コントロールスイッチはコネクターワンタッチ接続、本体側電源2芯、アース1芯、コントロールスイッチ3芯)。結束端子接続
用途浴室 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)208×487.8×372 接続パイプ(Φmm)100 電圧(V)100 種類P-143SW後継機種 ダクト径(Φmm)100 機能風乾燥・節電乾燥・自動サーモ暖房 種別標準タイプ 質量(kg)5.3 材質ボディ:金属、ファン(換気用・循環用):プラスチック、グリル:プラスチック 消費電力(W)(50/60Hz)[強]1250[弱]12 騒音値(dB)(50/60Hz)[強]43/44[弱]25.5/25.5 付属品コントロールスイッチ接続コード(有効長約5m) 風量(m3/h)(50/60Hz)[強]170[弱]95 埋め込み寸法(mm)天吊:420×300(天吊補助枠(P-141TW)使用時)、野縁:410×285
1台
54,980 税込60,478
翌々日出荷

従来タイプ取替時に使用(V-130BZE、BZDタイプから現行品V-122BZタイプへ取替)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)466×466×30
1台
3,798 税込4,178
4日以内出荷