LEDライトユニット形Myシリーズ
防雨・防湿形(軒下用)
IP23防雨性能により軒下用途での使用が可能
仕様口出し線付
材質ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂 乳白色(拡散)
形Myシリーズ 20形 防雨・防湿形(軒下用)
材質(本体)鋼板・白色仕上(白色塗装)
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242
保護等級IP23 防湿形
商品構成器具本体+ライトユニット
光源寿命40000時間、光束維持率(%):85
演色指数(Ra)83
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
Myシリーズ。防雨・防湿形。IP23。口出し線付
用途軒下用。雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級)
使用可能温度範囲-10~35℃
Myシリーズ。器具本体とライトユニットをモデルチェンジ。器具+ライトユニットの全長を短縮。IP23防雨性能により軒下用途での使用が可能
用途軒下用。雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級)
仕様防雨・防湿形
取付直付形
種類軒下用
本体鋼板白色仕上(白色塗装)
保護等級IP23
ランプの種類LED
Myシリーズ。器具本体とライトユニットをモデルチェンジ。器具+ライトユニットの全長を短縮。拡散カバーの材質変更。アクリル(モデルチェンジ前)から割れにくいポリカーボネート製に変更。IP23防雨性能により軒下用途での使用が可能
用途軒下用。雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級)
仕様口出し線付
形状笠付タイプ
カバーライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂(乳白色)
取付直付形
種類軒下用
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)100~242
本体鋼板白色仕上(白色塗装)
保護等級IP23
大きさ40形
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
電源ユニット内蔵
防水防雨・防湿形
定格電圧(V)AC100~242
定格固定出力・段調光機能付
明るさFHF16形×1灯器具 高出力相当
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)137.5(200V時)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
消費電力(W)11.2(200V時)
光源色昼白色
光束(Lm)1540
演色指数(Ra)83
1セット
¥16,980
税込¥18,678
10日以内出荷
MCシリーズ。光のうつりこみが少なく、不快なグレアを低減。器具の存在感を抑え、落ち着いた空間を演出します。
タイプグレアソフト 銀色コーン 遮光45°
使用温度範囲(℃)5~35
定格電圧(V)100~242
光源寿命40000時間
埋込穴(Φmm)150
反射板プラスチック 銀色ツヤ消し仕上げ
ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
反射板枠プラスチック 白色
関連キーワード