「yvc」の検索結果
特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
取付直付形
材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)
タイプ裏板付タイプ
使用温度範囲(℃)5~35
シリーズMyシリーズ
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242
本体質量(kg)2.4
平均演色評価数(Ra)83
清浄度推奨:クラス6
色温度(K)5000
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
Myシリーズ
用途工場・倉庫用。クリーンルーム向け
定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形
大きさ40形
清浄度クラス6
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
幅(mm)230
LED寿命(時間)40000
Myシリーズ
用途工場・倉庫用。クリーンルーム向け
定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形
大きさ40形
清浄度クラス6
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
幅(mm)150
LED寿命(時間)40000
Myシリーズ
用途工場・倉庫用。クリーンルーム向け
定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形
大きさ40形
清浄度クラス8
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
幅(mm)230
LED寿命(時間)40000
Myシリーズ
用途工場・倉庫用。クリーンルーム向け
定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形
大きさ40形
清浄度クラス8
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
幅(mm)150
LED寿命(時間)40000
URL公開予定:2025/6/20
仕様50Hz/60Hz
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242V
定格消費電力(W)55.8 (200V時)
平均演色評価数(Ra)Ra83
LED寿命(時間)40000 (光束維持率85%)
明るさFHF32形x3灯器具 定格出力相当
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242
定格消費電力(W)55.8 (200V時)
平均演色評価数(Ra)Ra83
光源寿命40000時間 (光束維持率85%)
光色昼白色 (5000K)
明るさFHF32形×3灯器具 定格出力相当
用途工場・倉庫 クリーンルーム向け
種別LEDライトユニット形ベースライト
取付直付形
形40
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
本体質量(kg)2.4
清浄度6
色温度(K)5000
製品形状逆富士タイプ 230幅
光源色昼白色
入数1セット
演色指数(Ra)83
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
用途工場・倉庫 クリーンルーム向け
種別LEDライトユニット形ベースライト
取付直付形
形40
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
本体質量(kg)1.3
清浄度8
色温度(K)5000
製品形状逆富士タイプ 230幅
光源色昼白色
入数1セット
演色指数(Ra)83
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
仕様色温度可変
セット内容(器具本体)EL-LH-VC42301、(ライトユニット)EL-LU43033MAYZ
取付直付形
材質(本体)鋼板白色塗装仕上
タイプ色温度可変ライトユニット、MILCO.CONNECTタイプ
使用温度範囲(℃)5~35
シリーズMyシリーズ
定格連続調光(信号)5~100%
定格電圧(V)AC100~242
定格消費電力(W)20.0(200V時)
平均演色評価数(Ra)83
大きさ40形
清浄度推奨:クラス6(1,000)
エネルギー消費効率(Lm/W)160.0(200V時)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)3200
明るさ(Lm)3200
明るさFHF32形x1灯器具高出力相当
グリーン購入法適合
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
¥49,980
税込¥54,978
92日以内出荷
仕様色温度可変
セット内容(器具本体)EL-LH-VC41501、(ライトユニット)EL-LU43033MAYZ
取付直付形
材質(本体)鋼板白色塗装仕上
タイプ色温度可変ライトユニット、MILCO.CONNECTタイプ
使用温度範囲(℃)5~35
シリーズMyシリーズ
定格連続調光(信号)5~100%
定格電圧(V)AC100~242
定格消費電力(W)20.0(200V時)
平均演色評価数(Ra)83
大きさ40形
清浄度推奨:クラス6(1,000)
エネルギー消費効率(Lm/W)160.0(200V時)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)3200
明るさ(Lm)3200
明るさFHF32形x1灯器具高出力相当
グリーン購入法適合
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
¥54,980
税込¥60,478
92日以内出荷
仕様色温度可変
セット内容(器具本体)EL-LH-VC42300、(ライトユニット)EL-LU43033MAYZ
取付直付形
材質(本体)鋼板白色塗装仕上
タイプ色温度可変ライトユニット、MILCO.CONNECTタイプ
使用温度範囲(℃)5~35
シリーズMyシリーズ
定格連続調光(信号)5~100%
定格電圧(V)AC100~242
定格消費電力(W)20.0(200V時)
平均演色評価数(Ra)83
大きさ40形
清浄度推奨:クラス8(100,000)
エネルギー消費効率(Lm/W)160.0(200V時)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)3200
明るさ(Lm)3200
明るさFHF32形x1灯器具高出力相当
グリーン購入法適合
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
¥35,980
税込¥39,578
92日以内出荷
仕様色温度可変
セット内容(器具本体)EL-LH-VC41500、(ライトユニット)EL-LU43033MAYZ
取付直付形
材質(本体)鋼板白色塗装仕上
タイプ色温度可変ライトユニット、MILCO.CONNECTタイプ
使用温度範囲(℃)5~35
シリーズMyシリーズ
定格連続調光(信号)5~100%
定格電圧(V)AC100~242
定格消費電力(W)20.0(200V時)
平均演色評価数(Ra)83
大きさ40形
清浄度推奨:クラス8(100,000)
エネルギー消費効率(Lm/W)160.0(200V時)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)3200
明るさ(Lm)3200
明るさFHF32形x1灯器具高出力相当
グリーン購入法適合
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
¥37,980
税込¥41,778
92日以内出荷
取付直付形
材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)
使用温度範囲(℃)5~35
シリーズMyシリーズ
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242
平均演色評価数(Ra)83
色温度(K)5000
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
取付直付形
材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)
使用温度範囲(℃)5~35
シリーズMyシリーズ
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242
平均演色評価数(Ra)83
色温度(K)5000
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
取付直付形
材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)
タイプ裏板付タイプ
使用温度範囲(℃)5~35
シリーズMyシリーズ
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242
本体質量(kg)2.4
平均演色評価数(Ra)83
清浄度推奨:クラス6
色温度(K)5000
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
取付直付形
材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)
使用温度範囲(℃)5~35
シリーズMyシリーズ
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242
定格消費電力(W)54.3(200V時)
平均演色評価数(Ra)83
色温度(K)4000
エネルギー消費効率(Lm/W)179.5(200V時)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)9750
明るさ(Lm)10000
光色白色
明るさFHF32形x3灯器具定格出力相当
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
取付直付形
材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)
使用温度範囲(℃)5~35
シリーズMyシリーズ
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242
定格消費電力(W)13.1(200V時)
平均演色評価数(Ra)83
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)152.6(200V時)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)2000
明るさ(Lm)2000
光色昼白色
明るさFLR40形x1灯器具節電タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
取付直付形
材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)
使用温度範囲(℃)5~35
シリーズMyシリーズ
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242
本体質量(kg)1.3
平均演色評価数(Ra)83
清浄度推奨:クラス8
色温度(K)5000
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
取付直付形
材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)
使用温度範囲(℃)5~35
シリーズMyシリーズ
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242
定格消費電力(W)13.1(200V時)
平均演色評価数(Ra)83
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)152.6(200V時)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)2000
明るさ(Lm)2000
光色昼白色
明るさFLR40形x1灯器具節電タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
取付直付形
材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)
使用温度範囲(℃)5~35
シリーズMyシリーズ
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242
本体質量(kg)1.3
平均演色評価数(Ra)83
清浄度推奨:クラス8
色温度(K)5000
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
用途工場・倉庫 クリーンルーム向け
種別LEDライトユニット形ベースライト
取付直付形
形40
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
本体質量(kg)1.8
清浄度6
色温度(K)5000
製品形状逆富士タイプ 150幅
光源色昼白色
入数1セット
演色指数(Ra)83
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
取付直付形
材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)
使用温度範囲(℃)5~35
シリーズMyシリーズ
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242
定格消費電力(W)54.3(200V時)
平均演色評価数(Ra)83
色温度(K)4000
エネルギー消費効率(Lm/W)179.5(200V時)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)9750
明るさ(Lm)10000
光色白色
明るさFHF32形x3灯器具定格出力相当
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
用途工場・倉庫 クリーンルーム向け
種別LEDライトユニット形ベースライト
取付直付形
形40
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
本体質量(kg)1.1
清浄度8
色温度(K)5000
製品形状逆富士タイプ 150幅
光源色昼白色
入数1セット
演色指数(Ra)83
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
関連キーワード