「z ファイル a5」の検索結果
第3 世代のスタンダードモデル。
オールインワンの使いやすさと柔軟な拡張性。
FX3 シリーズの使いやすさを凝縮。
小規模制御に適したコストパフォーマンス。
仕様FX3G CPU Base Units
取付方式DINレール
シリーズFX3Gシリーズ
ユニット種別基本ユニット
保存温度範囲(℃)-25~75
入力仕様DC24V 7mA/5mA・シンク/ソース入力 7mA/5mA
動作温度(℃)0~55
入力形式DC24V シンク/ソース
プログラムメモリ容量32000 ステップ(コメント、ファイルレジスタを含め32000 ステップ)
ターミナルタイプネジ
相対湿度(%RH)[動作時]5~95(結露しないこと)
仕様FX3S CPUベースユニット. FX3Sは、取り付けた後は放置して良いPLCソリューションです。スペースとコストを考慮し、最大30のI/Oが必要です。 最小限の拡張性を備え、バッテリを使用しないメンテナンスフリーのコントローラは、簡単なプロセスの処理に最適で、定期的なメンテナンスなしで現場に置いたままにすることができます。. 第3世代ベーシックコンパクトPLC 最小限のサイズで高性能 電源内蔵 (AC電源) メンテナンスフリーのEEPROMメモリ 十分なメモリ容量 (4000ステップ) と装置の範囲 プ
シリーズFX3S
制御方式[演算]ストアードプログラム繰返し演算方式、割込み機能あり
演算処理速度(μs/命令)【基本】0.21、【応用】0.5~数100
命令シーケンス命令:29個・ステップラダー命令:2個、応用命令:116種
プログラムメモリ[内蔵メモリ容量・形式]16000ステップEEPROM、キーワード保護機能(カスタマーキーワード機能あり) 書込み許容回数:2 万回[メモリカセット(オプション)]EEPROM 32000 ステップ(ただし、16、000 ステップのみ使用可)ローダ機能付、書込み許容回数:1 万回[RUN中書込み機能]あり(シーケンサRUN 中にプログラムの変更可、ただしSFC プログラムやリストプログラムなどは除く)
時計機能内蔵 1980~2079年(うるう年補正あり)、西暦2桁/4桁、月差±45秒/25℃
動作温度(℃)0~55
入出力制御方式一括処理方式(END命令実行時)、入出力リフレッシュ命令、パルスキャッチ機能あり
プログラムメモリ容量4000ステップ(コメント、ファイルレジスタを含め16000 ステップ)
通信ポート(内蔵)RS-422、USB Mini-B 各1ch
プログラム仕様(言語)リレーシンボル方式+ステップラダー方式(SFC表現可)
仕様●ファイル形式:3GP、MP4(動画ファイル部)●映像符号・復号化形式:MPEG-4 Part.2 SP@LV4(動画ファイル部)●解像度/フレームレート(最大):VGA/15fps、QVGA/30fps(動画ファイル部)
表示サイズ(mm)640×480ドット、768×576ドット(ビデオ入力部)
チャンネル数1ch(ビデオ入力部、音声入力部、音声出力部、EthernetIF部)
対応機種GT27(5.7型を除く)
入力方式【ビデオ】カラー[NTSC方式、PAL方式 (インタレース方式)]モノクロ[EIA方式、CCIR方式(インタレース方式)]〔ビデオ入力部〕
入力信号1Vp-p、75Ω、コンポジット信号[ビデオ入力部]・1Vrms[音声入力部]・1Vrms(定格負荷10kΩ時)[音声出力部]
消費電流(A)0.51(DC3.3V)、GT27-IF1000と合わせて0.49(DC5.0V)[内部]
モード使用モード:True-IDEモード(CFカードI/F部)
スロットコンパクトフラッシュスロット(TYPE1)1ch[CFカードI/F部]
外部接続BNCコネクタ(ビデオ入力部)、Φ3.5ミニジャック、ストレートタイプ(音声入力部)、Φ3.5ミニジャック、ストレートタイプ(音声出力部)、RJ45ジャック(EthernetIF部)
データ転送方式100BASE-TX/10BASE-T(EthernetIF部)
1個
¥84,980
税込¥93,478
5日以内出荷