4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RING 【オーダー】シリコンラバーヒーター ドーナツ型<標準タイプ> オーエムヒーター カスタマイズ可
柔軟性のあるシリコンラバー、厚みはわずか1.5mmの面状発熱体です。 ご希望のサイズで1枚から製作できます。
用途非加熱物の保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。 厚さ(mm)1.5 タイプ標準 容量公差±10% 連続使用温度(℃)200/(両面テープ使用時)180 耐圧力性(kg/cm2)10(均等加重) リード線長さ(mm)1000 外径(mm)70~500 電力密度0.6W/cm2 内径(mm)3~450 関連資料(0.39MB) 取説(0.15MB) 寸法図面(0.03MB) 取扱説明書(0.15MB) サービス分類オーダー・加工
1個
10,170 税込11,187
5日以内出荷

SO 【オーダー】シリコンラバーヒーター 角型<標準タイプ> オーエムヒーター カスタマイズ可
柔軟性のあるシリコンラバー、厚みはわずか1.5mmの面状発熱体です。 ご希望のサイズで1枚から製作できます。温度調整器「デジサーモOT-9」とセットでご使用の際は「K熱電対あり」を選んでください。
用途非加熱物の保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。 厚さ(mm)1.5 タイプ標準 容量公差±10% 連続使用温度(℃)200/(両面テープ使用時)180 耐圧力性(kg/cm2)10(均等加重) リード線長さ(mm)1000 電力密度0.6W/cm2 関連資料(0.38MB) (0.41MB) (0.03MB) 取説(0.15MB) 寸法図面(0.03MB) 寸法図面(0.04MB) 取扱説明書(0.15MB) サービス分類オーダー・加工
1個
8,560 税込9,416
5日以内出荷

柔軟性のあるシリコンラバー、厚みはわずか1.5mmの面状発熱体です。
用途非加熱物の保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。 厚さ(mm)1.5 タイプ標準 容量公差±10% 耐圧力性(kg/cm2)10(均等加重) リード線長さ(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.15MB)
1個
特価
5,898 税込6,488
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

MARU 【オーダー】シリコンラバーヒーター 丸型<標準タイプ> オーエムヒーター カスタマイズ可
柔軟性のあるシリコンラバー、厚みはわずか1.5mmの面状発熱体です。 ご希望のサイズで1枚から製作できます。
用途非加熱物の保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。 厚さ(mm)1.5 タイプ標準 容量公差±10% 連続使用温度(℃)200/(両面テープ使用時)180 耐圧力性(kg/cm2)10(均等加重) リード線長さ(mm)1000 外径(mm)60~500 電力密度0.6W/cm2 関連資料(0.38MB) 取説(0.15MB) 寸法図面(0.03MB) 取扱説明書(0.15MB) サービス分類オーダー・加工
1個
8,330 税込9,163
5日以内出荷