PID制御の温度コントローラーです。別途掲載の「K熱電対付きヒーター」とセットでご使用ください。
用途非加熱物の保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。
長さ(mm)160
幅(mm)95
寸法(mm)95×160×77
定格出力AC240V(単相) 15A以下
消費電力(VA)10以下
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.05MB)
取扱説明書(0.15MB) (0.72MB)
入力電圧AC90V~240V(単相) 50/60Hz
1台
¥42,980
税込¥47,278
5日以内出荷
柔軟性のあるシリコンラバー、厚みはわずか1.5mmの面状発熱体です。
用途非加熱物の保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。
長さ(mm)K熱電対:1000
厚さ(mm)1.5
タイプマグネット(MG)
電圧(V)100
容量公差±10%
連続使用温度(℃)200
耐圧力性(kg/cm2)均等加重:10
リード線長さ(mm)1000
電力密度0.6(W/cm2)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.16MB)
取扱説明書(0.15MB) (0.15MB)
柔軟性のあるシリコンラバー、厚みはわずか1.5mmの面状発熱体です。
200Vドラム缶ヒーターです。
缶内の液体、各種樹脂原料などの取り出しを簡単に行うためのヒーターです。
用途非加熱物の保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。
厚さ(mm)1.5
寸法(mm)1780×150
タイプ標準
容量公差±10%
連続使用温度(℃)200
設定温度範囲30~110℃
耐圧力性(kg/cm2)10(均等加重)
リード線長さ(mm)1000
電力密度0.47W/cm2
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥62,980
税込¥69,278
当日出荷
柔軟性のあるシリコンラバー、厚みはわずか1.5mmの面状発熱体です。
ご希望のサイズで1枚から製作できます。
用途非加熱物の保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。
厚さ(mm)1.5
タイプ標準
容量公差±10%
連続使用温度(℃)200/(両面テープ使用時)180
耐圧力性(kg/cm2)10(均等加重)
リード線長さ(mm)1000
外径(mm)70~500
電力密度0.6W/cm2
内径(mm)3~450
関連資料(0.39MB) 取説(0.15MB) 寸法図面(0.03MB)
取扱説明書(0.15MB)
サービス分類オーダー・加工
柔軟性のあるシリコンラバー、厚みはわずか1.5mmの面状発熱体です。
用途非加熱物の保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。
長さ(mm)K熱電対:1000
厚さ(mm)1.5
タイプ標準
電圧(V)100
容量公差±10%
連続使用温度(℃)200
耐圧力性(kg/cm2)均等加重:10
リード線長さ(mm)1000
電力密度0.6(W/cm2)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.16MB)
取扱説明書(0.15MB) (0.15MB)
柔軟性のあるシリコンラバー、厚みはわずか1.5mmの面状発熱体です。
200Vペール缶ヒーターです。
缶内の液体、各種樹脂原料などの取り出しを簡単に行うためのヒーターです。
用途非加熱物の保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。
厚さ(mm)1.5
寸法(mm)860×150
タイプ標準
容量公差±10%
連続使用温度(℃)200
設定温度範囲30~110℃
耐圧力性(kg/cm2)10(均等加重)
リード線長さ(mm)1000
電力密度0.45W/cm2
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥51,980
税込¥57,178
当日出荷
柔軟性のあるシリコンラバー、厚みはわずか1.5mmの面状発熱体です。
用途非加熱物の保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。
長さ(mm)K熱電対:1000
厚さ(mm)1.5
タイプ耐熱(H)
電圧(V)100
容量公差±10%
連続使用温度(℃)250
耐圧力性(kg/cm2)均等加重:10
リード線長さ(mm)1000
電力密度0.8(W/cm2)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.16MB)
取扱説明書(0.15MB) (0.15MB)
柔軟性のあるシリコンラバー、厚みはわずか1.5mmの面状発熱体です。
ご希望のサイズで1枚から製作できます。温度調整器「デジサーモOT-9」とセットでご使用の際は「K熱電対あり」を選んでください。
用途非加熱物の保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。
厚さ(mm)1.5
タイプ標準
容量公差±10%
連続使用温度(℃)200/(両面テープ使用時)180
耐圧力性(kg/cm2)10(均等加重)
リード線長さ(mm)1000
電力密度0.6W/cm2
関連資料(0.38MB) (0.41MB) (0.03MB) 取説(0.15MB) 寸法図面(0.03MB) 寸法図面(0.04MB)
取扱説明書(0.15MB)
サービス分類オーダー・加工
缶内の液体、各種樹脂原料などの取り出しを簡単に行うためのヒーターです。
柔軟性のあるシリコンラバー、厚みはわずか1.5mmの面状発熱体です。
用途非加熱物の保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。
材質シート/シリコンゴム(UL-94HB準拠)
長さ(mm)865
幅(mm)150
厚さ(mm)1.5
寸法(mm)860×150
タイプマグネット
電圧(V)単相200
容量公差±10%
容量(W)420
連続使用温度(℃)200
設定温度範囲30~110℃
耐圧力性(kg/cm2)10(均等加重)
リード線長さ(mm)1000
電力密度0.35W/cm2
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.04MB)
取扱説明書(0.15MB) (0.08MB)
1台
¥69,980
税込¥76,978
10日以内出荷
缶内の液体、各種樹脂原料などの取り出しを簡単に行うためのヒーターです。
柔軟性のあるシリコンラバー、厚みはわずか1.5mmの面状発熱体です。
用途非加熱物の保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。
材質シート/シリコンゴム(UL-94HB準拠)
長さ(mm)1780
幅(mm)220
厚さ(mm)1.5
寸法(mm)1780×220
タイプ標準
電圧(V)単相200
容量公差±10%
容量(W)1300
連続使用温度(℃)200
設定温度範囲30~110℃
耐圧力性(kg/cm2)10(均等加重)
リード線長さ(mm)1000
電力密度0.33W/cm2
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.04MB)
取扱説明書(0.15MB) (0.08MB)
1台
¥67,980
税込¥74,778
10日以内出荷
柔軟性のあるシリコンラバー、厚みはわずか1.5mmの面状発熱体です。
用途非加熱物の保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。
厚さ(mm)1.5
タイプ標準
容量公差±10%
耐圧力性(kg/cm2)10(均等加重)
リード線長さ(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.15MB)
缶内の液体、各種樹脂原料などの取り出しを簡単に行うためのヒーターです。
柔軟性のあるシリコンラバー、厚みはわずか1.5mmの面状発熱体です。
用途非加熱物の保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。
材質シート/シリコンゴム(UL-94HB準拠)
長さ(mm)865
幅(mm)220
厚さ(mm)1.5
寸法(mm)865×220
タイプマグネット
電圧(V)単相200
容量公差±10%
容量(W)500
連続使用温度(℃)200
設定温度範囲30~110℃
耐圧力性(kg/cm2)10(均等加重)
リード線長さ(mm)1000
電力密度0.38W/cm2
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.04MB)
取扱説明書(0.15MB) (0.08MB)
1台
¥65,980
税込¥72,578
10日以内出荷
缶内の液体、各種樹脂原料などの取り出しを簡単に行うためのヒーターです。
柔軟性のあるシリコンラバー、厚みはわずか1.5mmの面状発熱体です。
用途非加熱物の保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。
材質シート/シリコンゴム(UL-94HB準拠)
長さ(mm)1780
幅(mm)220
厚さ(mm)1.5
寸法(mm)1780×220
タイプマグネット
電圧(V)単相200
容量公差±10%
容量(W)2000
連続使用温度(℃)200
設定温度範囲30~110℃
耐圧力性(kg/cm2)10(均等加重)
リード線長さ(mm)1000
電力密度0.51W/cm2
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.04MB)
取扱説明書(0.15MB) (0.08MB)
1台
¥97,980
税込¥107,778
10日以内出荷
柔軟性のあるシリコンラバー、厚みはわずか1.5mmの面状発熱体です。
ご希望のサイズで1枚から製作できます。
用途非加熱物の保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。
厚さ(mm)1.5
タイプ標準
容量公差±10%
連続使用温度(℃)200/(両面テープ使用時)180
耐圧力性(kg/cm2)10(均等加重)
リード線長さ(mm)1000
外径(mm)60~500
電力密度0.6W/cm2
関連資料(0.38MB) 取説(0.15MB) 寸法図面(0.03MB)
取扱説明書(0.15MB)
サービス分類オーダー・加工
柔軟性のあるシリコンラバー、厚みはわずか1.5mmの面状発熱体です。
ご希望のサイズで1枚から製作できます。温度調整器「デジサーモOT-9」とセットでご使用の際は「K熱電対あり」を選んでください。
用途非加熱物の保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。
厚さ(mm)1.5
タイプマグネット
容量公差±10%
連続使用温度(℃)200
耐圧力性(kg/cm2)10(均等加重)
リード線長さ(mm)1000
電力密度0.6W/cm2
関連資料(0.11MB) (0.35MB) (0.38MB) (0.03MB) (0.03MB) 取説(0.15MB) 寸法図面(0.03MB) 寸法図面(0.03MB)
取扱説明書(0.15MB)
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード