ご使用に応じて加工できます。
仕様ソフトアタッチメント
アズワン品番4-2207-11
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
赤外線検知式のため、押さえつける必要がなく手首の負担を軽減します。
質量(kg)約2.2
サイズ180×80×220mm
直径(Φmm)(軌道) 4.5
電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)
最大回転数(min-1[r.p.m])3000
アズワン品番4-2207-01
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
ZX3 タッチスイッチまたは連続運転を選べます。 スムーズな可変速ができます。 TX4 赤外線センサスイッチまたは連続運転が選べます。 押付けることなく起動するので安定した撹拌ができます。 デジタル表示なので再現性を求められるケースに適しています。 タイマー付です。
回転数(min-1[r.p.m])0~3000
寸法(mm)165×150×130
質量(kg)2.7
電源AC100~240V・50/60Hz
適合試験管最大50mLまで
本体前部の赤外線センサが感知する範囲に物体が存在すると、自動的に撹拌を開始します。 3つのゴム足で接地面をしっかりホールドし、運転中もズレず、実験台に振動を伝えません。
回転数(min-1[r.p.m])0~3000
寸法(mm)180×220×70
質量(kg)2.4
スイッチ光センサ式スタート・連続スタート(切換可能)
電源AC100~240V・50/60Hz・30W
プレート寸法(mm)Φ30
防水性IP42
1個
¥68,980
税込¥75,878
4日以内出荷
関連キーワード