1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤレスでデータ収集できるので、インキュベーターの扉を開く必要がありません。データボックスは最高80検体まで拡張ができます。JIS規格のBOD5に対応し、相関データを容易に得られます(5日間またはそれ以上)。安全レベル3、防水性能IP54の安心・安全設計です。
仕様【センサー数】6本 付属品撹拌子(6個)、撹拌ステーション、データボックス、BODソフトウェア 寸法(mm)270×300×175 質量(kg)2.3 電源(V)100(50/60Hz) 測定レンジ90・250・600・999ppm(切替式) アズワン品番65-1676-36
1式
669,800 税込736,780
4日以内出荷

関連キーワード