48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(10本)
3,698 税込4,068
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (306種類の商品があります)

材質ハイス(高速度鋼) 被削材鉄工・木工・合成樹脂・軽合金 先端角(°)118 シャンク形状ストレートシャンク
1パック(2本)
特価
529 税込582
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

ステンレス鋼の加工に最適の六角軸ドリルです。剛性を重視した溝長さになっています。
材質コバルトハイス
1本
特価
669 税込736
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

独自の製造技術とコーティング技術により、高能率・長寿命を実現します。
用途軟鋼・一般鋼 材質ハイス(高速度鋼) 表面処理TiNコーティング シャンク形状ストレートシャンク
1パック(5本)
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ミディアム刃 三菱マテリアル 動画あり
新形状とバイオレットコーティングによりステンレス材を高能率・長寿命で加工できます。
用途高精度加工・ステンレス 材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS 被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金 ドリルのシンニング形状Xシンニング ドリル先端角度(°)135
1本
899 税込989
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

刃先の切れ味が良く、200HB以下のステンレス材の加工に最適です。 KMC2材を使用しているので長寿命です。
材質コバルトハイス材(KMC2) ドリルのシンニング形状XRシンニング
1箱(10本)
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ショート刃 三菱マテリアル 動画あり
新形状とメーカ独自のバイオレットコーティングにより、ステンレス材を高能率・長寿命で加工できます。
用途ステンレスの高精度加工 材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS 被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金 ドリルのシンニング形状Xシンニング 給油方式外部 ドリル先端角度(°)135
1本
969 税込1,066
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

深穴加工用として安価なハイスロングドリルです。サイズもバリエーションも豊富です。
用途鋼/鋳鉄/非鉄金属 材質SKH51 先端角(°)118 表面処理ホモ処理
1本
449 税込494
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (748種類の商品があります)

太いシャンク径と最小の必要刃長を採用した2SSシリーズにTiNコーティングを施したエンドミルとなります。
用途HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工 材質HSS-CO 刃数2枚刃 表面処理TiNコーティング ねじれ角(°)30
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

新開発のバイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。
用途汎用・一般加工用
1パック(5本)
3,298 税込3,628
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (194種類の商品があります)

TiNコーティング汎用エンドミルシリーズでロング刃長を採用した深彫り仕上用エンドミルとなります。
用途HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工 材質HSS-CO 刃数2枚刃 表面処理TiNコーティング ねじれ角(°)30
1本
3,698 税込4,068
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

2枚刃MSTARエンドミル(M) 三菱マテリアル 動画あり
ミラクルコーティング技術を応用した独自のコーティングです。 汎用2枚刃スクエアエンドミル
用途汎用 刃数2 材質極超微粒子超硬 形状スクエア 被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・プリハードン鋼・高硬度鋼・ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金 表面処理MSコーティング 刃先形状ピンカド ねじれ角(°)30
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

三菱マテリアルハイスドリル
材質コバルトハイス 表面処理D-STH処理(窒素酸化処理) シャンク形状ストレートシャンク
1本
869 税込956
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

新開発のバイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。
用途汎用高精度加工 表面処理バイオレットコーティング ドリルのシンニング形状Xシンニング
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

1本
3,998 税込4,398
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (208種類の商品があります)

ZET1ドリル 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアルZET1ドリル
切りくず排出に優れています。ねじれ油穴付により高速加工が可能です(MZS形)
1本
5,398 税込5,938
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (841種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

バイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

新開発のバイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。
表面処理バイオレットコーティング(Al,TiNコーティング) シャンク形状ストレートシャンク
1本
559 税込615
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。
用途深穴加工 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 被削材軟鋼・一般鋼・鋳鉄・軽合金
1パック(5本)
5,998 税込6,598
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

2枚刃MSTARエンドミル(J) 三菱マテリアル 動画あり
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1本
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

2枚刃MSTARロングネックエンドミル 三菱マテリアル 動画あり
刃数2 仕様2枚刃ロングネックエンドミル、Φ6シャンクタイプ 材質極超微粒子超硬 シャンク径(Φmm)6 表面処理MSコート
1本
4,198 税込4,618
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

三菱マテリアルダイヤコートドリル
材質極超微粒子超硬合金 表面処理ダイヤモンドコーティング
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

三菱マテリアル非鉄加工用ドリル(S)
材質極超微粒子超硬 表面処理CVDダイヤモンドコーティング
1本
9,998 税込10,998
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

超硬ドリル 三菱マテリアル 動画あり
1本
8,598 税込9,458
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

バイオレットSUS高精度ドリル 三菱マテリアル 動画あり
1本
879 税込967
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

DVAS Miniサイズ 汎用超硬ソリッドドリル(TRISTARドリルシリーズ) 三菱マテリアル 動画あり
進化した独自クーラント穴形状「TRI-Coolingテクノロジー」により、クーラント吐出量が従来の2倍以上を達成。切りくず排出性、切削熱の排熱性が格段に向上。 クーラント吐出量が増加したことで、効率的に刃先を冷却することが可能です。従来内部クーラントで難しかった設備環境、油性の切削油剤でも確実に吐出します。 ストレートな主切れ刃とシンニング切れ刃を滑らかな円弧で連続的に繋ぐことにより、耐欠損性を向上。加えて、すくい面にはランド部を設けることで、耐クレータ摩耗性、切りくず処理性が格段に向上しました。 新XRシンニングにより、低抵抗かつ優れた切りくず分断性能を実現。 ショートドリルには、首下部の長さが最小限となる独自デザインを採用。工具剛性の向上と切りくず排出性向上を同時に実現。切りくず排出領域をテーパ部にかけて設定することで、従来のデザインよりも工具剛性が20%程度向上し、穴曲がりの抑制と穴位置精度を向上させます。 深穴加工では、DVASパイロットドリルと組み合わせて使用することで、穴入口の位置精度向上、穴出口の曲がり抑制が期待できます。 超平滑で切れ味維持に優れる新材種DP1120:ドリル専用の超多積層PVDコーティングと微粒な超硬母材を採用した新材種です。独自の成膜技術による優れた平滑性は切りくず詰まりを抑制し、折損を防止します。加えて、優れた耐クレータ性、耐欠損性により、長期にわたり刃先の切れ味を維持し長寿命を実現します。
用途小径穴加工用 材質超極微粒子超硬 刃数2 シャンク径(Φmm)4 先端角(°)139 コーティングDP1120、PVDコーティング RoHS指令(10物質対応)対応 シンニングXRシンニング
1本
13,980 税込15,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

MVS 小径サイズ 汎用超硬ソリッドドリル(WSTARドリルシリーズ) 三菱マテリアル 動画あり
切りくず排出と切れ刃強度向上を両立させた直線刃形。 小径ドリルにおける最適バランスと高精度を実現させたダブルマージン仕様。
用途小径深穴加工 仕様(オイルホール)あり 材質超極微粒子超硬 刃数2 シャンク径(Φmm)3 先端角(°)140 コーティングDP1020 ねじれ角(°)30 RoHS指令(10物質対応)対応 シンニングXシンニング 許容差(mm)(ドリル径)0/-0.014・(シャンク径)0/-0.06 コーティングタイプPVDコーティング
1本
11,980 税込13,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

2枚刃エムスターエンドミル(S) 三菱マテリアル 動画あり
皮膜硬さと耐熱性を高めることに成功し、高硬度材の切削や高速ドライ切削に高性能を発揮します。また超硬母材に対して高い密着を有しており、従来品に比べて大幅な寿命向上を実現します。
刃数2 材質極超微粒子超硬 表面処理MSコーティング 刃先形状ピンカド ねじれ角(°)30
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

4枚刃エムスターロングネックエンドミル 三菱マテリアル 動画あり
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

切れ味と耐久性を両立した新刃先処理:三菱独自の新刃先処理により、切れ刃の安定性を保ち優れた耐欠損性、耐摩耗性を発揮します。 PVDコーテッド材種 DP102A:潤滑性と耐熱性に優れ、特に低速から中速領域の切削条件下において、優れた耐摩耗性を発揮します。 タフでユニークなフォルム:首下部の長さが最小限となる独自デザインを採用し、工具剛性の向上と切りくず排出性の確保を両立させました。 切りくず排出領域をテーパ部にかけて設定することで、従来のデザインよりも工具剛性が50%程度向上し、高精度加工を実現します。
用途自動盤・小型旋盤での穴あけ加工に。 仕様(オイルホール)なし 材質超極微粒子超硬 刃数2 先端角(°)135 コーティングDP102A RoHS指令(10物質対応)対応 コーティングタイプPVDコーティング
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

アンダーカット・内曲面形状等の5軸加工に最適。裏バリ取り・アンダーカット・内曲面形状等の5軸加工に最適な多機能ワイドボールエンドミルです。ボール有効範囲『280°』とワイドな切れ刃で5軸加工での内面形状加工やアンダカット加工、穴加工後の背面バリ取りなどに対応した多機能化を実現。 独自の(Al,Cr)N系コーティングの採用による耐溶着性、耐摩耗性の向上で炭素鋼から難削材まで幅広い被削材で工具寿命を向上。部品加工での穴背面バリ取り専用端数径サイズもラインナップ。(Φ1.3/1.8/2.8/3.8/4.8)。4枚刃の採用で従来2枚刃に比べて高送り高能率と工具寿命を大幅向上。
用途バリ取り(面取り)加工、内面形状加工、アンダーカット(テーパー穴)加工、R溝加工 刃数4 半径許容差(mm)±0.01 首テーパ半角(°)12 材質極超微粒子超硬 表面処理VQ(スマートミラクルコーティング)
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

深穴加工用として幅広くご使用できます。
用途深穴加工 材質ハイス HSS 被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金 先端角(°)118 ドリルのシンニング形状Xシンニング シャンク形状ストレートシャンク
1本
1,198 税込1,318
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

剛性と切りくず排出性を両立し、L/D=10の深穴もノンステップ加工が可能です。
用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄鋼の穴あけ加工 材質高級高合金ハイス(HG HSS) 刃数2 コーティングバイオレットコーティング シャンク径公差h7 RoHS指令(10物質対応)対応 シンニングXシンニング
1本
1,898 税込2,088
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

DVAS パイロットドリル Miniサイズ 汎用超硬ソリッドドリル(TRISTARドリルシリーズ) 三菱マテリアル 動画あり
深穴加工では、DVASパイロットドリルと組み合わせて使用することで、穴入口の位置精度向上、穴出口の曲がり抑制が期待できます。 進化した独自クーラント穴形状「TRI-Coolingテクノロジー」により、クーラント吐出量が従来の2倍以上を達成。切りくず排出性、切削熱の排熱性が格段に向上。 ストレートな主切れ刃とシンニング切れ刃を滑らかな円弧で連続的に繋ぐことにより、耐欠損性を向上。 新XRシンニングにより、低抵抗かつ優れた切りくず分断性能を実現。 ショートドリルには、首下部の長さが最小限となる独自デザインを採用。工具剛性の向上と切りくず排出性向上を同時に実現。
用途小径穴加工用・ガイド穴用 材質超極微粒子超硬 刃数2 シャンク径(Φmm)4 先端角(°)141 コーティングDP1120、PVDコーティング RoHS指令(10物質対応)対応 シンニングXRシンニング 加工穴深さ(L/D)2
1本
9,698 税込10,668
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

座ぐり加工用超硬ソリッドドリルシリーズ「MFE」は、切れ刃が先端角をもたないため、穴底がフラットになるように設計されたドリルです。また傾斜面や曲面の穴加工や薄板加工にも適しており、多様な加工が可能となることから工程短縮を可能にします。
用途1座ぐり加工(傾斜面・曲面・半割り):傾斜面や曲面におけるロングドリルの下穴加工にも最適です。欠損しにくい刃先形状により、いろいろな座ぐり加工を実現します。2穴加工(薄板・交差穴)3穴矯正:フラットな先端によりバリを抑制します。独自なフォルムにより高い精度で、偏心穴・鋳抜き穴の矯正が可能です。
1本
4,998 税込5,498
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

ソリッドガンドリル 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアルソリッドガンドリル
材質HTI10 コーティングノンコーティング シャンク径(mm)3
1本
21,980 税込24,178
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

1本
8,498 税込9,348
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

バイオレットコーティング高硬度ボールエンドミル 三菱マテリアル 動画あり
1本
5,398 税込5,938
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

関連カテゴリ