1,873件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式ドリルでの使用に最適です! 柄部がドライバービットタイプですので、ワンタッチで着脱できます。 刃先にシンニング処理を施しておりますので、手に軽く加工できます。
仕様推奨対応材料/鉄・鋼・軽合金・合成樹脂・木材・鉄板 対応機械:電気ドリル・充電式ドリル 材質ハイス
1本
519 税込571
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

1パック(10本)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (306種類の商品があります)

材質ハイス(高速度鋼) 被削材鉄工・木工・合成樹脂・軽合金 先端角(°)118 シャンク形状ストレートシャンク
1本ほか
特価
329 税込362
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

刃先の切れ味が良く、200HB以下のステンレス材の加工に最適です。KMC2材を使用しているので長寿命です。
材質コバルトハイス材(KMC2) 被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・軽合金 ドリルのシンニング形状XRシンニング シャンク形状ストレートシャンク
1本
特価
369 税込406
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ミディアム刃 三菱マテリアル 動画あり
新形状とバイオレットコーティングによりステンレス材を高能率・長寿命で加工できます。
用途高精度加工・ステンレス 材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS 被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金 ドリルのシンニング形状Xシンニング ドリル先端角度(°)135
1本
779 税込857
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

ステンレス鋼の加工に最適の六角軸ドリルです。剛性を重視した溝長さになっています。
材質コバルトハイス
1本
619 税込681
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

独自の製造技術とコーティング技術により、高能率・長寿命を実現します。
用途軟鋼・一般鋼 材質ハイス(高速度鋼) 表面処理TiNコーティング シャンク形状ストレートシャンク
1本ほか
特価
439 税込483
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

電動ドリル作業に最適です。
材質ハイス(高速度鋼) 被削材炭素鋼・鋳鉄・軽合金 先端角(°)118 全長L1(mm)140 シャンク径D4(Φmm)13 溝長L3(mm)85
1本
3,500 税込3,850
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

刃先の切れ味が良く、200HB以下のステンレス材の加工に最適です。 KMC2材を使用しているので長寿命です。
材質コバルトハイス材(KMC2) ドリルのシンニング形状XRシンニング
1箱(10本)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

最も汎用的なハイス鋼のストレートドリルをセットにしました。
材質ハイス(高速度)HSS 先端角(°)118 材質(ケース)ステンレス
1セット(13本)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ショート刃 三菱マテリアル 動画あり
新形状とメーカ独自のバイオレットコーティングにより、ステンレス材を高能率・長寿命で加工できます。
用途ステンレスの高精度加工 材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS 被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金 ドリルのシンニング形状Xシンニング 給油方式外部 ドリル先端角度(°)135
1本
579 税込637
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

独自のコバルトハイスのストレートドリルをセットにしました。 ステンレス材など、難削材の加工に最適です。
材質コバルトハイス(KMC2) 規格KSD 先端角(°)125(直径<2)118(直径≧2) 材質(ケース)ステンレス ドリルのシンニング形状XRシンニング(直径≧2)
1セット(13本)ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (278種類の商品があります)

バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ショート刃 三菱マテリアル 動画あり
バイオレットコーティングにより、TiNコーティング品の2~3倍、TiCNコーティング品の1.5倍以上の長寿命。特にステンレス鋼・合金鋼・炭素鋼・ダイス鋼や調質材・難削材で威力を発揮します。剛性のあるエンドミルシャンクと高精度刃立てにより、加工穴の拡大も小さく、良質なピッチ制度が得られます。
1本
629 税込692
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (724種類の商品があります)

電動ドリル作業に最適です。
材質ハイス(高速度鋼) 被削材炭素鋼・鋳鉄・軽合金 先端角(°)118 シャンク径D4(Φmm)10
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
7,398 税込8,138
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

2枚刃MSTARエンドミル(M) 三菱マテリアル 動画あり
ミラクルコーティング技術を応用した独自のコーティングです。 汎用2枚刃スクエアエンドミル
用途汎用 刃数2 材質極超微粒子超硬 形状スクエア 被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・プリハードン鋼・高硬度鋼・ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金 表面処理MSコーティング 刃先形状ピンカド ねじれ角(°)30
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

新開発のバイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。
用途汎用・一般加工用
1本ほか
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (194種類の商品があります)

特殊刃立て形状により、バリがでません。
材質ハイス 被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金 シャンク形状ストレートシャンク
1箱(10本)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

側面加工や仕上げ切削に適し、縦送りも可能です。 最も汎用的な4枚刃ハイスエンドミルです。
用途汎用 刃数4 材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS 形状スクエア 刃先形状ピンカド ねじれ角(°)30
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1個
689 税込758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

適合チップひし形80° 勝手 切込み角Kr(°)95 チップ逃げ角(°)7
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

電動ドリル作業に最適です。
材質ハイス(高速度鋼) 被削材炭素鋼・鋳鉄・軽合金 先端角(°)118 シャンク径D4(Φmm)6.5
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


1MAより刃長・全長を長くした深彫りタイプです
刃数1 材質ハイス(高速度鋼)HSS タイプシャープコーナー 刃先形状刃先ピンカドタイプ ねじれ角(°)25
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

独自形状で高能率の座ぐり加工が可能です。 切りくず分断性が良好で、座ぐり面の平坦度が優れています。
用途座ぐり用 材質高級高合金(HSS) 被削材炭素鋼・合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、軽合金 先端角(°)180/118 ドリルのシンニング形状Xシンニング クーラント外部
1本
3,798 税込4,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (184種類の商品があります)

チップ CCMT 三菱マテリアル 動画あり
切刃長さ(mm)6.5 逃げ角(度)7 厚さ(mm)2.38 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状ひし形80° 内接円直径(Φmm)6.35 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
3,998 税込4,398
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
389 税込428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

深穴加工用として幅広くご使用できます。
用途深穴加工 材質ハイス HSS 被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金 先端角(°)118 ドリルのシンニング形状Xシンニング シャンク形状ストレートシャンク
1本
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チップ CNMG-MA 三菱マテリアル 動画あり
逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状ひし形80° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

三菱マテリアルテーパードリル
一般穴あけ用です。
用途汎用・一般加工
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (344種類の商品があります)

深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。
用途深穴加工 材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS 被削材軟鋼・一般鋼・鋳鉄・軽合金 表面処理TiNコーティング ドリルのシンニング形状Xシンニング 給油方式外部 ドリル先端角度(°)118 シャンク形状ストレートシャンク
1本
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

切刃長さ(mm)9.7 逃げ角(度)7 厚さ(mm)3.97 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状ひし形80° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
5,898 税込6,488
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
199 税込219
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

チップ GY2M 三菱マテリアル 動画あり
1箱(10個)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (222種類の商品があります)

1個ほか
459 税込505
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

深穴加工用として幅広くご使用できます。
用途深穴加工 材質ハイス HSS 被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金 先端角(°)118 ドリルのシンニング形状Xシンニング シャンク形状ストレートシャンク
1本
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

深穴加工用として幅広くご使用できます。
用途深穴加工 材質ハイス HSS 被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金 先端角(°)118 ドリルのシンニング形状Xシンニング シャンク形状ストレートシャンク
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

深穴加工用として幅広くご使用できます。
用途深穴加工 材質ハイス HSS 被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金 先端角(°)118 ドリルのシンニング形状Xシンニング シャンク形状ストレートシャンク
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミサッシ等の高速切削に適しています。 切りくずの排出性がバツグンです。
シャンク径(Φmm)8 刃数1 材質ハイス(高速度鋼)HSS タイプシャープコーナー 刃先形状刃先ピンカドタイプ ねじれ角(°)25
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)