124件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三菱 旋削用インサートネガ 三菱マテリアル 動画あり
1セット(10個)
9,998 税込10,998
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)



組織の最適化および特殊合金結合相により耐摩耗性と耐欠損性が向上します。
用途被削材:鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄。
1箱(10個)
7,798 税込8,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



アルミニウム合金をはじめとする非鉄金属・繊維強化プラスチックなどの新素材の切削に適しています。鉄と反応しにくい為、優れた仕上げ面が得られます。
用途被削材:超硬合金。汎用加工用。 トラスコ品番179-9797 適合被削材種アルミニウム合金 穴径d1(Φmm)3.81 コーナー半径Re(mm)0.2 厚さS(mm)4.76 逃げ角(°)【AN】60
1個
4,898 税込5,388
当日出荷



焼入鋼や鉄系焼結合金、鋳鉄などの高速仕上げ切削に適しています。 鉄と反応しにくい為、優れた仕上げ面が得られます。 被削材:構造用鋼、高合金有鋼。 仕上げ加工用。
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

密着性と結晶配向制御技術を強化を図るため、Superナノテクスチャーテクノロジーを採用し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせたインサートです。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼。
1箱(10個)
5,598 税込6,158
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)


組織の最適化および特殊合金結合相により耐摩耗性と耐欠損性が向上します。
用途被削材:鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄。
1箱(10個)
6,698 税込7,368
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

密着性と結晶配向制御技術を強化を図るため、Superナノテクスチャーテクノロジーを採用し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせたインサートです。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼。
1箱(10個)
5,598 税込6,158
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

汎用性に優れ、工具の集約が可能です。湿式切削対応です。
用途被削材:鋼。断続切削 仕様軽切削用 トラスコ品番179-6559
1箱(10個)
10,980 税込12,078
翌日出荷

耐溶着性を向上させ、コーティング剥離を防止、耐摩耗性、耐チッピング性と付着強度を向上します。
用途被削材:構造用鋼、高合金鋼。 トラスコ品番670-5251 材種【ターニングチップ】C8110 CBN
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

シャープエッジの切れ刃を持つ工具にも、母材の軟化や変質を発生あせずにコーティングが可能です。
用途被削材:耐熱合金。 仕様VPコートCOAT トラスコ品番679-4980
1箱(10個)
12,980 税込14,278
翌々日出荷

焼入鋼や鉄系焼結合金、鋳鉄などの高速仕上げ切削に適しています。鉄と反応しにくい為、優れた仕上げ面が得られます。被削材:構造用鋼、高合金有鋼。仕上げ加工用。
1個
8,398 税込9,238
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タフシグマテクノロジーにより耐熱・耐摩耗性を飛躍的にアップさせています。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼。 トラスコ品番671-7713 材種【ミーリングチップ】 MP6120 COAT
1箱(10個)
22,980 税込25,278
9日以内出荷

母材との付着強度が強く、耐熱性・耐酸化性に優れています。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼き入れ鋼。 仕様中切削用
1箱(10個)
11,980 税込13,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐摩耗性と靭性のバランスに優れた超微粒超硬材種です。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金。 トラスコ品番671-6059 材種【ミーリングチップ】 TF15 COAT
1箱(10個)
13,980 税込15,378
当日出荷

タフシグマテクノロジーにより耐熱・耐摩耗性を飛躍的にアップさせています。
用途被削材:チタン合金、耐熱合金。 トラスコ品番178-2364
1箱(10個)
18,980 税込20,878
当日出荷

タフシグマテクノロジーにより耐熱・耐摩耗性を飛躍的にアップさせています。
用途被削材:チタン合金、耐熱合金。
1箱(10個)
14,980 税込16,478
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タフシグマテクノロジーにより耐熱・耐摩耗性を飛躍的にアップさせています。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼。
1箱(10個)
14,980 税込16,478
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高いAl含有比率と高い硬さを兼ね備えるAl-Richコーティングを技術の採用により、硬さに加え対酸化性も大幅に向上させたことで、優れた耐摩耗性を実現したインサートです。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、析出硬化系ステンレス鋼、ダクタイル鋳鉄。 仕様WSX445用インサート 材質MV1020 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
18,980 税込20,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タフシグマテクノロジーにより耐熱・耐摩耗性を飛躍的にアップさせています。
用途被削材:ステンレス鋼。 仕様WSXインサート M級UPコート 材種 MP7130 COAT トラスコ品番671-6415
1箱(10個)
14,980 税込16,478
当日出荷

タフシグマテクノロジーにより耐熱・耐摩耗性を飛躍的にアップさせています。
用途被削材:ステンレス鋼。 仕様WSXインサート P級UPコート 材種 MP7130 COAT
1箱(10個)
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱衝撃性に優れ、熱亀裂の発生しやすい湿式切削においても加工安定性が向上しています。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。 トラスコ品番188-8010 刃長(mm)1.5
1箱(10個)
10,980 税込12,078
翌々日出荷

最高レベルの厚膜コーティングと高硬度超硬母材により、圧倒的な耐摩耗性を発揮します。
用途被削材:ねすみ鋳鉄、ダクタイル鋳鉄。
1箱(10個)
7,498 税込8,248
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)


耐摩耗性に優れるコーティング膜を採用することで、耐欠損性と耐摩耗性を両立し、また優れた耐クレータ摩耗性を発揮します。
用途被削材:構造用鋼、高合金鋼。 仕様高硬度鋼旋削加工用コーテッドCBN材種 材質BC8210 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐溶着性を向上させ、コーティング剥離を防止、耐摩耗性、耐チッピング性と付着強度を向上します。鉄と反応しにくい為、優れた仕上げ面が得られます。
用途被削材:構造用鋼、高合金有鋼。高能率加工用。
1個
5,398 税込5,938
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

母材との付着強度が強く、耐熱性・耐酸化性に優れています。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼き入れ鋼。
1箱(10個)
14,980 税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐溶着性を向上させ、コーティング剥離を防止、耐摩耗性、耐チッピング性と付着強度を向上します。
用途被削材:構造用鋼、高合金鋼。 トラスコ品番670-5260 材種【ターニングチップ】C8110 CBN
1個
6,998 税込7,698
翌日出荷

耐溶着性を向上させ、コーティング剥離を防止、耐摩耗性、耐チッピング性と付着強度を向上します。鉄と反応しにくい為、優れた仕上げ面が得られます。
用途被削材:構造用鋼、高合金有鋼。高能率加工用。
1個
5,398 税込5,938
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐熱衝撃性に優れ、熱亀裂の発生しやすい湿式切削においても加工安定性が向上しています。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。
1箱(10個)
14,980 税込16,478
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


チップ WNMG 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアルチップ WNMG
形状六角形80° 切刃長さ(mm)8.7 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1パック(10個)
7,198 税込7,918
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

チップ SNMG 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアルチップ SNMG
形状正方形90° 逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1パック(10個)
5,898 税込6,488
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

チップ DNMG 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアルチップ DNMG
形状ひし形55° 切刃長さ(mm)15.5 逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1パック(10個)
9,698 税込10,668
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

関連カテゴリ