「ホルダー 旋削用」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
55件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三菱マテリアルホルダ
用途外径加工[アルミ用バイト] 全長(mm)100 寸法b(mm)16 寸法h(mm)16
1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷

適合チップひし形80° 勝手 切込み角Kr(°)95 チップ逃げ角(°)7
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

外径 溝入れ突切り旋削工具 GYQシリーズ 00°ストレートホルダ (一体型) 三菱マテリアル 動画あり
独自の締結システムが実現した信頼の溝入れ加工。高信頼のインサートクランプ:セーフティ・キーにより、インサートの動きをロックします。凸曲面受けにより、高精度にクランプします。びびり・ブレの解消で従来モジュラー型より仕上げ面粗さのグレードが向上。GYシリーズは一体型溝入れ工具と同等な剛性を実現。
用途溝入れ・突切り旋削加工 勝手左勝手 ホルダー一体型 刃先角度(°)0 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
11,980 税込13,178
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

高信頼のインサートクランプ:凸面受けにより、高精度にクランプ。セーフティ・キーにより、インサートの動きをロック。高剛性ホルダを採用:GYシリーズと同様の高剛性ホルダにより、びびり振動やたわみが抑制され、仕上げ面の向上や芯残りが減少します。
用途外径 溝入れ・突切り加工 タイプ一体型ホルダ 刃先角度(°)0 レンチGWY39L RoHS指令(10物質対応)対応
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

ホルダ 三菱マテリアル 動画あり
1本
9,698 税込10,668
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

外径 溝入れ突切り旋削工具 小物高精度加工用 GYSシリーズ 00°ストレートホルダ(小型旋盤用) 三菱マテリアル 動画あり
独自の締結システムが実現した信頼の溝入れ加工。高信頼のインサートクランプ:セーフティ・キーにより、インサートの動きをロックします。凸曲面受けにより、高精度にクランプします。小物高精度加工用ホルダ:高剛性を極めた新形状で、振動・寸法変化を抑え、突切り加工時のトラブルを解決。使用機械のツーリングに適した突き出し量:ヘッド長さは、CNC自動盤のくし刃機、タレット機の最大加工径に対応しています。強固な上あご:より強固に進化した上あごは、びびり振動を低減します。変動しない下あご:切削中の負荷(切削抵抗)により、加工中でのインサートの芯が下がる現象を大幅に抑制します。インサート装着の強化:インサートの装着面積を拡大することで、被削材形状の変形(たわみ)を抑制します。
用途溝入れ・突切り旋削加工 ホルダー一体型 刃先角度(°)0 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

三菱マテリアルホルダ
用途外径加工 適合チップひし形80° 勝手 切込み角Kr(°)95 チップ逃げ角(°)0
1本ほか
7,598 税込8,358
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1本ほか
5,998 税込6,598
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三菱マテリアルホルダ
最小加工径はφ5から。7°ポジチップの使用・超硬シャンク形。突き出し量が自在に調節可能。L/=5倍
用途内径加工 適合チップひし形80° 勝手 切込み角Kr(°)95 チップ逃げ角(°)7 トラスコ品番151-3907 全長(mm)110 切刃長さ(mm)4.8 シャンク超硬シャンク(鋼ヘッドつき) シャンク径d(Φmm)6 寸法l1(mm)110
1個
26,980 税込29,678
翌日出荷

三菱マテリアルホルダ
用途外径加工 全長(mm)80 トラスコ品番118-3338 適合チップひし形80° 勝手 寸法b(mm)12 寸法h(mm)12 切込み角Kr(°)95 チップ逃げ角(°)7
1個
7,998 税込8,798
翌日出荷

1本ほか
8,998 税込9,898
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

三菱マテリアルホルダ
用途内径加工 チップ逃げ角(°)7 シャンク鋼シャンク
1本ほか
13,980 税込15,378
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

三菱マテリアルホルダ
適合チップひし形80° 勝手 切込み角Kr(°)95 チップ逃げ角(°)0
1本ほか
7,998 税込8,798
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

三菱マテリアルホルダ
用途外径加工 トラスコ品番119-5221 全長(mm)100 寸法b(mm)16 寸法h(mm)16
1個
7,998 税込8,798
6日以内出荷

三菱マテリアルホルダ
最小加工径φ40mm。ピンロック式。ヘッド交換式。加工ねじピッチ4.5mm以下
用途ねじ切り[内径用] トラスコ品番657-1972 全長(mm)300
1本
23,980 税込26,378
6日以内出荷

三菱マテリアルホルダ
7°ポジチップの使用・超硬シャンク形。突き出し量が自在に調節可能。L/d=5倍
用途内径加工 適合チップひし形80° 勝手 切込み角Kr(°)95 チップ逃げ角(°)7 適合CCGT03S1□□L-F、NP-CCMW03S1□□L-F トラスコ品番151-3885 切刃長さ(mm)4 シャンク超硬シャンク(鋼ヘッドつき) 寸法H1(mm)4.7 シャンク径d(Φmm)4 全長L1(mm)100 切込み角度(°)95 寸法l1(mm)90 寸法F1(mm)2.5 最小加工径D(Φmm)5 寸法D4(Φmm)4 標準ノーズRe(mm)0.2 寸法RR(°)15
1個
25,980 税込28,578
翌日出荷

1本
11,980 税込13,178
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三菱マテリアルホルダ
用途内径加工 仕様ブレーカ付 材質TF15 寸法Re(mm)0.05
1本
2,198 税込2,418
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホルダ 三菱マテリアル 動画あり
1本
6,998 税込7,698
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホルダ 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアルホルダ
用途内径加工 適合チップ三角形 切込み角Kr(°)93 チップ逃げ角(°)11 クランプシステムスクリューオン
1本ほか
29,980 税込32,978
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本ほか
6,998 税込7,698
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

適合チップ円形 勝手なし 切込み角Kr(°)45 チップ逃げ角(°)7
1本
7,998 税込8,798
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ホルダ 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアルホルダ
用途外径加工 全長(mm)150 寸法b(mm)25 寸法h(mm)25
1本
7,998 税込8,798
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三菱マテリアルホルダ
用途内径加工 材質TF15 勝手
1本ほか
2,198 税込2,418
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三菱マテリアルホルダ
用途内径加工 適合チップひし形80° 切込み角Kr(°)95 チップ逃げ角(°)0 全長(mm)200 シャンク油穴付き鋼シャンク シャンク径d(Φmm)25 寸法l1(mm)200
1本
19,980 税込21,978
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三菱マテリアルホルダ
用途外径加工 全長(mm)70 トラスコ品番118-3290 適合チップひし形80° 勝手 寸法b(mm)10 寸法h(mm)10 切込み角Kr(°)95 チップ逃げ角(°)7
1本
6,998 税込7,698
翌日出荷

ホルダ 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアルホルダ
用途外径加工 全長(mm)125 適合チップ六角形80° 勝手 寸法b(mm)20 寸法h(mm)20 切込み角Kr(°)95 チップ逃げ角(°)0 クランプシステムダブルクランプ
1本
6,998 税込7,698
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本ほか
6,498 税込7,148
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

レバーロック式。ISO規格に準拠。豊富なバイト形状。軽~重切削まで対応。経済的なネガティブインサート
用途外径・端面加工 適合チップひし形80° 勝手 切込み角Kr(°)95 チップ逃げ角(°)0 適合CNMA1204□□、CNMG1204□□、CNMM1204□□、CNGG1204□□ トラスコ品番119-5328 切込み角度(°)95
1本
8,498 税込9,348
当日出荷

ホルダ 三菱マテリアル 動画あり
1本
9,998 税込10,998
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
5,998 税込6,598
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

三菱マテリアルホルダ
用途外径加工 適合チップ正方形90° 勝手 切込み角Kr(°)60 チップ逃げ角(°)0
1本
7,498 税込8,248
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホルダ 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアルホルダ
用途外径加工 全長(mm)125 適合チップひし形55° 勝手 寸法b(mm)20 寸法h(mm)20 切込み角Kr(°)93 チップ逃げ角(°)0 クランプシステムダブルクランプ
1本
6,998 税込7,698
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三菱マテリアルホルダ
用途内径加工 適合チップ六角形80° 切込み角Kr(°)95 チップ逃げ角(°)7 クランプシステムスクリューオン
1個ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホルダ 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアルホルダ
用途外径加工 全長(mm)150 寸法b(mm)25 寸法h(mm)25
1本
7,998 税込8,798
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三菱マテリアルホルダ
用途外径加工 適合チップ正方形90° 勝手 切込み角Kr(°)75 チップ逃げ角(°)0
1本ほか
6,498 税込7,148
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

三菱マテリアルホルダ
7°ポジチップの使用・超硬シャンク形。突き出し量が自在に調節可能。L/d=5倍
用途内径加工 適合チップ六角形80° 勝手 切込み角Kr(°)93 チップ逃げ角(°)5 適合WBGT0201□□L-F トラスコ品番659-0713 シャンク超硬シャンク(鋼ヘッドつき) 寸法H1(mm)4.7 シャンク径d(Φmm)5 全長L1(mm)100 切込み角度(°)93 寸法l1(mm)100 寸法F1(mm)3.0 最小加工径D(Φmm)6 寸法D4(Φmm)5 標準ノーズRe(mm)0.2 寸法RR(°)13
1個
25,980 税込28,578
翌日出荷

三菱マテリアルホルダ
適合チップ三角形 勝手 クランプシステムレバーロック
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関連カテゴリ