(材質)。超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。鋳鉄に適したVPコート。
材質VP15TF
形状ひし形80°
厚さ(mm)2.5
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
母材との付着強度が強く、耐熱性・耐酸化性に優れています。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼き入れ鋼。
(材質)。超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。鋳鉄に適したVPコート。
材質VP15TF
厚さ(mm)3.18
切刃長さ(mm)9.525
コーナー半径(mm)0.05
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
シームレス化と強バックテーパ採用により、立壁加工で高精度な加工が可能です。
被削材:高硬度鋼。
シームレス化と強バックテーパ採用により、立壁加工で高精度な加工が可能です。
用途被削材:高硬度鋼。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード