86件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カッタ 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアルカッタ
高精度無研削形20°ポジチップ採用。加工用途に合ったチップブレーカー。スクリューオン式チップクランプ。超硬シート採用で高剛性
用途汎用一般切削用
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

カッタ 三菱マテリアル 動画あり
高精度無研削形20°ポジチップ採用。加工用途に合ったチップブレーカー。スクリューオン式チップクランプ。超硬シート採用で高剛性
用途汎用一般切削用
1個
36,980 税込40,678
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

正面フライス 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアル正面フライス
仕様刃先交換式カッタAXDシリーズ
1個
39,980 税込43,978
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高強度だけでない縦刃カッタの登場。多機能カッタとしての課題を解決。高負荷加工はもちろん、ランピング加工まで実現。インサートを縦に配置することで、高いホルダ剛性を確保。ランピング加工やヘリカル加工時にインサートの付け替えをすることなく対応可能。
用途さまざまな加工形態に対応:肩削り加工、ランピング加工、ポケット加工、3次元倣い加工、溝加工、ヘリカル加工、正面削り加工。適合被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、高硬度鋼 適合LOGU09 勝手R 切込み角度(°)90 最大切込み(mm)8
1本
31,980 税込35,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

カッタ 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアルカッタ
低抵抗型インサート式エンドミル
1本ほか
21,980 税込24,178
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1個
69,980 税込76,978
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

究極のダブルZインサートが決め手。切削音が静か・素晴らしい切りくず排出。新発想の切れ刃を持つ両面インサート式汎用正面削りカッタが誕生。利便性と高能率の絶妙なバランスが素晴らしい。
用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、チタン合金・耐熱合金、高硬度鋼の正面削り・面取り加工 タイプ標準形 勝手左勝手 切込み角度(°)45 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込み(mm)5 軸方向すくい角(°)-6 径方向すくい角(°)-10
1台
44,980 税込49,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鋳鉄の中仕上げ用。鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
材質HTi10 適合カッタ:ASX445 トラスコ品番205-7603 形状正方形90° 厚さ(mm)3.97 被削材K(鋳鉄)/N(非鉄金属) 切刃長さ(mm)13.4 精度G 寸法D1(Φmm)13.4 刃先形状シャープエッジ 逃げ角(度)20 コーナー半径(mm)2.2 穴の有無あり 寸法S1(mm)3.97 寸法F1(mm)2.2 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
7,398 税込8,138
当日出荷

7角形両面インサート。14コーナー使用で経済的。多刃仕様で高送り加工可能。AHX440Sに搭載されるRE=3.2mmのインサートを、コーナ角75°(KAPR15°)のカッタボディで使用することにより、高送り加工が可能になりました。※最大切込み量(APMX)は1.6mm に制限されます。
用途汎用高送り切削用 勝手右勝手 切込み角度(°)15 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 適合インサートNNMU130532ZEN-M、NNMU130532ZEN-R
1台
57,900 税込63,690
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

三菱マテリアルカッタ
11°ポジチップ使用。丸チップで切れ刃強度が高い。多機能型フライス。金型材の加工に最適
用途多用途切削用
1個
48,980 税込53,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両面インサート式汎用肩削りカッタ「WWX400」は、強度を追求した独自開発”X形状”インサートを採用し、両面6コーナ使用可能な経済性と、さらい刃を大Rとすることで、良好な仕上げ面を実現した汎用肩削りカッタです。【特長】。1.両面インサート式により6コーナ使用可能。2.さらい刃を大Rとすることで良好な仕上げ面を実現。3.曲線切れ刃により、底面、外周面への切りくず飛散を抑制。4.最大インサート厚み9mmにより優れた耐欠損性とダイレクトクランプで安定したインサートの固定を実現。5.カッタボディの曲面形状をしたインサート保持部は、インサートとボディのクリアランスを適切に確保し、インサート損傷時や切りくず擦過時のボディ損傷を抑制。6.インサート厚みの向上により、シートレスを実現させることで、チップポケットが確保されカッタボディの刃数展開が豊富。7. 豊富な材種展開で幅広い被削材に対応。
用途汎用一般切削・肩削り用 勝手R 切込み角度(°)90 最大切込み(mm)8.2 軸方向すくい角(°)-6
1個
39,980 税込43,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

三菱マテリアルカッタ
11°ポジチップ使用。丸チップで切れ刃強度が高い。多機能型フライス。金型材の加工に最適
用途多用途切削用 トラスコ品番658-3253
1個
57,980 税込63,778
6日以内出荷

形状平行四辺形85° チップブレーカ片面 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10枚)ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

仕様刃先交換式切刃強化型鋳鉄肩削りフライスカッタ VOXシリーズ ボディ
1本
39,980 税込43,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三菱マテリアルカッタ
11°ポジチップ使用。丸チップで切れ刃強度が高い。多機能型フライス。金型材の加工に最適
用途多用途切削用
1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

究極のダブルZインサートが決め手。切削音が静か・素晴らしい切りくず排出。新発想の切れ刃を持つ両面インサート式汎用正面削りカッタが誕生。利便性と高能率の絶妙なバランスが素晴らしい。
用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、チタン合金・耐熱合金、高硬度鋼の正面削り・面取り加工 勝手右勝手 首下長(mm)40 切込み角度(°)45 シャンク径(mm)32 RoHS指令(10物質対応)対応 クーラント穴あり 機能長さ(mm)125 最大切込み(mm)5 軸方向すくい角(°)-6
1本
36,980 税込40,678
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

カッタ 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアルカッタ
4コーナー使用で経済的。3次元曲面刃で低抵抗。曲面刃と高精度本体
用途汎用一般切削用
1個
34,980 税込38,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

高能率加工用多機能カッタ VPX300シリーズ (深切込み用・シャンクタイプ) 三菱マテリアル 動画あり
高強度だけでない縦刃カッタの登場。多機能カッタとしての課題を解決。高負荷加工はもちろん、ランピング加工まで実現。インサートを縦に配置することで、高いホルダ剛性を確保。ランピング加工やヘリカル加工時にインサートの付け替えをすることなく対応可能。
用途さまざまな加工形態に対応:肩削り加工、ランピング加工、ポケット加工、3次元倣い加工、溝加工、ヘリカル加工、正面削り加工。 勝手右勝手 切込み角度(°)90 有効刃列2 RoHS指令(10物質対応)対応 クーラント穴あり 適合インサートLOGU12
1本
66,980 税込73,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高能率加工用多機能カッタ VPX200シリーズ (深切込み用・シェルタイプ ミリサイズ) 三菱マテリアル 動画あり
高強度だけでない縦刃カッタの登場。多機能カッタとしての課題を解決。高負荷加工はもちろん、ランピング加工まで実現。インサートを縦に配置することで、高いホルダ剛性を確保。ランピング加工やヘリカル加工時にインサートの付け替えをすることなく対応可能。
用途さまざまな加工形態に対応:肩削り加工、ランピング加工、ポケット加工、3次元倣い加工、溝加工、ヘリカル加工、正面削り加工。 勝手右勝手 切込み角度(°)90 RoHS指令(10物質対応)対応 クーラント穴あり 軸方向すくい角(°)-6 径方向すくい角(°)-25 適合インサートLOGU09
1台
85,980 税込94,578
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高能率加工用多機能カッタ VPX300シリーズ (深切込み用・シェルタイプ インチサイズ) 三菱マテリアル 動画あり
高強度だけでない縦刃カッタの登場。多機能カッタとしての課題を解決。高負荷加工はもちろん、ランピング加工まで実現。インサートを縦に配置することで、高いホルダ剛性を確保。ランピング加工やヘリカル加工時にインサートの付け替えをすることなく対応可能。
用途さまざまな加工形態に対応:肩削り加工、ランピング加工、ポケット加工、3次元倣い加工、溝加工、ヘリカル加工、正面削り加工。 勝手右勝手 切込み角度(°)90 有効刃列5 RoHS指令(10物質対応)対応 クーラント穴あり 軸方向すくい角(°)-6 径方向すくい角(°)-22.5 適合インサートLOGU12 接続径(Φmm)31.75
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタ ”WJXシリーズ”は、独自逃げ面形状の両面インサートを採用し、ネガインサートの経済性、高強度とポジインサートの切れ味、多機能性を融合させた荒切削領域用のカッタです。【特長】。1. 切削開始時の抵抗上昇が少なく、断続切削や高切り込みでも、安定した静かな加工を実現。2. 切れ刃は、最大切り込み量まで直線を確保し、高切り込みでも安定した高送り加工を実現。3. ダブテイル構造により、インサートの浮き上がりを抑制し、クランプ駒なしで安定したクランプを実現。4. インサートの独自切れ刃稜線(りょうせん)はコンパクトなカール状の切りくずを生成させ、工具本体やチップコンベヤーの切りくず詰まりを抑制。5. インサートの厚みを増すことで、インサートの欠損および本体の破損を防止。6. 切れ味優先のインサートは安定切削加工時の寿命延長やチタン合金の切削に最適。7. 刃先強度優先のインサートは不安定切削加工時の耐欠損性が向上。
用途さまざまな加工形態に対応:ランピング加工、肩削り加工、ポケット加工、ヘリカル加工、正面削り加工。適合被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材、高硬度鋼 適合JOMU140715ZZER-L、M、R 刃数3 勝手R 接続口径(Φmm)42 切削径(Φmm)34.5 ランピング角(°)4.4 最大切込み(mm)2 軸方向すくい角(°)-7 径方向すくい角(°)-10 最大切削径(Φmm)50 最大許容回転速度(min-1[r.p.m])21200 最大プランジ切込み(mm)2.1
1本
43,980 税込48,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタ ”WJXシリーズ”は、独自逃げ面形状の両面インサートを採用し、ネガインサートの経済性、高強度とポジインサートの切れ味、多機能性を融合させた荒切削領域用のカッタです。【特長】。1. 切削開始時の抵抗上昇が少なく、断続切削や高切り込みでも、安定した静かな加工を実現。2. 切れ刃は、最大切り込み量まで直線を確保し、高切り込みでも安定した高送り加工を実現。3. ダブテイル構造により、インサートの浮き上がりを抑制し、クランプ駒なしで安定したクランプを実現。4. インサートの独自切れ刃稜線(りょうせん)はコンパクトなカール状の切りくずを生成させ、工具本体やチップコンベヤーの切りくず詰まりを抑制。5. インサートの厚みを増すことで、インサートの欠損および本体の破損を防止。6. 切れ味優先のインサートは安定切削加工時の寿命延長やチタン合金の切削に最適。7. 刃先強度優先のインサートは不安定切削加工時の耐欠損性が向上。
用途さまざまな加工形態に対応:ランピング加工、肩削り加工、ポケット加工、ヘリカル加工、正面削り加工。適合被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材、高硬度鋼 適合JOMU140715ZZER-L、M、R 勝手R 最大切込み(mm)2 軸方向すくい角(°)-6 径方向すくい角(°)-10 最大プランジ切込み(mm)2.1
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

正面フライス 三菱マテリアル 動画あり
1個
39,980 税込43,978
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

三菱マテリアルカッタ
11°ポジチップ使用。1000~3000mm/minの高送り可能。鋼の仕上げ加工用。切れ刃振れ出し機構付
用途汎用高送り、仕上切削用
1個
96,980 税込106,678
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

正面フライス 三菱マテリアル 動画あり
1個
58,980 税込64,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1本
64,980 税込71,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

究極のダブルZインサートが決め手。切削音が静か・素晴らしい切りくず排出。新発想の切れ刃を持つ両面インサート式汎用正面削りカッタが誕生。利便性と高能率の絶妙なバランスが素晴らしい。
用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、チタン合金・耐熱合金、高硬度鋼の正面削り・面取り加工 勝手右勝手 切込み角度(°)45 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込み(mm)5 軸方向すくい角(°)-6
1台
47,980 税込52,778
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

究極のダブルZインサートが決め手。切削音が静か・素晴らしい切りくず排出。新発想の切れ刃を持つ両面インサート式汎用正面削りカッタが誕生。利便性と高能率の絶妙なバランスが素晴らしい。
用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、チタン合金・耐熱合金、高硬度鋼の正面削り・面取り加工 タイプ標準形 勝手左勝手 切込み角度(°)45 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込み(mm)5 軸方向すくい角(°)-6 径方向すくい角(°)-10
1台
46,980 税込51,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

両面インサート式汎用肩削りカッタ「WWXシリーズ」は、強度を追求した独自開発”X形状”インサートを採用し、両面6コーナ使用可能な経済性と、さらい刃を大Rとすることで、無研削級のインサートでも良好な仕上げ面を実現した汎用肩削りカッタです。【特長】。1. 両面使用可能な6コーナを持つ独自の「X形状」インサートを採用し、高品位と経済性を両立。2. 最適なすくい面形状と曲線切れ刃により、底面、外周面への切りくず飛散を抑制し、良好な仕上げ面を維持。3. 円錐形をした着座は着座面積を広く確保でき、曲面形状をしたインサート保持部により、信頼性の高いクランプを実現。4. 両面タイプながら刃先は片面タイプ並みのアキシャルレーキ角 9°を採用し低抵抗を実現、薄い加工部材でもびびり振動を抑制。5. 厚いインサートによりシートレスを実現したことでチップポケットを大きく確保でき、豊富な刃数展開を実現。
用途汎用一般切削・肩削り用 タイプクーラント穴あり 勝手右勝手 切込み角度(°)90 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込み(mm)APMX:5 軸方向すくい角(°)GAMP:-6 適合インサート6NGU0906040PNFR-L、6NGU0906080PNFR-L、6NMU0906040PNER-M、6NMU0906080PNER-M、6NMU0906080PNER-R
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

高強度だけでない縦刃カッタの登場。多機能カッタとしての課題を解決。高負荷加工はもちろん、ランピング加工まで実現。インサートを縦に配置することで、高いホルダ剛性を確保。ランピング加工やヘリカル加工時にインサートの付け替えをすることなく対応可能。
用途さまざまな加工形態に対応:肩削り加工、ランピング加工、ポケット加工、3次元倣い加工、溝加工、ヘリカル加工、正面削り加工。適合被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、高硬度鋼 適合LOGU09 勝手R 切込み角度(°)90 最大切込み(mm)8 軸方向すくい角(°)-6 径方向すくい角(°)-25
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

カッタ AXDシリーズ 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアルカッタ AXDシリーズ
仕様刃先交換式カッタ AXDシリーズ アルミニウム合金加工用カッタ ボディ
1本
76,980 税込84,678
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カッタ 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアルカッタ
14コーナ使用可能で経済的
用途鋳鉄用、正面フライス 仕様7角形ネガインサート搭載 材質
1個
85,980 税込94,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

カッタ 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアルカッタ
仕様スクリューイン式
1個
65,980 税込72,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

三菱マテリアルカッタ
11°ポジチップ使用。丸チップで切れ刃強度が高い。多機能型フライス。金型材の加工に最適
用途多用途切削用
1個
35,980 税込39,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高剛性で高品質な加工を実現した両面インサート式汎用肩削りカッターです。
用途仕上げ加工用。
1箱(10個)
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

正面フライス 三菱マテリアル 動画あり
1個
52,980 税込58,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

正面フライス 三菱マテリアル 動画あり
1個
69,980 税込76,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

高剛性・軽量ヘッドがびびりを防ぎ、美しい切削面を実現します。
1本
12,980 税込14,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

7角形両面インサート。14コーナー使用で経済的。多刃仕様で高送り加工可能。AHX440Sに搭載されるRE=3.2mmのインサートを、コーナ角75°(KAPR15°)のカッタボディで使用することにより、高送り加工が可能になりました。※最大切込み量(APMX)は1.6mm に制限されます。
用途汎用高送り切削用 勝手右勝手 切込み角度(°)15 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 適合インサートNNMU130532ZEN-M、NNMU130532ZEN-R
1台
74,900 税込82,390
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

究極のダブルZインサートが決め手。切削音が静か・素晴らしい切りくず排出。新発想の切れ刃を持つ両面インサート式汎用正面削りカッタが誕生。利便性と高能率の絶妙なバランスが素晴らしい。
用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、チタン合金・耐熱合金、高硬度鋼の正面削り・面取り加工 勝手右勝手 切込み角度(°)45 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込み(mm)5 軸方向すくい角(°)-6
1台
31,980 税込35,178
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)