162件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三菱マテリアルホルダ(左勝手)
適合チップひし形80° 勝手 切込み角Kr(°)95 チップ逃げ角(°)0 切込み角度(°)95
1本
6,998 税込7,698
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

適合チップひし形80° 勝手 切込み角Kr(°)95 チップ逃げ角(°)7
1本
5,998 税込6,598
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

究極のダブルZインサートが決め手。切削音が静か・素晴らしい切りくず排出。新発想の切れ刃を持つ両面インサート式汎用正面削りカッタが誕生。利便性と高能率の絶妙なバランスが素晴らしい。
用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、チタン合金・耐熱合金、高硬度鋼の正面削り・面取り加工 タイプ標準形 勝手左勝手 切込み角度(°)45 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込み(mm)5 軸方向すくい角(°)-6 径方向すくい角(°)-10
1台
46,980 税込51,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

究極のダブルZインサートが決め手。切削音が静か・素晴らしい切りくず排出。新発想の切れ刃を持つ両面インサート式汎用正面削りカッタが誕生。利便性と高能率の絶妙なバランスが素晴らしい。
用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、チタン合金・耐熱合金、高硬度鋼の正面削り・面取り加工 タイプ標準形 勝手左勝手 切込み角度(°)45 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込み(mm)5 軸方向すくい角(°)-6 径方向すくい角(°)-10
1台
44,980 税込49,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホルダ 三菱マテリアル 動画あり
1本
9,698 税込10,668
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ホルダ 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアルホルダ
用途外径加工 適合チップ正三角形60° 切込み角Kr(°)91 チップ逃げ角(°)0 クランプシステムダブルクランプ
1本
6,998 税込7,698
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
11,980 税込13,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

三菱マテリアルホルダ
用途内径加工 適合チップ六角形80° 切込み角Kr(°)95 チップ逃げ角(°)7 クランプシステムスクリューオン
1本
11,980 税込13,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1本ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1本ほか
6,498 税込7,148
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

外径 溝入れ突切り旋削工具 小物高精度加工用 GYSシリーズ 00°ストレートホルダ(小型旋盤用) 三菱マテリアル 動画あり
独自の締結システムが実現した信頼の溝入れ加工。高信頼のインサートクランプ:セーフティ・キーにより、インサートの動きをロックします。凸曲面受けにより、高精度にクランプします。小物高精度加工用ホルダ:高剛性を極めた新形状で、振動・寸法変化を抑え、突切り加工時のトラブルを解決。使用機械のツーリングに適した突き出し量:ヘッド長さは、CNC自動盤のくし刃機、タレット機の最大加工径に対応しています。強固な上あご:より強固に進化した上あごは、びびり振動を低減します。変動しない下あご:切削中の負荷(切削抵抗)により、加工中でのインサートの芯が下がる現象を大幅に抑制します。インサート装着の強化:インサートの装着面積を拡大することで、被削材形状の変形(たわみ)を抑制します。
用途溝入れ・突切り旋削加工 ホルダー一体型 刃先角度(°)0 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

外径 溝入れ突切り旋削工具 GYQシリーズ 00°ストレートホルダ (一体型) 三菱マテリアル 動画あり
独自の締結システムが実現した信頼の溝入れ加工。高信頼のインサートクランプ:セーフティ・キーにより、インサートの動きをロックします。凸曲面受けにより、高精度にクランプします。びびり・ブレの解消で従来モジュラー型より仕上げ面粗さのグレードが向上。GYシリーズは一体型溝入れ工具と同等な剛性を実現。
用途溝入れ・突切り旋削加工 勝手左勝手 ホルダー一体型 刃先角度(°)0 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
11,980 税込13,178
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ホルダ 三菱マテリアル 動画あり
1本
9,998 税込10,998
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ブレード(外径用) 三菱マテリアル 動画あり
1本
10,980 税込12,078
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

三菱マテリアルホルダ
用途外径加工 適合チップひし形55° 切込み角Kr(°)93 チップ逃げ角(°)0
1個ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三菱マテリアルホルダ
用途外径加工 適合チップ正三角形60° 勝手 切込み角Kr(°)91 チップ逃げ角(°)0
1本
7,498 税込8,248
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホルダ 三菱マテリアル 動画あり
1本
9,698 税込10,668
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三菱マテリアルホルダ
用途内径加工 チップ逃げ角(°)7 シャンク鋼シャンク
1本ほか
13,980 税込15,378
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ブレード(端面用) 三菱マテリアル 動画あり
1本
11,980 税込13,178
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

溝入れブレード 三菱マテリアル 動画あり
1個
9,698 税込10,668
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

ホルダ 三菱マテリアル 動画あり
1本
5,998 税込6,598
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホルダ 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアルホルダ
用途内径加工 適合チップひし形80° 切込み角Kr(°)95 クランプシステムスクリューオン
1本
29,980 税込32,978
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホルダ 三菱マテリアル 動画あり
1個ほか
15,980 税込17,578
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

三菱マテリアルホルダ
用途外径加工 適合チップひし形35° 勝手 切込み角Kr(°)93 チップ逃げ角(°)7
1本
6,998 税込7,698
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
5,998 税込6,598
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ホルダ 三菱マテリアル 動画あり
1本
11,980 税込13,178
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

三菱マテリアルホルダ
用途内径加工 適合チップひし形80° 切込み角Kr(°)95 チップ逃げ角(°)0 全長(mm)180 切刃長さ(mm)9.7 シャンク油穴付き鋼シャンク シャンク径d(Φmm)20 寸法l1(mm)180
1本
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホルダ 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアルホルダ
用途内径加工 適合チップ三角形 切込み角Kr(°)93 チップ逃げ角(°)11 クランプシステムスクリューオン
1本ほか
29,980 税込32,978
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
11,980 税込13,178
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホルダ 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアルホルダ
適合チップひし形80° 切込み角Kr(°)95 チップ逃げ角(°)7 クランプシステムスクリューオン
1個ほか
9,998 税込10,998
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三菱マテリアルホルダ
用途内径加工 適合チップひし形80° 切込み角Kr(°)95 チップ逃げ角(°)0 全長(mm)300 切刃長さ(mm)12.9 シャンク油穴付き鋼シャンク シャンク径d(Φmm)40 寸法l1(mm)300
1本
37,980 税込41,778
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三菱マテリアルホルダ
シャンク油穴付き鋼シャンク
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

三菱マテリアルホルダ
用途内径加工 全長(mm)125 シャンク鋼シャンク シャンク径d(Φmm)12 寸法l1(mm)125
1本
11,980 税込13,178
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

三菱マテリアルWSX445形用 ブレーカ付きインサート
エコ商品
びびりにくく切削音が静かな究極のインサート。独自開発「両面Z形状」インサートは従来ポジ・ネガインサートの特長を融合し、ネガ(両面)インサートながら低抵抗かつ切れ味の良さを実現しました。WSX445はポジ(片面)インサートに匹敵する低抵抗設計です。特に背分力においては低い抵抗値を示します。切りくずはつる巻き状に生成されカッタ外側に排出されます。これにより切りくずの噛み込みやカッタボディへの擦過防止の効果があります。
材質超硬合金 取付穴径(Φmm)インサート:5.12 コーナーR(mm)1.2 使用コーナー数(可能)8 RoHS指令(10物質対応)対応 インサート厚さ(mm)8.4 寸法S10(mm)6.3 ワイパー刃幅(mm)1.5 内接円IC(mm)14
1箱(10個)
9,198 税込10,118
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

ブレード(外径用) 三菱マテリアル 動画あり
1本
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三菱マテリアルホルダ
用途外径突切り 全長(mm)120
1本
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

溝入れホルダ外径 三菱マテリアル 動画あり
1本
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三菱マテリアルホルダ
用途スモールツール 適合チップ三角形
1本
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)