13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三菱マテリアル旋削用チップ TNMG-2G
(材質)。超微粒組織により耐磨耗性と耐欠損性が向上した連続~断続切削用サーメット材種。
用途ステンレス鋼の中切削用 切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.8 チップブレーカ両面 種別ネガ 材質NX2525 形状正三角形60° 被削材サーメット:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄 精度M 内接円直径(Φmm)9.525 寸法D1(mm)9.525 寸法D2(mm)3.81 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 切削領域中切削 穴の有無あり 寸法S1(mm)4.76 コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 寸法Re(mm)0.8
1箱(10個)
7,398 税込8,138
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三菱マテリアル旋削用チップ TCMW
逃げ角(度)7 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカなし 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
5,998 税込6,598
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

三菱マテリアル旋削用チップ CNMG-FH
切刃長さ(mm)12.9 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状ひし形80° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
6,298 税込6,928
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

三菱マテリアル旋削用チップ SPMN
切刃長さ(mm)12.7 逃げ角(度)11 厚さ(mm)3.18 穴の形状- チップブレーカなし 形状正方形90° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
6,998 税込7,698
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

三菱マテリアル旋削用チップ WCMT
形状等辺不等角六角形 種別ポジ 厚さ(mm)2.38 穴径(Φmm)2.3 切刃長さ(mm)3 内接円直径(Φmm)4.76 逃げ角(度)7 切削領域中切削 穴の有無あり 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
6,998 税込7,698
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

三菱マテリアル旋削用チップ SPMN
切刃長さ(mm)12.7 逃げ角(度)11 厚さ(mm)3.18 穴の形状- コーナー半径(mm)0.8 チップブレーカなし 形状正方形90° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
6,998 税込7,698
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

三菱マテリアル旋削用チップ WCMT
形状六角形80° 種別ポジ 厚さ(mm)1.59 穴径(Φmm)2.3 切刃長さ(mm)2 内接円直径(Φmm)3.97 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)7 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 切削領域中切削 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
6,698 税込7,368
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

三菱マテリアル旋削用チップ WCMT
(材質)。超微粒組織により耐磨耗性と耐欠損性が向上した連続~断続切削用サーメット材種。
形状六角形80° 材質NX2525 トラスコ品番118-9352 種別ポジ 厚さ(mm)1.59 穴径(Φmm)2.3 切刃長さ(mm)2 内接円直径(Φmm)3.97 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)7 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 ノーズ半径r(mm)0.2 切削領域中切削 コーナー半径(mm)0.2 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
特価
4,198 税込4,618
当日出荷

三菱マテリアル旋削用チップ CNMG-MA
切刃長さ(mm)19.3 逃げ角(度)0 厚さ(mm)6.35 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状ひし形80° 内接円直径(Φmm)19.05 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
19,980 税込21,978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


チップ SNMG 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアルチップ SNMG
逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正方形90° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
4,898 税込5,388
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1セット(10個)
6,498 税込7,148
当日出荷

母材との付着強度が強く、耐熱性・耐酸化性に優れています。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼き入れ鋼。 仕様P級VPコート旋削チップCOAT
1箱(10個)
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)