「油 切削」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
55件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐摩耗性・耐酸化性に優れた新開発のバイオレットコーティングを採用したオイルホールドリルです。
用途用途 材質コバルトハイス 先端角(°)118 刃形右ネジレ21°~34° 表面処理Vコーティング
1本
9,198 税込10,118
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (452種類の商品があります)

ミラクル40コーティングを採用したオイルホール付ドリルとなります。
用途軟鋼/炭素鋼/合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼 材質超微粒子 先端角(°)140 ねじれ角(°)(右ネジレ)30
1本
4,898 税込5,388
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

アルミ、鋳鉄専用。穴精度が高い。転造タップ下穴に使用可能です。ねじれ油穴付きにより高速加工可能(MAS形)です
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (552種類の商品があります)

ZET1ドリル 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアルZET1ドリル
切りくず排出に優れています。ねじれ油穴付により高速加工が可能です(MZS形)
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (841種類の商品があります)

三菱マテリアルツーリング
高剛性、強い締結力があります。クランプねじ、テーパ-ねじとスライドピンのテーパクサビ効果によりヘッドとアダプタを強固に締結いたします。切削トルクがねじれ力として軸にかかると、締結部の軸方向の締付力が50~80%向上いたします。高精度の保証を致します。締結部の着脱による繰り返し精度は常に2~3μを保証いたします。Φ20~200までの広範囲のツーリングが可能です。切削油(エアー)は標準機械のまま内部通過が可能です。エクステンションを用いることにより工具ヘッドの伸
用途ヘッド用部品(クーラント穴付用)
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

三菱マテリアルツーリング
高剛性、強い締結力があります。クランプねじ、テーパ-ねじとスライドピンのテーパクサビ効果によりヘッドとアダプタを強固に締結いたします。切削トルクがねじれ力として軸にかかると、締結部の軸方向の締付力が50~80%向上いたします。高精度の保証を致します。締結部の着脱による繰り返し精度は常に2~3μを保証いたします。Φ20~200までの広範囲のツーリングが可能です。切削油(エアー)は標準機械のまま内部通過が可能です。エクステンションを用いることにより工具ヘッドの伸
用途ヘッド用部品(ファインボーリング用)
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

三菱マテリアルツーリング
高剛性、強い締結力があります。クランプねじ、テーパ-ねじとスライドピンのテーパクサビ効果によりヘッドとアダプタを強固に締結いたします。切削トルクがねじれ力として軸にかかると、締結部の軸方向の締付力が50~80%向上いたします。高精度の保証を致します。締結部の着脱による繰り返し精度は常に2~3μを保証いたします。Φ20~200までの広範囲のツーリングが可能です。切削油(エアー)は標準機械のまま内部通過が可能です。エクステンションを用いることにより工具ヘッドの伸
用途ヘッド用部品アダプタ用部品
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

三菱マテリアルツーリング
高剛性、強い締結力があります。クランプねじ、テーパ-ねじとスライドピンのテーパクサビ効果によりヘッドとアダプタを強固に締結いたします。切削トルクがねじれ力として軸にかかると、締結部の軸方向の締付力が50~80%向上いたします。高精度の保証を致します。締結部の着脱による繰り返し精度は常に2~3μを保証いたします。Φ20~200までの広範囲のツーリングが可能です。切削油(エアー)は標準機械のまま内部通過が可能です。エクステンションを用いることにより工具ヘッドの伸
用途ヘッド用部品(クーラント穴付ファインボーリング用)
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

三菱マテリアルツーリング
高剛性、強い締結力があります。クランプねじ、テーパ-ねじとスライドピンのテーパクサビ効果によりヘッドとアダプタを強固に締結いたします。切削トルクがねじれ力として軸にかかると、締結部の軸方向の締付力が50~80%向上いたします。高精度の保証を致します。締結部の着脱による繰り返し精度は常に2~3μを保証いたします。Φ20~200までの広範囲のツーリングが可能です。切削油(エアー)は標準機械のまま内部通過が可能です。エクステンションを用いることにより工具ヘッドの伸
用途ヘッド用部品
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

外径突切り・溝入れ加工用 GWシリーズ 板バイト用ツールブロック。インサート座は左右2カ所に設置。突出し長さの調整が可能。外部給油式と内部給油式を規格化。ツールブロックには、6つのクーラント接続口と2 つのクーラント出口を設置。お客さまがご使用中の機械取り付けに合わせて、クーラントホースを取り付けることが可能です。また切削油を多量に噴出できるクーラント機構が、冷却や切りくずの排出などをサポートします。
用途外径 溝入れ・突切り加工 勝手勝手なし クランプねじ:HSC06020 レンチHKY50R RoHS指令(10物質対応)対応 クーラント穴あり 圧力(MPa)推奨最大クーラント:7
1個
38,980 税込42,878
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三菱マテリアル刃先交換式ドリル MVX
エコ商品
【外刃CVD&内刃PVDのコンビネーションインサート】。切削速度の高い外刃に耐摩耗性の高いCVDコーテッド超硬材種、切削速度の低い内刃に安定性の高いPVDコーテッド超硬材種をそれぞれ配置することによって、。摩耗バランスを最適化し、長寿命を実現します。【高剛性ボディ】。表面の硬度を従来製品よりも高めており、切りくずへの耐擦過性を強めたことによって、長寿命を実現します。最適なインサート配置により、ホルダの変形・びびりを抑制します。これにより最大L/D=6の穴あけ加工を可能にしました。【ホルダの変形を抑制する最適な溝切れ上がり位置】。溝の切れ上がり位置において、内刃の切削主分力方向に肉を設けることで、インサート食い付き時のホルダの変形を抑制します。【傾斜クーラント穴の採用】。クーラントの勢いの損失が比較的少ない傾斜クーラント穴を採用することにより、深穴からの切りくず排出をサポートします。
用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、高硬度鋼の穴あけ加工 仕様オイルホールあり 刃数2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
38,980 税込42,878
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (203種類の商品があります)

切りくずをスムーズにカールさせ整流化するXRシンニングを採用し、低抵抗かつ優れた切りくず分断性能を発揮。 独自のクーラント穴形状「TRI-Coolingテクノロジー」により、ドリル剛性を低下させることなくクーラント吐出量を増大させることで、切りくず排出性、切削熱の排熱性が格段に向上し、ステンレス鋼、チタン合金の安定加工を実現。 切れ刃コーナ部にはフラットランド(ギャッシュ)を設けることで強度を確保し、シャープな切れ刃により抜けバリを抑制。
用途座ぐり加工(傾斜面・曲面・半割り):傾斜面や曲面におけるロングドリルの下穴加工にも最適です。欠損しにくい刃先形状により、いろいろな座ぐり加工を実現します。 穴加工(薄板・交差穴)・穴矯正:フラットな先端によりバリを抑制します。独自なフォルムにより高い精度で、偏心穴・鋳抜き穴の矯正が可能です。 材質極超微粒子超硬合金 刃数2 先端角(°)180 ねじれ角(°)27 材種DP102A RoHS指令(10物質対応)対応 加工穴深さ(L/D)2
1本
7,598 税込8,358
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

MVS ロングタイプ 汎用超硬ソリッドドリル(WSTARドリルシリーズ) 三菱マテリアル 動画あり
MVS ロングタイプは高送り加工に優位。送り速度 vf=2000mm/min 超える高能率加工。 (※Φ5mm DC×30で、一般鋼を加工した場合) Zシンニング形状:新Zシンニング形状により、切りくず排出スペースを拡大し、低スラストを実現します。 新ウェ-ブ刃:切れ刃強度と切りくず処理を向上し、深穴の高能率加工を実現します。 ダブルマージンを採用:バランスに優れ、さらなる高精度を実現します。 新溝設計:心厚とねじれを最適化し優れたドリル強度を実現しました。 PVDコーテッド超硬材種:DP1020 は幅広い被削材で長寿命を実現。 独自クーラント穴 TRI-coolingテクノロジー 採用で高能率加工が可能。 MVS パイロットドリルとMVS ロングタイプのコンビネーションは、穴曲りを抑制し穴位置精度が向上します。
用途深穴加工 仕様(オイルホール)あり 材質超極微粒子超硬 刃数2 先端角(°)140 コーティングDP1020 ねじれ角(°)27 RoHS指令(10物質対応)対応 シンニングZシンニング コーティングタイプPVDコーティング
1本
14,980 税込16,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (475種類の商品があります)

直線状切れ刃&最適ホーニング:タフな直線状切れ刃と耐熱合金加工用ホーニングにより、安定した切りくず生成およびチッピングを抑制します。 PVDコーテッド超硬材種 DP9020:靭性を維持しつつ、硬度を高めたことにより、耐熱合金の加工にて優れた耐摩耗性を発揮します。 耐熱合金加工用マージン:耐熱合金加工用に設計されたマージンは接触面積を最小化させ、切削熱と加工硬化を抑制します。
用途耐熱合金の穴あけ加工 材質極超微粒子超硬 先端角(°)140 表面処理DP9020 シャンク径公差h6 油穴なし RoHS指令(10物質対応)対応 切刃数2(有効) シンニングXシンニング 加工穴深さ(L/D)3
1本
8,498 税込9,348
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

三菱マテリアルホルダ
用途内径加工 適合チップひし形80° 切込み角Kr(°)95 チップ逃げ角(°)0 全長(mm)180 切刃長さ(mm)9.7 シャンク油穴付き鋼シャンク シャンク径d(Φmm)20 寸法l1(mm)180
1本
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三菱マテリアルホルダ
用途内径加工 適合チップひし形80° 切込み角Kr(°)95 チップ逃げ角(°)0 全長(mm)300 切刃長さ(mm)12.9 シャンク油穴付き鋼シャンク シャンク径d(Φmm)40 寸法l1(mm)300
1本
37,980 税込41,778
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三菱マテリアルホルダ
シャンク油穴付き鋼シャンク
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

三菱マテリアルホルダ
用途内径加工 全長(mm)350 切刃長さ(mm)15.5 シャンク油穴付き鋼シャンク シャンク径d(Φmm)50 寸法l1(mm)350
1本
49,980 税込54,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三菱マテリアルホルダ
用途内径加工 全長(mm)300 切刃長さ(mm)15.5 シャンク油穴付き鋼シャンク シャンク径d(Φmm)40 寸法l1(mm)300
1本
37,980 税込41,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三菱マテリアルホルダ
用途内径加工 全長(mm)250 切刃長さ(mm)15.5 シャンク油穴付き鋼シャンク シャンク径d(Φmm)32 寸法l1(mm)250
1本
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三菱マテリアルホルダ
用途内径加工 適合チップひし形55° 切込み角Kr(°)45 チップ逃げ角(°)0 全長(mm)250 切刃長さ(mm)15.5 シャンク油穴付き鋼シャンク シャンク径d(Φmm)32 寸法l1(mm)250
1本
29,980 税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三菱マテリアルホルダ
用途内径加工 全長(mm)250 切刃長さ(mm)16.5 シャンク油穴付き鋼シャンク シャンク径d(Φmm)32 寸法l1(mm)250
1本
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HSKホルダ 三菱マテリアル 動画あり
1本
24,980 税込27,478
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

三菱マテリアルホルダ
用途内径加工 適合チップひし形55° 切込み角Kr(°)93 チップ逃げ角(°)0 全長(mm)200 シャンク油穴付き鋼シャンク シャンク径d(Φmm)25 寸法l1(mm)200
1本
19,980 税込21,978
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三菱マテリアルホルダ
用途内径加工 全長(mm)350 切刃長さ(mm)15.5 シャンク油穴付き鋼シャンク シャンク径d(Φmm)50 寸法l1(mm)350
1本
53,980 税込59,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三菱マテリアルホルダ
用途内径加工 全長(mm)200 切刃長さ(mm)15.5 シャンク油穴付き鋼シャンク シャンク径d(Φmm)25 寸法l1(mm)200
1本
21,980 税込24,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三菱マテリアルホルダ
用途内径加工 切込み角Kr(°)95 チップ逃げ角(°)0 全長(mm)150 シャンク油穴付き鋼シャンク シャンク径d(Φmm)16 寸法l1(mm)150
1本
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三菱マテリアルホルダ
用途内径加工 適合チップ正三角形60° 切込み角Kr(°)91 チップ逃げ角(°)0 全長(mm)300 切刃長さ(mm)22 シャンク油穴付き鋼シャンク シャンク径d(Φmm)40 寸法l1(mm)300
1本
37,980 税込41,778
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三菱マテリアルホルダ
用途内径加工 切刃長さ(mm)16.5 シャンク油穴付き鋼シャンク シャンク径d(Φmm)25 寸法l1(mm)200
1本ほか
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三菱マテリアルホルダ
用途内径加工 適合チップひし形55° 切込み角Kr(°)93 チップ逃げ角(°)0 全長(mm)300 切刃長さ(mm)15.5 シャンク油穴付き鋼シャンク シャンク径d(Φmm)40 寸法l1(mm)300
1本
39,980 税込43,978
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三菱マテリアルホルダ
用途内径加工 全長(mm)250 シャンク油穴付き鋼シャンク シャンク径d(Φmm)32 寸法l1(mm)250
1本
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三菱マテリアルホルダ
用途内径加工 適合チップひし形55° 切込み角Kr(°)45 チップ逃げ角(°)0 全長(mm)200 切刃長さ(mm)15.5 シャンク油穴付き鋼シャンク シャンク径d(Φmm)25 寸法l1(mm)200
1本
19,980 税込21,978
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三菱マテリアルホルダ
用途内径加工 シャンク油穴付き鋼シャンク
1本
49,980 税込54,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三菱マテリアルホルダ
用途内径加工 適合チップ六角形80° 切込み角Kr(°)95 チップ逃げ角(°)0 全長(mm)180 切刃長さ(mm)6.5 シャンク油穴付き鋼シャンク シャンク径d(Φmm)20 寸法l1(mm)180
1本
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三菱マテリアルホルダ
用途内径加工 適合チップ正方形90° 切込み角Kr(°)75 チップ逃げ角(°)0 全長(mm)250 切刃長さ(mm)12.7 シャンク油穴付き鋼シャンク シャンク径d(Φmm)32 寸法l1(mm)250
1本
29,980 税込32,978
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三菱マテリアルホルダ
用途内径加工 適合チップひし形80° 切込み角Kr(°)95 チップ逃げ角(°)0 全長(mm)180 切刃長さ(mm)9.7 シャンク油穴付き鋼シャンク シャンク径d(Φmm)20 寸法l1(mm)180
1本
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三菱マテリアルホルダ
用途内径加工 適合チップひし形80° 切込み角Kr(°)95 チップ逃げ角(°)0 全長(mm)200 シャンク油穴付き鋼シャンク シャンク径d(Φmm)25 寸法l1(mm)200
1本
19,980 税込21,978
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三菱マテリアルホルダ
用途内径加工 適合チップひし形55° 切込み角Kr(°)93 チップ逃げ角(°)0 全長(mm)300 切刃長さ(mm)15.5 シャンク油穴付き鋼シャンク シャンク径d(Φmm)40 寸法l1(mm)300
1本
37,980 税込41,778
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三菱マテリアルホルダ
用途内径加工 適合チップひし形80° 切込み角Kr(°)95 チップ逃げ角(°)0 全長(mm)250 シャンク油穴付き鋼シャンク シャンク径d(Φmm)32 寸法l1(mm)250
1本
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三菱マテリアルホルダ
用途内径加工 全長(mm)180 切刃長さ(mm)11.6 シャンク油穴付き鋼シャンク シャンク径d(Φmm)20 寸法l1(mm)180
1本
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)