10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本で生材から焼き入れ鋼まで幅広く使用可能です。 ミラクルコーティングの採用でノンコート超硬エンドミルの5倍以上の長寿命です。 HRC50の焼き入れ鋼も削れます。 被削材:工具鋼・合金鋼(HRC40まで)、焼き入れ鋼(HRC55まで)
仕様●刃径(D):0.3●刃長(L):0.6●全長(L):38●シャンク径(d):3●ミラクルコーティング(VC)●ねじれ角30°●材質/仕上:極超微粒子超硬(UWC)●原産国:日本●コード番号:114-8125 アズワン品番68-0488-92
1本
9,998 税込10,998
5日以内出荷

高硬度材加工で優れた耐久性を発揮します。
刃数4 材質極超微粒子超硬
1本
11,980 税込13,178
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

1本で生材から焼き入れ鋼まで幅広く使用できます。寿命はノンコート超硬エンドミルの5倍以上です。被削材:工具鋼・合金鋼(HRC40まで)、焼き入れ鋼(HRC55まで)切削速度 15~150m/min
1本
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本で生材から高硬度鋼まで幅広く使用できます。被削材:工具鋼、合金鋼、高硬度鋼(~55HRC)、オーステナイトステンレス鋼、耐熱合金。
1本
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ミラクルコーティング採用により、従来品に比べて大幅な寿命向上を実現します。独自のチッピングに強い切れ刃形状を採用しています。被削材:工具鋼、合金鋼(~45HRC)、高硬度鋼(~55HRC)。
1本
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1本で生材から高硬度鋼まで幅広く使用できます。ミラクルコーティング採用により、従来品に比べて大幅な寿命向上を実現します。50HRCの焼き入れ鋼も削れます。被削材:工具鋼、合金鋼、高硬度鋼(~55HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼、耐熱合金。
1本
7,198 税込7,918
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1本で生材から高硬度鋼まで幅広く使用できます。ミラクルコーティング採用により、従来品に比べて大幅な寿命向上を実現します。被削材:工具鋼、合金鋼、高硬度鋼(~55HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼、耐熱合金。
仕様●刃径(mm):0.9●刃長(mm):1.3●全長(mm):50●シャンク径(mm):6●表面処理:ミラクルコーティング(VC)●ねじれ角30°●センターカット:付●材質/仕上:極超微粒子超硬合金(UWC)●コード番号:120-2324 アズワン品番68-0489-11
1本
7,698 税込8,468
5日以内出荷

1本で生材から高硬度鋼まで幅広く使用できます。被削材:工具鋼、合金鋼(~45HRC)、高硬度鋼(~55HRC)、オーステナイトステンレス鋼、耐熱合金。
1本
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
14,980 税込16,478
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

VC-4JCのラジアスタイプです。ロング刃長なので、深い場所でのR部加工が可能です。
用途スミR加工用 刃数4 材質極超微粒子超硬 表面処理ミラクルコーティング ねじれ角(°)30
1本
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

関連カテゴリ