カテゴリ

  • 切削工具(25)
絞り込み
ブランド
  • 三菱マテリアル
  • NTKカッティングツールズ(2)
  • イスカル(8)
  • ケナメタル(2)
  • サンドビック(5)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(1)
  • タンガロイ(13)
  • マパール(1)
  • ワルター(12)
  • 三菱(1)
  • 京セラ(32)
  • 住友電工ハードメタル(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ccgt09t3」の検索結果

関連キーワード
25件中 1~25件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 旋削用インサート(ポジ) 三菱マテリアル

    旋削用インサート(ポジ)

    三菱マテリアル
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
  • 旋削用インサート 80°菱形ネガBFブレーカ付 CBN BC8210 三菱マテリアル

    旋削用インサート 80°菱形ネガBFブレーカ付 CBN BC8210

    三菱マテリアル
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    翌日出荷
    耐摩耗性に優れるコーティング膜を採用することで、耐欠損性と耐摩耗性を両立し、また優れた耐クレータ摩耗性を発揮します。
    用途被削材:構造用鋼、高合金鋼。仕様高硬度鋼旋削加工用コーテッドCBN材種材質BC8210RoHS指令(10物質対応)対応
  • 旋削用CBNインサート(ポジ) 三菱マテリアル

    旋削用CBNインサート(ポジ)

    三菱マテリアル
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    翌々日出荷
  • 旋削用インサート 80°菱形ポジ BC8220 三菱マテリアル

    旋削用インサート 80°菱形ポジ BC8220

    三菱マテリアル
    ¥9,398税込¥10,338
    1本
    翌々日出荷
  • 旋削用インサート 80°菱形ネガBFブレーカ付 CBN BC8110 三菱マテリアル

    旋削用インサート 80°菱形ネガBFブレーカ付 CBN BC8110

    三菱マテリアル
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    翌々日出荷
    耐溶着性を向上させ、コーティング剥離を防止、耐摩耗性、耐チッピング性と付着強度を向上します。
    用途被削材:構造用鋼、高合金鋼。トラスコ品番670-5260材種【ターニングチップ】C8110 CBN
  • チップ CCGT 三菱マテリアル

    チップ CCGT

    三菱マテリアル
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1パック(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • 小物高精度部品旋削加工用PVDコーテッド超硬材種 MSシリーズ (CCGT M-FS-P) 三菱マテリアル

    小物高精度部品旋削加工用PVDコーテッド超硬材種 MSシリーズ (CCGT M-FS-P)

    三菱マテリアル
    ¥18,980税込¥20,878
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    小物高精度加工を超えていく。ワークの変化・高精度・高生産性・高品質な加工のために。「MS7025」は、耐溶着性に優れる高潤滑層と摩耗進行を抑制する高耐摩耗層をナノレベルで制御したことにより、被膜損傷を大幅に抑制し、耐溶着性と耐摩耗性が飛躍的に向上。 。「MS9025」は、高い母材靭性により耐欠損性に優れ、粗粒WCによる高熱伝導率によって刃先の熱を抑制し、刃先強度の低下を軽減できることで、ステンレス鋼など加工硬化しやすい被削材での切り込み境界損傷抑制に効果を発揮。「MS6015」は、純鉄、炭素鋼、快削鋼の旋削加工で安定した仕上げ面と寸法精度を実現。積層構造の最適化により、被膜の安定性を損なうことなく厚膜化を実現し、耐摩耗性を大幅に向上させています。小物高精度加工用インサートへのこだわり:部品加工に対応したコーナRをマイナス公差に設定。(刃先記号:M)
    用途鋼(純鉄・快削鋼、電磁軟鉄、炭素鋼・合金鋼)、ステンレス鋼(オーステナイト系ステンレス鋼、フェライト系・マルテンサイト系ステンレス鋼等)、耐熱合金(SUHなど)の小物高精度部品旋削加工材質PVDコーテッド超硬材形状ひし形80°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025切削領域仕上げ切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)80ブレーカ記号FS-P等級記号G
  • チップ CCGT-SN 三菱マテリアル

    チップ CCGT-SN

    三菱マテリアル
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(10個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    (材質)。超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。鋳鉄に適したVPコート。
    材質VP15TF形状ひし形80°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)9.7内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • 旋削用インサート(サーメット) 三菱マテリアル

    旋削用インサート(サーメット)

    三菱マテリアル
    ¥18,980税込¥20,878
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    炭素鋼・合金鋼、軟鋼の中切削用第一推奨ブレーカフラットランドにより、高い耐摩耗性と耐欠損性を両立。広いチップポケットによって、高切込み条件でも切削抵抗の増加を抑制し、びびり振動や切りくず詰まりを低減。
    厚さ許容差(mm)±0.13ブレーカMP
  • ISOポジインサート 三菱マテリアル

    ISOポジインサート

    三菱マテリアル
    ¥28,980税込¥31,878
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    アルミニウム合金用ブレーカ独自の曲線切れ刃により、抜群な切れ味で切りくずを的確にコントロール。インサート表面をポリッシュ鏡面仕上げで、耐溶着性を大幅に向上。
    厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025内接円(mm)9.525ブレーカAZ穴の有無あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.025材種LC2005
  • チップ CCGT-SS 三菱マテリアル

    チップ CCGT-SS

    三菱マテリアル
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    (材質)。超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。鋳鉄に適したVPコート。
    材質VP15TF形状ひし形80°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)9.7内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • 小物高精度部品旋削加工用PVDコーテッド超硬材種 MSシリーズ (CCGT MR/L-SN) 三菱マテリアル

    小物高精度部品旋削加工用PVDコーテッド超硬材種 MSシリーズ (CCGT MR/L-SN)

    三菱マテリアル
    ¥18,980税込¥20,878
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    小物高精度加工を超えていく。ワークの変化・高精度・高生産性・高品質な加工のために。「MS7025」は、耐溶着性に優れる高潤滑層と摩耗進行を抑制する高耐摩耗層をナノレベルで制御したことにより、被膜損傷を大幅に抑制し、耐溶着性と耐摩耗性が飛躍的に向上。 。「MS9025」は、高い母材靭性により耐欠損性に優れ、粗粒WCによる高熱伝導率によって刃先の熱を抑制し、刃先強度の低下を軽減できることで、ステンレス鋼など加工硬化しやすい被削材での切り込み境界損傷抑制に効果を発揮。「MS6015」は、純鉄、炭素鋼、快削鋼の旋削加工で安定した仕上げ面と寸法精度を実現。積層構造の最適化により、被膜の安定性を損なうことなく厚膜化を実現し、耐摩耗性を大幅に向上させています。小物高精度加工用インサートへのこだわり:部品加工に対応したコーナRをマイナス公差に設定。(刃先記号:M)
    用途鋼(純鉄・快削鋼、電磁軟鉄、炭素鋼・合金鋼)、ステンレス鋼(オーステナイト系ステンレス鋼、フェライト系・マルテンサイト系ステンレス鋼等)、耐熱合金(SUHなど)の小物高精度部品旋削加工材質PVDコーテッド超硬材形状ひし形80°タイプポジティブ厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025切削領域中切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)80等級記号G
  • チップ CCGT-SS 三菱マテリアル

    チップ CCGT-SS

    三菱マテリアル
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    (材質)。超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。鋳鉄に適したVPコート。
    材質VP15TF形状ひし形80°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)9.7内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • 小物高精度部品旋削加工用PVDコーテッド超硬材種 MSシリーズ (CCGT M-LS-P) 三菱マテリアル

    小物高精度部品旋削加工用PVDコーテッド超硬材種 MSシリーズ (CCGT M-LS-P)

    三菱マテリアル
    ¥18,980税込¥20,878
    1箱(10個)
    翌日出荷から3日以内出荷
    小物高精度加工を超えていく。ワークの変化・高精度・高生産性・高品質な加工のために。「MS7025」は、耐溶着性に優れる高潤滑層と摩耗進行を抑制する高耐摩耗層をナノレベルで制御したことにより、被膜損傷を大幅に抑制し、耐溶着性と耐摩耗性が飛躍的に向上。 。「MS9025」は、高い母材靭性により耐欠損性に優れ、粗粒WCによる高熱伝導率によって刃先の熱を抑制し、刃先強度の低下を軽減できることで、ステンレス鋼など加工硬化しやすい被削材での切り込み境界損傷抑制に効果を発揮。「MS6015」は、純鉄、炭素鋼、快削鋼の旋削加工で安定した仕上げ面と寸法精度を実現。積層構造の最適化により、被膜の安定性を損なうことなく厚膜化を実現し、耐摩耗性を大幅に向上させています。小物高精度加工用インサートへのこだわり:部品加工に対応したコーナRをマイナス公差に設定。(刃先記号:M)
    用途鋼(純鉄・快削鋼、電磁軟鉄、炭素鋼・合金鋼)、ステンレス鋼(オーステナイト系ステンレス鋼、フェライト系・マルテンサイト系ステンレス鋼等)、耐熱合金(SUHなど)の小物高精度部品旋削加工材質PVDコーテッド超硬材形状ひし形80°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025切削領域軽切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)80ブレーカ記号LS-P等級記号G
  • 小物高精度部品旋削加工用PVDコーテッド超硬材種 MSシリーズ (CCGT M-SMG) 三菱マテリアル

    小物高精度部品旋削加工用PVDコーテッド超硬材種 MSシリーズ (CCGT M-SMG)

    三菱マテリアル
    ¥17,980税込¥19,778
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    小物高精度加工を超えていく。ワークの変化・高精度・高生産性・高品質な加工のために。「MS7025」は、耐溶着性に優れる高潤滑層と摩耗進行を抑制する高耐摩耗層をナノレベルで制御したことにより、被膜損傷を大幅に抑制し、耐溶着性と耐摩耗性が飛躍的に向上。 。「MS9025」は、高い母材靭性により耐欠損性に優れ、粗粒WCによる高熱伝導率によって刃先の熱を抑制し、刃先強度の低下を軽減できることで、ステンレス鋼など加工硬化しやすい被削材での切り込み境界損傷抑制に効果を発揮。「MS6015」は、純鉄、炭素鋼、快削鋼の旋削加工で安定した仕上げ面と寸法精度を実現。積層構造の最適化により、被膜の安定性を損なうことなく厚膜化を実現し、耐摩耗性を大幅に向上させています。小物高精度加工用インサートへのこだわり:部品加工に対応したコーナRをマイナス公差に設定。(刃先記号:M)
    用途鋼(純鉄・快削鋼、電磁軟鉄、炭素鋼・合金鋼)、ステンレス鋼(オーステナイト系ステンレス鋼、フェライト系・マルテンサイト系ステンレス鋼等)、耐熱合金(SUHなど)の小物高精度部品旋削加工材質PVDコーテッド超硬材形状ひし形80°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025切削領域中切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MS6015ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)80ブレーカ記号SMG等級記号G
  • ISOポジインサート 三菱マテリアル

    ISOポジインサート

    三菱マテリアル
    ¥28,980税込¥31,878
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    チタン合金の仕上げ切削用第一推奨ブレーカチタン合金、銅合金に最適。シャープな切れ刃で面粗さ良好。曲線切れ刃により、スムーズな切りくず排出が可能。インサート表面をポリッシュ仕上げで、耐溶着性を大幅に向上。
    厚さ許容差(mm)±0.13刃先形状マイナス交差のコーナR内接円許容差(mm)±0.025ブレーカFS-P穴の有無あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.025材種LC2005
  • 難削材旋削加工用インサート MT9005 (CCGT) 三菱マテリアル

    難削材旋削加工用インサート MT9005 (CCGT)

    三菱マテリアル
    ¥18,980税込¥20,878
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    超耐熱合金旋削加工の”突発欠損、切りくずトラブル完全解消”。超硬材種(ノンコート) MT9005:耐熱性・耐塑性変形が最も高い超硬合金。
    用途チタン合金:高速切削形状ひし形80°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MT9005ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号G
  • 小物高精度部品旋削加工用PVDコーテッド超硬材種 MSシリーズ (CCGT MR/L-SS) 三菱マテリアル

    小物高精度部品旋削加工用PVDコーテッド超硬材種 MSシリーズ (CCGT MR/L-SS)

    三菱マテリアル
    ¥18,980税込¥20,878
    1箱(10個)
    当日出荷
    小物高精度加工を超えていく。ワークの変化・高精度・高生産性・高品質な加工のために。「MS7025」は、耐溶着性に優れる高潤滑層と摩耗進行を抑制する高耐摩耗層をナノレベルで制御したことにより、被膜損傷を大幅に抑制し、耐溶着性と耐摩耗性が飛躍的に向上。 。「MS9025」は、高い母材靭性により耐欠損性に優れ、粗粒WCによる高熱伝導率によって刃先の熱を抑制し、刃先強度の低下を軽減できることで、ステンレス鋼など加工硬化しやすい被削材での切り込み境界損傷抑制に効果を発揮。「MS6015」は、純鉄、炭素鋼、快削鋼の旋削加工で安定した仕上げ面と寸法精度を実現。積層構造の最適化により、被膜の安定性を損なうことなく厚膜化を実現し、耐摩耗性を大幅に向上させています。小物高精度加工用インサートへのこだわり:部品加工に対応したコーナRをマイナス公差に設定。(刃先記号:M)
    用途鋼(純鉄・快削鋼、電磁軟鉄、炭素鋼・合金鋼)、ステンレス鋼(オーステナイト系ステンレス鋼、フェライト系・マルテンサイト系ステンレス鋼等)、耐熱合金(SUHなど)の小物高精度部品旋削加工材質PVDコーテッド超硬材形状ひし形80°タイプポジティブ厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025切削領域軽切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MS6015ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)80等級記号G
  • チップ CCGT-FJ 三菱マテリアル

    チップ CCGT-FJ

    三菱マテリアル
    ¥17,980税込¥19,778
    1パック(10個)
    4日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • 旋削用インサート 80°菱形ポジ MS9025 三菱マテリアル

    旋削用インサート 80°菱形ポジ MS9025

    三菱マテリアル
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    ステンレス鋼など加工硬化しやすい被削材での切り込み境界損傷抑制に効果を発揮します。
    コーティングMS9025適合被削材種M種、S種チップ形状80°菱形逃げ角(°)【AN】7
  • 仕上げ加工用ブレーカ付きCBNインサート 三菱マテリアル

    仕上げ加工用ブレーカ付きCBNインサート

    三菱マテリアル
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    翌々日出荷
    BPブレーカ:切込み量0.3mm以下の条件において、優れた切りくず処理性を実現します。すくい角、ディンプル、ドット、ブレーカ壁の最適化により仕上げ領域で生成される薄く伸びやすい切りくずの排出を制御します。BC8220:(1)新たに開発した新特殊セラミックスPVDコーティングを採用。CBN焼結体との付着強度を向上させると共に、超多積層コーティングにより耐摩耗性と耐チッピング性を高いレベルで両立。(2)新開発超微粒・耐熱バインダーを採用することで、クレータ摩耗とチッピング・欠損を抑制し工具寿命を向上。(3)高速切削から断続度の大きい加工まで幅広く使用可能。
    厚さ許容差(mm)±0.13刃先形状チャンファー及び丸の複合ホーニング刃内接円許容差(mm)±0.025ブレーカBPコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • 旋削用インサート 80°菱形ポジ VP30RT 三菱マテリアル

    旋削用インサート 80°菱形ポジ VP30RT

    三菱マテリアル
    ¥21,980税込¥24,178
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れています。
    コーティングVP30RT適合被削材種P種、M種チップ形状80°菱形逃げ角(°)【AN】7
  • 旋削用インサート 80°菱形ポジ MS7025 三菱マテリアル

    旋削用インサート 80°菱形ポジ MS7025

    三菱マテリアル
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    低送り加工時に発生しやすい被膜損傷を抑え、耐溶着性と耐摩耗性を向上させました。
    コーティングMS7025適合被削材種P種、M種チップ形状80°菱形逃げ角(°)【AN】7
  • 旋削用インサート 80°菱形ネガ CBN BC8110 三菱マテリアル

    旋削用インサート 80°菱形ネガ CBN BC8110

    三菱マテリアル
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    9日以内出荷
    耐溶着性を向上させ、コーティング剥離を防止、耐摩耗性、耐チッピング性と付着強度を向上します。
    用途被削材:構造用鋼、高合金鋼。トラスコ品番670-5251材種【ターニングチップ】C8110 CBN
  • チップ CCGT-SN 三菱マテリアル

    チップ CCGT-SN

    三菱マテリアル
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(10個)
    9日以内出荷
    (材質)。超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。鋳鉄に適したVPコート。
    材質VP15TF形状ひし形80°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)9.7内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ccmt09t304特集