三菱マテリアル
ISOポジインサート
アルミニウム合金用ブレーカ独自の曲線切れ刃により、抜群な切れ味で切りくずを的確にコントロール。インサート表面をポリッシュ鏡面仕上げで、耐溶着性を大幅に向上。
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
内接円(mm)
9.525
ブレーカ
AZ
穴の有無
あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
材種
LC2005
内容量
1セット(10個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
コーナー半径(mm)
頂角(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81257237
CCGT09T304-AZ LC2005
菱形80°
0.4
80
¥
36,100
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81257797
VCGT160404-AZ LC2005
菱形35°
0.4
35
¥
46,300
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81268629
CCGT09T308-AZ LC2005
インサート:菱形頂角[C]
0.8[08]
80
¥
36,100
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81271106
DCGT11T304-AZ LC2005
菱形頂角[D]
0.4[04]
55
¥
42,800
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81271955
DCGT11T308-AZ LC2005
菱形頂角[D]
0.8[08]
55
¥
42,800
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください