9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三菱マテリアルチップ CCMW
切刃長さ(mm)6.5 逃げ角(度)7 厚さ(mm)2.38 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカなし 形状ひし形80° 内接円直径(Φmm)6.35 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
4,598 税込5,058
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

チップ CCMW 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアルチップ CCMW
(材質)。アルミニウム合金を初めとする非鉄金属、繊維強化プラスチック(FRP)などの新素材の切削に適しています。超高速仕上げの切削に対応できます
逃げ角(度)7 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカなし 形状ひし形80° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1個ほか
9,198 税込10,118
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ CCMW
切刃長さ(mm)9.7 逃げ角(度)7 厚さ(mm)3.97 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカなし 形状ひし形80° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
7,598 税込8,358
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ NP-CCMW
(材質)。アルミニウム合金を初めとする非鉄金属、繊維強化プラスチック(FRP)などの新素材の切削に適しています。超高速仕上げの切削に対応できます
用途非鉄金属の一般仕上げ加工ならびに非金属の切削に使用してください。 材質MD220 形状ひし形80° 厚さ(mm)1.79 切刃長さ(mm)4.8 内接円直径(Φmm)4.76 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)7 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカなし
1個
5,698 税込6,268
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ CCMW
(材質)。アルミニウム合金を初めとする非鉄金属、繊維強化プラスチック(FRP)などの新素材の切削に適しています。超高速仕上げの切削に対応できます
用途非鉄金属の一般仕上げ加工ならびに非金属の切削に使用してください。 切刃長さ(mm)9.7 逃げ角(度)7 厚さ(mm)3.97 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカなし 材質MD220 形状ひし形80° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1個
9,398 税込10,338
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ CCMW
切刃長さ(mm)12.9 逃げ角(度)7 厚さ(mm)4.76 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカなし 形状ひし形80° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
9,198 税込10,118
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

チップ CCMT 三菱マテリアル 動画あり
切刃長さ(mm)6.5 逃げ角(度)7 厚さ(mm)2.38 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状ひし形80° 内接円直径(Φmm)6.35 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
4,298 税込4,728
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

三菱マテリアルホルダ
7°ポジチップの使用・超硬シャンク形。突き出し量が自在に調節可能。L/d=5倍
用途内径加工 適合チップひし形80° 勝手 切込み角Kr(°)95 チップ逃げ角(°)7 適合CCGT03S1□□L-F、NP-CCMW03S1□□L-F トラスコ品番151-3885 切刃長さ(mm)4 シャンク超硬シャンク(鋼ヘッドつき) 寸法H1(mm)4.7 シャンク径d(Φmm)4 全長L1(mm)100 切込み角度(°)95 寸法l1(mm)90 寸法F1(mm)2.5 最小加工径D(Φmm)5 寸法D4(Φmm)4 標準ノーズRe(mm)0.2 寸法RR(°)15
1個
27,980 税込30,778
当日出荷

三菱マテリアルホルダ
用途内径加工 チップ逃げ角(°)7 シャンク鋼シャンク
1本
13,980 税込15,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

関連カテゴリ